換気/設備用品 :「風速」の検索結果

換気・設備用品とは、空調機器の中で特に空気の入れ換えに用いられる機器のことです。換気扇や空気清浄機等の電化製品とその周辺機材は、プラスチックや化学繊維などが用いられています。冷暖房機能を高めるシーリングファンなど目的に合った商品を見つけることができるでしょう。なお、特殊な空気環境を作り出す機材として、加湿器や発煙用機器(スモーク発生装置)もこちらに含まれています。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィリップスUV-C置型空気除菌器
本体下部の吸気口から室内の空気を取り込み、内部で除菌した清浄な空気を本体上部の排気口から排出します。 UV-C が外部に漏れないので、人が多い場所でも安心して使用できます。 コンセントに接続するだけで設置の手間もかかりません。 シンプルな操作 パネルで、タイマーでの時間設定や3段階の風速設定も簡単です。
仕様オゾンフリー対応 付属品電源コード 質量(kg)12.3 ホワイト 使用温度範囲(℃)5~40 消費電力(W)128±10% 電力(W)UV-Cランプ:18 (×4本) 定格周波数(Hz)50/60 入力電圧(V)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×790 波長(nm)UV-C:254 タイマー設定30/60/120分、連続 光源寿命9000時間 設置場所オフィス、病院、学校、理美容室、ホテル、スポーツジム、飲食店、小売店など アズワン品番65-0302-18 モーター寿命(時間)20000
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング