換気/設備用品 :「排風機」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来品より軽量なボディと風量アップ 本体のネジは六角ボルトで整備も楽々 可倒式3Pプラグで様々な現場に対応 持ち運びに便利な大型取手 スイッチひとつの簡単操作 モーター保護装置が付いていて安全 ケーブルをすっきり収納できるバンド付き
用途煙・ホコリ・粉じんの排気 空気の流れの悪い作業場の換気と新鮮な空気の取り入れ マンホール・地下作業での換気及び空気の取り入れ 暑気対策 極数可倒式2P接地プラグ 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 ケーブル長(m)5 プラグ可倒式3Pプラグ 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2800/3300
1台
28,350 税込31,185
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

火気に強い防炎仕様 汎用的な5メートルサイズ 吊り下げ可能な金具ステンリング付き(5箇所) 送風機に取り付けしやすい袋型
用途空気の流れの悪い作業場の換気と新鮮な空気の取り入れ 送排風機への取り付け延長用として マンホール・地下作業での換気及び空気の取り入れ 長さ(m)5
1式
21,900 税込24,090
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体が上下に角度調整できるのでホースの向きの調整がしやすい 従来品より軽量・小型 持ち運びに便利な大型ハンドル付き 可倒式3Pプラグで様々な現場に対応 スイッチひとつの簡単操作 モーター保護装置が付いていて安全 本体のネジは六角ボルトを使用しているので整備も楽々 単管クランプ取り付けに便利なベース付き ケーブルをすっきり収納できるバンド付き
用途煙・ホコリ・粉じんの排気 空気の流れの悪い作業場の換気と新鮮な空気の取り入れ マンホール・地下作業での換気及び空気の取り入れ 暑気対策 質量(kg)9.5 極数可倒式2P接地プラグ 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 風量(m3/min)50Hz/60Hz33/37 ケーブル長(m)4.5 口径(Φmm)300 消費電力(W)(50/60Hz)254/321 プラグ可倒式3Pプラグ 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2880/3373 風圧[50/60Hz](Pa)200/250
1台
32,398 税込35,638
3日以内出荷

Φ300mm排風機にジャストフィット 優れた集塵効果 紐で縛るだけのカンタン取り付け 洗浄して繰り返し使用可能
用途送排風機への取り付け用として 材質ポリエステル 長さ(mm)560 質量(g)260 寸法(Φmm)300 使用範囲送風温度60度以下 布厚さ(mm)20
1式
15,260 税込16,786
3日以内出荷

60、75、100cmの大型ファンでたくさんの風を送れます。 本体が上下にスイングするので風向きの調整がしやすい。 可倒式3Pプラグで様々な現場に対応。 風量は3段階調整 モーター保護装置付きで安全。 キャスター付きで移動もらくらく。
用途煙・ホコリ・粉じんの排気 空気の流れの悪い作業場の換気と新鮮な空気の取り入れ 暑気対策 材質ファン:アルミ 極数2P 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 連続使用8時間まで 角度調整範囲±85° 風量調整
1台
62,280 税込68,508
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります