換気/設備用品 :「休憩室」の検索結果
換気・設備用品とは、空調機器の中で特に空気の入れ換えに用いられる機器のことです。換気扇や空気清浄機等の電化製品とその周辺機材は、プラスチックや化学繊維などが用いられています。冷暖房機能を高めるシーリングファンなど目的に合った商品を見つけることができるでしょう。なお、特殊な空気環境を作り出す機材として、加湿器や発煙用機器(スモーク発生装置)もこちらに含まれています。
関連キーワード
約200畳対応のエアーリア大容量タイプ
新開発の高出力紫外線ランプ(従来ランプの1.6倍)搭載。
紫外線が細菌・ウィルスのDNA・RNAに直接作用し不活性化します。
紫外線が外に出ない構造のため、人や室内の品物に影響を与えません。
また、薬品と異なり耐性菌を作りません。
フィルター除菌方式と異なり、メンテナンスが簡単。
連続使用で約1年ランプ交換不要です。
用途病院、クリニック、介護・高齢者施設などの待合室、診察室、食堂など。ホテル、旅館、飲食店などのエントランスホール、ロビーなど。商業施設、文化施設、ショッピングモールなどの店舗、フードコート、休憩スペースなど。体育館、スポーツジムなどの更衣室、トレーニングルームなど。
質量(kg)42
消費電力(W)180(50Hz)/220(60Hz)(強運転)
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC100
処理能力1時間当たり:200畳(天井高2.5mとして算出)
適合床面積200畳
適合ランプQGL15W×5灯
1台
¥839,800
税込¥923,780
30日以内出荷
約100畳対応のエアーリア大容量タイプ
新開発の高出力紫外線ランプ(従来ランプの1.6倍)搭載。
紫外線が細菌・ウィルスのDNA・RNAに直接作用し不活性化します。
紫外線が外に出ない構造のため、人や室内の品物に影響を与えません。
また、薬品と異なり耐性菌を作りません。
転倒時には自動でストップします。
フィルター除菌方式と異なり、メンテナンスが簡単。
連続使用で約1年ランプ交換不要です。
用途病院、クリニック、介護・高齢者施設などの待合室、診察室、食堂など。ホテル、旅館、飲食店などのエントランスホール、ロビーなど。商業施設、文化施設、ショッピングモールなどの店舗、フードコート、休憩スペースなど。体育館、スポーツジムなどの更衣室、トレーニングルームなど。
質量(kg)30
消費電力(W)82(50Hz)/91(60Hz)
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC100
処理能力1時間当たり:100畳(天井高2.5mとして算出)
適合床面積100畳
適合ランプQGL15W×2灯
1台
¥379,800
税込¥417,780
94日以内出荷
換気/設備用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。