換気/設備用品 :「湿度検出器」の検索結果
適合床面積26畳
質量(kg)6.4(フィルター含む)
電源(V)100~240V(50-60Hz)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)242×652(突起部含む)
定格消費電力(W)最小:6(弱)/最大:33(急速)
方向吸い込み: 下部側面全周
センサーニオイセンサー/ホコリセンサー/照度センサー/温度/湿度
最大風量(m3/min)360
適合面積(m2)~42
運転音(dB)最小:30(弱)/最大:60(急速)
適合フィルター交換用/AP-C320シリーズ用フィルター FL-C320
供給方向上面
脱臭機能○
換気/設備用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。