換気/設備用品 :「ファンファン」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルターに付着したダストは、ちり落としレバーを動かすだけで落ちます。 高性能ターボファンを採用し、吸引力が一段とアップしました。
用途金属、石材、樹脂製品の研磨及び切断時の集じんに、粉体投入作業時の粉じん回収に 電源(V)三相200 集塵容量(L)95 出力(kW)2.2 風量(m3/min)50 吸込口径(Φmm)250 トラスコ品番127-6024 材質本体ケース:鉄、フィルター:綿/ポリエステル 質量(kg)235 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×875×2185 フィルター面積(m2)19.5 静圧(kPa)2.94
1個
656,900 税込722,590
30日以内出荷

フィルターに付着したダストは、ちり落としレバーを動かすだけで落ちます。 高性能ターボファンを採用し、吸引力が一段とアップしました。
用途金属、石材、樹脂製品の研磨及び切断時の集じんに、粉体投入作業時の粉じん回収に 電源(V)三相200 集塵容量(L)42 出力(kW)0.75 風量(m3/min)22 吸込口径(Φmm)150 トラスコ品番127-6032 材質本体ケース:鉄、フィルター:綿/ポリエステル 質量(kg)102 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×623×1592 フィルター面積(m2)9.7 静圧(kPa)2.16
1個
399,000 税込438,900
14日以内出荷

フィルターと集じん袋が兼用で300リットルの回収能力です。 従来の木工、繊維用集塵機にはない新しいカタチです。 高性能ターボファンにより強力な吸引力です。
用途各種木工作業に、繊維関係の集塵に、紙、プラスチックの切断作業に 電源(V)三相200 集塵容量(L)300 出力(kW)2.2 吸込口径(Φmm)150 トラスコ品番127-6027 材質本体ケース:鉄製、フィルター材質:ポリエステル 質量(kg)115 最大処理風量(m3/min)40 電源コード(m)2.5(プラグ無し) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×606×1593 フィルター面積(m2)3.1
1個
429,000 税込471,900
30日以内出荷

フィルターろ過面積を大きく確保してあるので、目づまりが起きにくくなっています。フィルターに付着したダストはシェーキングレバーを動かすだけで落ちます。長時間の連続運転でも強力な吸引力が持続します。小型強力モーターとターボファンを採用し、吸引力が一段とアップしています。集じんバケツの取り出しは装着ハンドルを倒すだけでよく、ダストの排出が簡単です。
用途各種工作機械運転時の切削、切断時の粉じん回収。粉体袋詰め作業。石材研磨作業。粉体投入作業。ドラフトチャンバ作業。 集塵容量(L)42 出力(kW)1.5 風量(m3/min)50Hz/60Hz27/27 電源(V)三相200 騒音値(dB(A))(50/60Hz)64 吸込口径(Φmm)150 トラスコ品番467-6670 質量(kg)109 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×626×1618 電気代の目安16.5円/h ちり落とし方式手動式
1台
399,800 税込439,780
14日以内出荷

フィルターろ過面積を大きく確保してあるので、目づまりが起きにくくなっています。フィルターに付着したダストはシェーキングレバーを動かすだけで落ちます。長時間の連続運転でも強力な吸引力が持続します。小型強力モーターとターボファンを採用し、吸引力が一段とアップしています。集じんバケツの取り出しは装着ハンドルを倒すだけでよく、ダストの排出が簡単です。
用途各種工作機械運転時の切削、切断時の粉じん回収。粉体袋詰め作業。石材研磨作業。粉体投入作業。ドラフトチャンバ作業。 集塵容量(L)95 出力(kW)3.7 風量(m3/min)50Hz/60Hz65/65 電源(V)三相200 騒音値(dB(A))(50/60Hz)71 吸込口径(Φmm)250 トラスコ品番467-6696 質量(kg)250 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)940×890×2185 電気代の目安40.7円/h ちり落とし方式手動式
1台
699,800 税込769,780
59日以内出荷

フィルターろ過面積を大きく確保してあるので、目づまりが起きにくくなっています。フィルターに付着したダストはシェーキングレバーを動かすだけで落ちます。長時間の連続運転でも強力な吸引力が持続します。小型強力モーターとターボファンを採用し、吸引力が一段とアップしています。集じんバケツの取り出しは装着ハンドルを倒すだけでよく、ダストの排出が簡単です。
用途各種工作機械運転時の切削、切断時の粉じん回収。粉体袋詰め作業。石材研磨作業。粉体投入作業。ドラフトチャンバ作業。 集塵容量(L)42 出力(kW)2.2 風量(m3/min)50Hz/60Hz36/36 電源(V)三相200 騒音値(dB(A))(50/60Hz)66 吸込口径(Φmm)150 トラスコ品番467-6688 質量(kg)110 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×626×1618 電気代の目安24.2円/h ちり落とし方式手動式
1台
429,800 税込472,780
14日以内出荷

フィルターろ過面積を大きく確保してあるので、目づまりが起きにくくなっています。フィルターに付着したダストはシェーキングレバーを動かすだけで落ちます。長時間の連続運転でも強力な吸引力が持続します。小型強力モーターとターボファンを採用し、吸引力が一段とアップしています。集じんバケツの取り出しは装着ハンドルを倒すだけでよく、ダストの排出が簡単です。
用途各種工作機械運転時の切削、切断時の粉じん回収。粉体袋詰め作業。石材研磨作業。粉体投入作業。ドラフトチャンバ作業。 集塵容量(L)13 出力(kW)0.75 風量(m3/min)50Hz/60Hz10/13 電源(V)三相200 騒音値(dB(A))(50/60Hz)65~69 吸込口径(Φmm)100 トラスコ品番467-6661 質量(kg)53 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×426×735 電気代の目安8.3円/h ちり落とし方式手動式
1台
279,800 税込307,780
10日以内出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります