換気/設備用品 :「拡散器」の検索結果
除菌・除塵・脱臭性能を高次元で発揮する空間清浄器
カミナリを発生させ、オゾン・マイナスイオンを生成し、電子風で空間に拡散
静音かつコンパクト
室内に浮遊する塵やアレルギー物質とされる花粉、PM2.5やその他の有害微粒子を0.001ミクロン単位で強力に除塵
悪臭の素をオゾンで根こそぎ分解
低濃度オゾンで除菌
用途除塵/脱臭/除菌
幅(mm)125
質量(kg)1.3
色木目/赤
高さ(mm)125
材質(本体)イオン電極:チタン 他ステンレス
奥行(mm)125
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)8
方式除塵方式:イオン
電源(AC)100~240
材質(カバー)木製
オゾン濃度0.03ppm
放電方式コロナ放電
マイナスイオン数(個/cc)1000万
関連資料(0.83MB)
適用畳数4~25畳
PM2.5対応○
花粉モード○
脱臭機能○
1個
¥175,900
税込¥193,490
11日以内出荷
換気/設備用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。