1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
湿度表示ランプで、湿度を表示します。お子様にも安心のチャイルドロック付で、誤操作を防ぎます。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、POM 質量(kg)約12.2 タンク容量(L)2.7 コード長さ(m)2.4 消費電力(W)(50/60Hz)加湿機能 【首振りオフ/オン】 ターボ:94/95、静音:31/32、標準:21/23 (空気清浄・加湿時)、空気清浄機能 【首振りオフ/オン】 ターボ:91/92、静音:28/29、標準:19/21 首振角度(°)サーキュレーター:左右自動(30・60・90) 、上下手動(水平・30・60・90) 寿命フィルター:約2年 適合床面積空気清浄:41(25畳) 加湿:木造和室:14(8.5畳)、プレハブ洋室:23(14畳) 連続加湿時間(時間)約5.5(ターボモード時) 動作温度(℃)5~35 運転モード空気清浄:ターボ、標準、静音 加湿空気清浄:ターボ、標準、静音 サイズ(mm)271(W)×282(D)×880(H) 切タイマー2・4・8(時間)
1台
43,900 税込48,290
翌日出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります