換気/設備用品 :「排風機 ダクト」の検索結果

換気・設備用品とは、空調機器の中で特に空気の入れ換えに用いられる機器のことです。換気扇や空気清浄機等の電化製品とその周辺機材は、プラスチックや化学繊維などが用いられています。冷暖房機能を高めるシーリングファンなど目的に合った商品を見つけることができるでしょう。なお、特殊な空気環境を作り出す機材として、加湿器や発煙用機器(スモーク発生装置)もこちらに含まれています。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トランス等で、電圧を補って下さい。 排気と換気が1台で行えます。 排気(エアー排出)作業をするには、ハウジングをブロワーの吹出口に接続します。 吸気(エアー吸引)作業をするには、ハウジングをブロワーの吸気口に接続します。
ダクト径(Φmm)203 ファン外径(Φmm)250 ファン径(cm)25 風量(m3/min)(ストレート)23,(90°ひとつ)20,(90°2つ)16 空気流量(m3/min)(ストレート)23、(90°角1つ)20、(90°角2つ)16 エスコ品番EA897LD-15 寸法(mm)812×342×368 質量(kg)14.9 長さ(m)4.5 電源AC115V・13A・250W コード長さ(m)1.8
1個
93,200 税込102,520
8日以内出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります