換気/設備用品 :「風速」の検索結果
換気・設備用品とは、空調機器の中で特に空気の入れ換えに用いられる機器のことです。換気扇や空気清浄機等の電化製品とその周辺機材は、プラスチックや化学繊維などが用いられています。冷暖房機能を高めるシーリングファンなど目的に合った商品を見つけることができるでしょう。なお、特殊な空気環境を作り出す機材として、加湿器や発煙用機器(スモーク発生装置)もこちらに含まれています。
関連キーワード
材質ステンレス
寸法(mm)520 (W)×280 (D)×500 (H)
質量(kg)約7
径(Φmm)ファン:350
電流(A)強:0.6/0.63 弱:0.36/0.45 (50/60Hz)
電源(V)AC100 (50/60Hz)
消費電力(W)弱:34/42 強:55/58 (50/60Hz)
電源コード(m)2
騒音値(dB)約77/約75 (50/60Hz)
回転数強 (50Hz/60Hz):1320/1550回/分 弱 (50Hz/60Hz):1240/1350回/分
最大風量(m3/min)50HZ:71 (50Hz) 60HZ:78 (60Hz)
最大風速(m/min)(50/60Hz)50HZ:175 60HZ:192
羽根寸法(cm)35アルミ3枚
1個(1個)
¥32,500
税込¥35,750
9日以内出荷
換気/設備用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。