mediAir smart メディエアー スマート 空気洗浄機【特許取得DFS搭載】 10600-9ピエラス4日以内出荷
0.007μmの超微粒子を捕捉
空気を浄化し、集めた有害物質を逃がさない
用途病院・動物病院・受験生・介護施設・ペット・飲食店・学習塾など幅広いシーンで適合床面積18畳脱臭機能浮遊ウイルス、浮遊菌、揮発性有機化合物、カビ、花粉、PM2.5、タバコの臭い本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×222×508本体質量(kg)7.3消費電力(W)9~6.5電気代の目安約5.6/日運転音(dB)40~60(ターボ設定)風量調整4段階モーターDCモーターアズワン品番64-9176-79
『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります