換気/設備用品 :「空気清浄器・脱臭器」の検索結果

換気・設備用品とは、空調機器の中で特に空気の入れ換えに用いられる機器のことです。換気扇や空気清浄機等の電化製品とその周辺機材は、プラスチックや化学繊維などが用いられています。冷暖房機能を高めるシーリングファンなど目的に合った商品を見つけることができるでしょう。なお、特殊な空気環境を作り出す機材として、加湿器や発煙用機器(スモーク発生装置)もこちらに含まれています。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PM2.5(大気中に浮遊する微粒子)対応の空気洗浄機です。風量3段階切り替え(静音・標準・急速)ができます。急速モードは5分間運転後、自動的に静音モードに切り替わります。消し忘れの心配がない切タイマー(2・4時間)付きです。小さなお子様にも安全なチャイルドロック機能付きです。活性炭フィルターは最大3枚まで使用可能です(2枚以上ご使用になる場合は別売フィルターをお使い下さい(PMAC-100HF))。
トラスコ品番471-4512 寸法(mm)683×264×1000 コード長さ(m)2 PM2.5対応 脱臭機能 タイマー機能
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

清浄能力を見える化!ホコリ濃度UP/DOWNを見えるようにした商品
ホワイト コード長さ(m)2 PM2.5対応
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PM2.5(大気中に浮遊する微粒子)対応の空気洗浄機です。風量3段階切り替え(静音・標準・急速)ができます。急速モードは5分間運転後、自動的に静音モードに切り替わります。消し忘れの心配がない切タイマー(2・4時間)付きです。小さなお子様にも安全なチャイルドロック機能付きです。活性炭フィルターは最大3枚まで使用可能です(2枚以上ご使用になる場合は別売フィルターをお使い下さい(PMAC-100HF))。
適合床面積14畳 トラスコ品番471-4539 寸法(mm)405×162×480 コード長さ(m)2 センサーホコリセンサー搭載 消費電力(W)(50/60Hz)(静音)19/18、(標準)26/27、(急速)44/49 PM2.5対応 脱臭機能 タイマー機能
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

アイリスオーヤマ加湿空気清浄機 23畳
【HEPAフィルター搭載】【お手入れ簡単】。気化式加湿機能と空気清浄機能の2つの機能を兼ね備えた加湿空気清浄機です。加湿機能は吹き出し口が熱くならないヒーターレス。気化式なので、小さなお子様がいても安心です。加湿機能はひかえめ・標準・うるおいの3モード、空気清浄機能は静音・標準・強・自動の4モード搭載。おまかせ・おやすみ・節電の3モード搭載です。ほこりセンサー・においセンサーで計測して、空気の汚れ具合を色で表示します。湿度センサー付きでお部屋の湿度状況をお知らせします。お手入れ時期になると、フィルター掃除ランプが赤色で点灯します。ランプの明るさを調節できるので、就寝時もまぶしくありません。集じん脱臭フィルター(高性能HEPAフィルター)で、空気をキレイに!。花粉やPM2.5はもちろん、0.3μmの微細な粒子も99.97%以上※1除去します。活性炭フィルターで気になる生活習臭(トイレ臭・生ごみ臭・体臭・タバコ臭)を99%以上※2除去します。プレフィルターは取り外しやすく、お手入れが簡単です。ふたをはずして上から給水と、タンクをはずして給水の2WAY仕様です。切タイマー付で、2・4・8時間と設定できます。お子様にも安心のチャイルドロック付で、誤操作を防ぎます。※1 フィルターの性能試験に基づく性能であり、部屋全体への除去性能とは異なります。※2 日本電機工業会規格(JEM1467)に基づき試験を実施。アンモニア、アセトアルデヒド、酢酸を除去。試験空間内の効果であり、実使用空間での効果ではありません。また、使用環境や使用状況によって異なります。
仕様●加湿器適用床面積:木造和室:14m2(8.5畳)、プレハブ洋室:23m2(14畳)●加湿量(強モード):500ml/h●商品サイズ(幅×奥行×高さ)mm:390×260×648●商品質量(kg):10.7●空気清浄機適用床面積:38m2(~23畳)●空気清浄消費電力(静音・標準・強・強+加湿):5W・16W・70W・70W●空気清浄風量(静音・標準・強):1.1m3/分・2.6m3/分・5.2m3/分●連続加湿時間(強モード):7時間 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz共用) タンク容量(L)3.5 コード長さ(m)1.8 風量切替モード:静音/標準/強/自動
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

空気清浄機PMMS-AC100-P、PMAC-100-S-Pに使用する集塵フィルターです。 設置場所や使い方によって交換時期が早くなることがあります。
用途空気清浄機(PMAC-100)に使用する集じんフィルター トラスコ品番471-4521 材質ポリプロピレン、ポリエステル 交換目安開封後約2年 対応機種PMAC-100・PMAC-100-S・MSAP-AC100・RMDK-40 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×18×390
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

小型サイズだから持ち運びラクラクで場所選ばず置ける!底面が光るのでおしゃれなインテリアとしても!
ホワイト フィルター交換目安1年 脱臭一体型の円筒フィルター(プレフィルター+集塵+脱臭)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型空気清浄機の別売集じん脱臭フィルターです。空気清浄機のフィルター交換サインが点灯したら交換をお願い致します。フィルター交換時期は約3年が目安です。交換時期に限らず、使用する環境によってにおいや煙が取れにくくなるので、その場合は交換をしてください。フィルターは左右同時に交換してください。フィルターは不燃ごみとして廃棄してください。
フィルター交換目安約3年
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気清浄機10畳(KAP-S202)他、加湿空気清浄機10畳(KAP-SH201)他に使用する集じん脱臭フィルターです。
1台
2,298 税込2,528
4日以内出荷

空気清浄機16畳(KAP-S302)他、加湿空気清浄機16畳(KAP-SH301)他に使用する集じん脱臭フィルターです。
1台
2,598 税込2,858
4日以内出荷

空気清浄機16畳(AAP-S30B)他、加湿空気清浄機16畳(AAP-SH30A)他に使用する集じん脱臭フィルターです。
1台
2,298 税込2,528
4日以内出荷

空気清浄機10畳(AAP-S20B)他、加湿空気清浄機10畳(AAP-SH20A)他に使用する集じん脱臭フィルターです。
1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング