換気/設備用品 :「エアーズシェル」の検索結果

換気・設備用品とは、空調機器の中で特に空気の入れ換えに用いられる機器のことです。換気扇や空気清浄機等の電化製品とその周辺機材は、プラスチックや化学繊維などが用いられています。冷暖房機能を高めるシーリングファンなど目的に合った商品を見つけることができるでしょう。なお、特殊な空気環境を作り出す機材として、加湿器や発煙用機器(スモーク発生装置)もこちらに含まれています。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高濃度オゾン発生器です。オゾンの力で強力脱臭や除菌ができます。そしてウイルス対策にも効果的です。 オゾンは強力な酸化力によって、ニオイの根本原因となる有機物を分解します。 また、ニオイの除去と同時に除菌も行えます。 堅牢なアルミフレームで、外観を衝撃などから守ります。 劣化しずらい最新型のチタニウム放電管を採用しています。 メンテナンスは特に必要ありません。高温・多湿・粉塵の多い場所でのご使用は故障の原因になります。 運転仕様は待機時間を繰り返すサイクル運転です。 運転時間は1分/5分/15分/30分/60分より選択できます。 待機時間は1時間/1.5時間/3時間/6時間より選択できます。
用途病院やホテル・学校・自動車・不動産・ご家庭などの脱臭や除菌、ウイルス対策に 付属品取扱説明書(保証書付き)、ACアダプター、オゾン放出用チューブ2m、ブロアストーン2個、シガーソケットプラグ、壁掛け用フック2個 電源(V)AC100(50/60Hz)/DC12 消費電力(W)36 本体質量(kg)1.6 本体寸法(mm)奥行82 適合面積(m2)(目安)~100 流量(L/min)8(ポンプ) 本体高さ(mm)317 本体幅(mm)198 オゾン発生量(mg/h)600 脱臭機能対応 タイマー機能対応
1個
60,000 税込66,000
当日出荷

業務用のパワフルなオゾン発生器です。 オゾンの力で強力脱臭や除菌ができます。そしてウイルス対策にも効果的です。 オゾンは強力な酸化力によって、ニオイの根本原因となる有機物を分解します。 また、ニオイの除去と同時に除菌も行えます。 品質にこだわり抜いた「日本製」です。 耐食性にすぐれたステンレスを外装に採用しています。 酸素ボンベなどを利用して非常に濃度の濃いオゾンの生成も可能です。研究施設などに。 約1ppmのオゾン水の生成も可能です。 12Vのシガーソケットにつないで、自動車内での脱臭にも使用できます。 メンテナンスは特に必要ありません。
用途病院やホテル・学校・自動車・不動産・食品加工工場・飲食店などの脱臭や除菌、ウイルス対策に 仕様風圧4250L/min 電源(V)AC100(50/60Hz)/DC12 消費電力(W)43 本体質量(kg)3.5 定格寿命(時間)約10000 本体寸法(mm)奥行173 適合面積(m2)(目安)~150 本体高さ(mm)161 本体幅(mm)280 オゾン発生量(mg/h)1400 脱臭機能対応
1個
250,000 税込275,000
欠品中

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング