換気/設備用品 :「送排風機」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2極モータの高圧力、大風量タイプ
電源三相AC200V
出力3.7kW
口径(Φ)500
風量(m3/min)190
仕様風圧:300Pa
相数3Φ
質量(kg)55
耐圧防爆(ExdⅡBT5)型、小型/軽量タイプ
口径(Φ)200
風量(m3/min)16~20
相数1Φ
質量(kg)13
周波数(Hz)50/60
出力(W)180
風圧[50/60Hz](Pa)60~80
小型/軽量タイプ
仕様風圧:55~80Pa
質量(kg)8
周波数(Hz)50/60
出力170W
口径(Φ)200
風量(m3/min)17~20
相数1Φ
高性能スタンダードタイプ、スピードコントロール付
仕様風圧:50~300Pa
質量(kg)15
出力550W
口径(Φ)300
風量(m3/min)20~70
相数1Φ
耐圧防爆(ExdⅡBT5)型、高性能スタンダードタイプ
仕様風圧:300Pa
質量(kg)20
出力550W
口径(Φ)300
風量(m3/min)70
相数1Φ
2極モータの高圧力タイプ
電源三相AC200V
出力1.5kW
口径(Φ)400
風量(m3/min)110
仕様風圧:300Pa
相数3Φ
質量(kg)34
換気/設備用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。