換気/設備用品 :「換気扇用湿度スイッチ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
モーターが異常に加熱しても、保護装置が働き自動的に運転をストップ。ポディ本体のケーシングは耐久性に優れ、スイッチは 操作性がよく、衝撃や湿気に強い設計です。軽量ポディと手にフィットする把手で、持ち運びもラクラクです。
用途煙・粉塵や有毒ガス・熱気の排気に。地下工事等の換気、酸欠防止に。
電圧(V)100
最大風量(m3/min)50Hz:47、60Hz:54
質量(kg)9.7
口径(Φ)305
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×400×395
電源コード(m)4.5
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
快適な仕事場環境づくりを実現。
様々な現場で機能を発揮します。
[安全設計]モーターが異常に加熱しても、保護装置が働き自動的に運転をストップ。
[操作性・耐久性]ボディ本体のケーシングは耐久性に優れ、スイッチは操作性がよく、衝撃や湿気に強い設計です。
[コンパクト]軽量ボディと手にフィットする把手で、持ち運びもラクラクです。
用途煙・粉塵・有毒ガス・熱気の排気に。地下工事等の換気、酸欠防止に。
質量(kg)7.1
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
羽根枚数7枚
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×243×320
電源コード(m)4.5
ダクト径(Φmm)大口径側:243、小口径側:233
最大風量(m3/min)(50/60Hz)24.1/28.3
電動機出力(W)156/243
電動機の極数2P
1本
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
換気/設備用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。