2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レーザークリーナー ND精工 動画あり
レーザー技術の進化により、非接触の新たな洗浄方法であるため、母材を傷つけず洗浄できます。金属対象ならサビ防止、再付着の防止効果にもなります。マスキング工程等の前工程が不要で、生産性の向上を実現します。家庭用電源AC100V仕様、持ち運べる軽量化設計で屋外での構築物、大型製品の移動クリーニングにも適します。レーザーヘッドは片手で持てるハンディタイプ!ファイバーは5mあり、どこでも楽々洗浄します!。高品質・長寿命・メンテナンスフリー
用途金属のサビ取りや被膜、溶接焼け、金型の付着物などの除去 付属品標準付属品:専用制御ソフト(タッチパネル)、USBケーブル、ACアダプター、保護メガネ 外形寸法(mm)679×567×818 電源(V)AC100 50/60Hz 連続使用時間(時間)常温8時間/高温4時間以内 冷却方式空冷 保証期間ご購入日より1年間 レーザー波長(nm)1064 レーザーパルスファイバーレーザー 有効照射幅(mm)最大10~215 総質量(kg)70
1台
3,998,000 税込4,397,800
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
179,800 税込197,780
20日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります