換気/設備用品 :「エアー集塵機」の検索結果
空気をキレイに、Levoit Core 300/300S/P350用 空気清浄機フィルター(オリジナル)。【集塵・脱臭・除菌の多重濾過フィルター】。日本の技術を採用したhepaフィルターにより、花粉・菌・ウイルス・アレルギー物質・ホコリ・ハウスダスト・カビ・細菌・PM2.5・黄砂など、0.1μmまでの微粒子を99.97%除去し、花粉症・アレルギー症状・ウイルス対策に役立ちます。脱臭専用のハイグレード粒状活性炭フィルターにより、タバコ臭、ペットの臭い、料理の臭い、カビ臭いなど、家庭でよくある臭いをしっかり除去します。抗菌コートにより、有害な細菌・ウイルスを除去し、フィルター内の細菌の再増殖を抑えます。2.【交換目安】。試験機関:(株)電通サイエンスジャム JEM 1467-2015の試験によりますと、推薦のフィルター交換時期は2年間程度です。※ご使用空気の状況やニオイの種類・強さによっては、お手入れや早めの交換が必要になる場合があります。3.【簡単なお手入れ】。True HEPA 4層プレミアムフィルターの効率を高め、寿命をより長くするためには、1ヶ月に1度掃除を行ってください。柔らかいブラシや掃除 機のホースを使用してフィルタの外側を 掃除して、髪の毛、埃、および大きなゴミを取り 除いてください。※水洗いはできません。
適合機種空気清浄機 Core 300、Core P350、Core 300S
質量(kg)約0.53
交換目安約2年
フィルターオリジナル
寸法(縦×横×高さH)(cm)約20.2×20×16.4
1個
¥3,490
税込¥3,839
8日以内出荷
空気をキレイに、Levoit Core 400S用 空気清浄機フィルター。1.【99.99%2重除菌・花粉除去・集塵・脱臭の多重濾過フィルター】。先端的な材料と集塵面積が拡大された集塵量が2倍増の静電hepaフィルターは、花粉やPM2.5、ハウスダスト、細菌など0.1μmまでの微細粒子を99.97%以上除去します。ECARF(ヨーロッパアレルギー研究財団)より、呼吸器疾患、アレルギー疾患のある患者に適合するという認定を受けました。さらに、除菌率は99.99%に達し、ご家族の健康を守ります。臭いの分解に特に有効なARC式活性炭フィルターは、タバコや汗臭、ペット臭、部屋干し衣類の生乾き臭など、気になるニオイをすばやく分解できます。プレフィルターは髪の毛や繊維、ホコリなどの大きなゴミを捕捉し、フィルターの寿命を向上させます。 気密カーボンフィルターは空気清浄機の浄化効果を高め、一度吸収されたほこりなどの微粒子が本体から出ることを防ぎます。2.【交換目安】。試験機関:(株)電通サイエンスジャム JEM 1467-2015の試験によりますと、推薦のフィルター交換時期は2年間程度です。※1日にタバコ5本を吸った場合の目安。ご使用空気の状況やニオイの種類・強さによっては、お手入れや早めの交換が必要になる場合があります。3.【簡単なお手入れ】。フィルターの効率を高め、寿命をより長くするためには、2~4週間毎に、柔らかいブラシや掃除機のホースでプレフィルターの外側を掃除し、髪の毛、ホコリ及び大きなゴミを簡単に取り除きます。※水洗いはできません。
適合機種Levoit 空気清浄機 Core 400S
質量(kg)約0.72
交換目安約2年
寸法(縦×横×高さH)(cm)約26.4×24.8×24.6
1個
¥5,098
税込¥5,608
5日以内出荷
換気/設備用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。