換気/設備用品 :「安全用」の検索結果

特価
本日9月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
APF-D34A-W 空気清浄機能付きファン 羽根なし 風量10段階 首振り リモコン付 オーム電機 動画あり
便利なファンと空気清浄機一体型。 ファンは羽根なしタイプで安全、お手入れも簡単。 フィルター交換も簡単。 左右首振り約80°、前後約15°角度調整。 10段階(1~9+パワーモード)風量調整。 リモコン付き
付属品フィルター、ACアダプター、リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2025×1個含む)、保証書付取扱説明書 質量(kg)約3.0(すべて含む) ホワイト 消費電力(W)最大(パワーモード)…32、最小(風量1)…5 電源専用ACアダプター コード長さ(m)約1.8 首振角度(°)前後手動…約15、左右自動…約80 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)235×595×235(電源コード含まず) 風量最大(パワーモード)…17m3/分、最小(風量1)…4.88m3/分 風速(m/min)最大(パワーモード)…258、最小(風量1)…66 適合床面積約11畳 風量調整10段階(1~9+パワーモード) 集塵性能CADR 87m2/h 運転モード最大(パワーモード)、最小(風量1) 入出力入力…AC100-240V~ 50/60Hz 1.0A、出力…DC24.0V 1.5A 36W 運転音最大(パワーモード)…58dB、最小(風量1)…43dB 取扱説明書(10.55MB) 切タイマー1~8時間
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります