空気清浄機 31畳 スマートセンサー 自動運転 スリープモード 静音 フィルターWINIX6日以内出荷
31畳対応 4段階のフィルターで空気を徹底浄化適用床面積:約31畳騒音レベル:27.4~50.6dBファン速度4段階:低速/中速/高速/ターボ自動モード:空気の汚れに合わせて最適運転4段階の空気浄化フィルター(プレフィルター/活性炭フィルター/TrueHEPAフィルター/PlasmaWave)オールインワン集塵・消臭フィルターで0.01ミクロンの小さな花粉、ホコリ、ペットのフケ、生活臭、微小粒子状物質(PM2.5)まで空気中のアレルギー誘発物質99.9%除去センサーが空気の質を常にモニターし、LEDランプでリアルタイムに表示空気の汚れ具合に応じてファン速度を自動で調節タイマー設定(1/4/8時間)就寝時に便利なスリープモードで安眠をサポートLEDで交換時期をお知らせしてくれるフィルター交換ランプ搭載
用途空気清浄機として。空気清浄器 花粉 ほこり ペット アレルギー 生活臭 脱臭 消臭質量(kg)6.8電源AC100V(50/60Hz)定格電力(W)70保証期間2年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×20.8×60取扱説明書(2.38MB)