換気/設備用品 :「塗装 集塵機」の検索結果
今お使いの作業台に添わせて、グラインダーなど研磨による微細な粉塵を、安全に回収します。衝突板+セラミックフィルターにより、火花や静電気による引火を防止します。工場エアが接続でき、2次フィルターの塵落としが可能です(1次フィルターも水洗いや工場エアで清掃が可能です)単相100V仕様のため電源確保が容易で、消費電力は250Wと省エネです。
用途研磨による粉じんの集じんに。
トラスコ品番856-0121
材質スチール(粉体塗装)
質量(kg)100
2018年トラスコ掲載ページ9 0955
1台
¥569,800
税込¥626,780
3日以内出荷
業界最小クラスの超小型集じん機です。
用途に応じ、オプションで活性炭、HEPAユニットを装着できます。
9kPaの高静圧仕様で力強い吸引力です。
用途食品、薬品、化粧品工場、厨房、半導体工場など
容量(L)(集じん)2.5
出力(kW)0.31
風量(m3/min)50Hz/60Hz1.3
電源(V)単相100
騒音値(dB(A))(50/60Hz)61
吸込口径(Φmm)50
仕様50/60Hz兼用
トラスコ品番820-2937
材質本体:スチール(焼付塗装)
質量(kg)9
消費電力(W)310
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×280×260
電気代の目安(標準)8.37円/h
静圧(Pa)7700
1台
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
HEPAフィルタを通してクリーンな空気を排気します。
ステンレス製のためサビに強く、塗装はがれもありません。
活性炭シートによりガス状成分も捕集します。
風量調節、差圧計、各種通信信号、200V仕様など便利なオプションが豊富です。
小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
用途クリーンルームなどで発生する微粉塵の集塵、クリーン度を要する研究、実験室での集塵、集煙
仕様吸込口径75mm用
適合機種KDC-C03、KDC-C06
適合径(Φmm)【吸込】75
4段階のスパッタ侵入対策(3枚の衝突板+金属フィルター)で安全構造です。
日々の清掃やフィルター交換がとても簡単です。
オプションでダクト口が2つに分岐できます。
コンパクトサイズで移動が簡単です。
設置場所を選びません。
最も汚れが付着する衝突板のふきとり作業や、取り外し洗浄は扉を開くだけで簡単に行えます。
用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙、手作業溶接、ロボット溶接に
電源(V)単相100
吸込口径(Φmm)101.6
仕様50/60Hz兼用
材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×684×704
一次側フィルター金属フィルター
二次側フィルター難燃性エレメントフィルター(捕集効率:0.3μm99%)
5段階のスパッタ侵入対策でより安全な構造です。コンパクトサイズながら大風量を実現しています。日々の清掃やフィルター交換がとても簡単です。コンパクトサイズでスペースを取りません。キャスター付きで移動が簡単です。小さくても強力な吸引能力で溶接ヒュームを回収します。
用途溶接作業における局所吸煙。手作業溶接、ロボット溶接に。
トラスコ品番116-3428
材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装)、フィルタ:難燃性フィルタ
質量(kg)98
出力(kW)1.5
電源(V)単相200
風量(m3/min)50Hz/60Hz15
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×830×736
騒音値(dB(A))(50/60Hz)79
吸込口径(Φmm)150
静圧(kPa)2.8
標準消費電力料金(円/h)20.25
一次側フィルター金属フィルター
二次側フィルター難燃性エレメントフィルター(捕集効率:0.3μm 99%)
1台
¥739,800
税込¥813,780
4日以内出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。