換気/設備用品 :「ジム」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直径約4mの範囲で感知する人感センサーは、LED照明とサーキュレーターそれぞれを単独で設定できるため、利用シーンに合わせて細かく対応可能。約1分間動作を感知しなければ自動でオフになるため切り忘れもなく節電できます。LED照明の調光とサーキュレーターの風量はそれぞれ5段階まで設定可能。LED照明は3色の調色機能、サーキュレーターは右左回転機能があり、専用のリモコンでそれぞれ15通り、10通りの組み合わせで、インテリアや利用シーンに合わせて細かく設定が可能です。LED照明は、温かみのある「電球色」、落ち着いた明るさの「温白色」、自然な光の色に近い「昼白色」の3色の調色設定が可能。
トラスコ品番552-3969 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)LED電灯…約9.6/サーキュレーター…約3.6 口金E26 光束(Lm)約990(最大)
1台
8,798 税込9,678
翌日出荷

会話による飛沫をすばやく吸引 前・後・上面3方向からしっかり飛沫をキャッチ! 卓上型で会話により発生した空気中のマイクロ飛沫を、3方向からすばやく吸引&浄化します。 左右のファンの強力な吸引力で3方向から空気中に漂うマイクロ飛沫をパワフルに吸引します。 パーソナルスペースをすばやく浄化します。 軽量設計 本体質量約550gと軽量なため、気軽に持ち運ぶことができます。 省電力設計、風量2段階切り替え、安心の盗難対策
適合床面積1.7畳(JEM1467に基づく) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×74×99 質量(g)約550(USBケーブル含まず) 形式フィルター式集塵方式 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)ハイパワー:8、ノーマル :5 運転音(dB)ハイパワー:43、ノーマル :35(運転音は製品より正面、左面、右面、上面1mにおいて測定したものを平均して、無響室換算した時の値です。) 集塵機風量(m3/min)0.37(JEM1467に基づく) 清浄時間(分)5m3/37 動作温度(℃)5~35 動作湿度(%)20~80(非結露) 保存温度範囲(℃)-10~55 保存湿度(%)5~80(非結露) ACアダプタ(定格出力)DC5V/2A(USBポート出力) ACアダプタ(定格入力)AC100V(50/60Hz) 材質ABS セット内容HC10本体、飛沫キャッチャー専用HEPAフィルター(フィルターは本体装着済み)、USBケーブル(USB Type-A/Type-C 1.5m)、ACアダプタ、取扱説明書(保証書付)、フィルター使用開始シール ホワイト
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×63×64 質量(g)約25 セット内容HCF10本体、交換ガイド、フィルター使用開始シール ホワイト
1枚
1,998 税込2,198
4日以内出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります