サイクロンフィルター式多用途集塵機 MYシリーズムラコシ11日以内出荷から19日以内出荷
フィルターが立ち上がる簡易型の集塵機です。
プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。
強力な5馬力仕様
下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。
メンテナンス性に大変優れています。
キャスター付きで移動が容易です。
用途一般粉じん幅(mm)1140質量(kg)120高さ(mm)3305出力(kW)3.7(2P)奥行(mm)750電源(V)三相200スイッチ直入れ押しボタン最大静圧(kPa)2.93集塵容量(L)410電源コード(m)5フィルター上下各1枚キャスター径(Φmm)75最大風量(m3/min)47吸込口径(Φmm)198キャスター数3個ファンプレートファン
食品用簡易集塵機 食品用簡易集じん機ムラコシ20日以内出荷
超微細な10μmまでの粉体を吸い込む集塵機です。
100Vで作動し、キャスター付なので移動が容易です。
使いやすさ、メンテナンスのしやすさを追求した集塵機です。
用途投入・計量など食品工場から、各種作業現場で。質量(kg)43電源(V)単相100出力(kW)0.75集塵容量(L)68風量(m3/min)50Hz/60Hz13騒音値(dB(A))(50/60Hz)68標準消費電力料金(円/h)20.25周波数(Hz)50/60フィルター上下各1本吸込口径(Φmm)98ちり落とし方式なし本体寸法(mm)奥行438本体寸法(mm)高さ2052本体寸法(mm)幅808
集じん機ムラコシ30日以内出荷
フィルターが立ち上がる簡易型の集塵機です。
プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。
強力な7.5馬力仕様
下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。
メンテナンス性に大変優れています。
キャスター付きで移動が容易です。
用途粗じん用。
一般粉じん。電源(V)三相200集塵容量(L)410フィルター上下各1本ちり落とし方式なし本体寸法(mm)奥行750
サイクロンフィルター式簡易型集着じん(IE3仕様)ムラコシ15日以内出荷
フィルターが立ち上がる簡易型の集じん機です。
プレートファンでフィルターに粉じんを吸い込むので、一般粉じん用や粗塵じんの集じんに適しています。
設置面積が小さくキャスター付なので、移動が容易です。
下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。メンテナンス性に大変優れています。
キャスター付で移動が容易です。
用途粗塵用、一般粉塵用出力(kW)0.75最大風量(m3/min)(50/60Hz)7電源(V)単相100騒音値(dB(A))(50/60Hz)70集塵容量(L)20吸込口径(Φmm)73仕様サイクロンフィルター式簡易型集塵機(IE3仕様)トラスコ品番149-0198質量(kg)30周波数(Hz)50/60最大静圧(kPa)1.8フィルター上下各1本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)593×380×1100ファンプレートファン標準消費電力料金(円/h)20.25
集塵機 2.2KW 60HZムラコシ(1件のレビュー)15日以内出荷
フィルターが立ち上がる簡易型の集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。設置面積が小さい省スペース型の設計です。下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。メンテナンス性に大変優れています。キャスター付で移動が容易です。
用途粗じん用。一般粉じん。集塵容量(L)200出力(kW)2.2風量(m3/min)50Hz/60Hz33電源(V)三相200騒音値(dB(A))(50/60Hz)80吸込口径(Φmm)148トラスコ品番465-9309質量(kg)70周波数(Hz)60最大静圧(kPa)3.04フィルター上下各1本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×540×2720電気代の目安28.6円/hファンプレートファンちり落とし方式なし
集塵機 2.2KW 50HZムラコシ15日以内出荷
フィルターが立ち上がる簡易型の集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。設置面積が小さい省スペース型の設計です。下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。メンテナンス性に大変優れています。キャスター付で移動が容易です。
用途粗じん用。一般粉じん。集塵容量(L)200出力(kW)2.2風量(m3/min)50Hz/60Hz28電源(V)三相200騒音値(dB(A))(50/60Hz)80吸込口径(Φmm)148トラスコ品番465-9295質量(kg)70周波数(Hz)50最大静圧(kPa)3.04フィルター上下各1本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×540×2720電気代の目安28.6円/hファンプレートファンちり落とし方式なし
集塵機 0.75KW インバーター付きムラコシ(3件のレビュー)15日以内出荷
フィルターが立ち上がる簡易型の集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。設置面積が小さい省スペース型の設計です。下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。メンテナンス性に大変優れています。キャスター付で移動が容易です。
用途粗じん用。一般粉じん。集塵容量(L)68出力(kW)0.75風量(m3/min)50Hz/60Hz13電源(V)単相100騒音値(dB(A))(50/60Hz)68吸込口径(Φmm)98トラスコ品番465-9333質量(kg)45周波数(Hz)50/60最大静圧(kPa)3.04フィルター上下各1本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805×430×2053電気代の目安20.8円/hファンプレートファンちり落とし方式なし
『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります