二段セルにより高濃度負荷に対応、高効率捕集、長期連続運転を実現しました。特殊素材の電極により水溶性ミストにも対応できます。ドアリミットスイッチ、異常放電検出回路、高圧電源故障回路などを標準装備しています。
用途工作機械加工に。
電源(V)三相200
出力(kW)0.45
吸込口径(Φmm)198
風量(m3/min)50Hz/60Hz10
捕集効率(%)99
トラスコ品番465-1367
質量(kg)101
取付寸法(mm)350×1000
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×1370×700
電気代の目安5.0円/h
除去方式機械式及び2段式電気集じん方式
1台
¥1,390,000
税込¥1,529,000
30日以内出荷
換気/設備用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。