換気/設備用品 :「電動操作器」の検索結果

特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Acerpure coolは空気清浄機と、サーキュレーターの2つの機能を1つにまとめました。清浄な空気を風に乗せ、すみやかにお部屋に循環。 4層構造のHEPAフィルターで、ほこりや目に見えない粒子をキャッチ。清浄な空気で、快適な空間を実現します。 上下90度の首振りと左右80度の首振りで、風の向きを自在にコントロールできます。 また、最大12m先の距離まできれいな空気を循環させます。 「空気清浄度」&「ガス 」センサーが自動で清浄機の速度を調節し、液晶画面にはリアルタイムで空気の状態が表示されます。 室内の空気の浄化度を検出し、インジケーターで表示します。アプリから空気清浄機の起動や操作が可能です。 DCモーター搭載により、低いエネルギーコストで高い浄化性能が期待できます。 騒音を抑え、表示をオフにすることで、ぐっすり眠れる最適な環境を実現します。 安全ロック付きなので、お子様やペットが誤って触れても大丈夫。
適合床面積空気清浄:約27畳(45m2)、サーキュレーター:約43畳(72m2) ホワイト 風量調整空気清浄機:5段階(スマート/1/2/3/ターボ)、サーキュレーター:1~10段階/オフ マイナスイオン機能有(マイナスイオン放出:13.88*106 pcs/cm3)※動作時にマイナスイオンを放出します。 無線有(2.4GHz帯) アプリケーション有(IOS &Andriod app store: acerpure Life) モーターDCモーター 付属品マグネットリモコン、 リモコンバッテリー (CR2032)、電源ケーブル、 取扱説明書、 保証書 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×253×850 質量(kg)6.34 定格電圧(V)AC100、50/60Hz 保証期間2年 スクリーンLCD 定格出力(W)65 騒音値(dB)25/56 (最小/最大)※25dBは風量レベル1で運転時。56dBは風量レベル10(最大値)で運転時の値。 タイマー1/2/4/8/12時間 首振り左右(空気清浄機部)/上下(サーキュレーター部) 仕様【ガス(異臭)センサー(VOCセンサー)】有、【空気質センサー (PM1.0 / PM2.5表示)】有(緑(0~15)/黄(16~35)/赤(35以上))、【4 in 1 HEPA フィルター】プリフィルター、抗菌ウィルス & 抗菌 レイヤ、HEPA 13 メインフィルター、活性炭フィルター
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります