換気/設備用品 :「送風機」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクト径(Φmm)230 風量(m3/min)50Hz/60Hz26/31 質量(kg)9 アズワン品番64-9333-04
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷

角度可変ができる送排風機 持ち運びに便利です
用途換気・攪拌・暑気払いに。 トラスコ品番185-4412 質量(kg)4.2 タイプ角度可変タイプ 電源(V)単層100V 風量(m3/min)50Hz/60Hz13/16 消費電力(W)(50/60Hz)50/65 ファン翼数6 騒音値(dB(A))(50/60Hz)66/69 アズワン品番64-9333-06 外寸法・幅(mm)299 外寸法・高さ(mm)304 外寸法・奥行(mm)254
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

専用アプリケーションで独自の検量線を作成できます。本機に3種類登録可能。 アプリケーションは静岡製機HPよりダウンロードできます。
質量(kg)9 電流(A)(50Hz/60Hz)1.5/1.5 消費電力(W)(50Hz/60Hz)92/130 電源単相100V 風量(m3/min)50Hz/60Hz26/31 羽根枚数7 使用環境温度(℃)-10~40 運転音(dB)(A)(50Hz/60Hz)69/75 極数(P)2
1台(9kg)
60,900 税込66,990
31日以内出荷

内蔵プリンターでSDカードにデータ保存可能、直感的にわかる操作性
質量(kg)4.2 電流(A)(50Hz/60Hz)0.6/0.7 消費電力(W)(50Hz/60Hz)50/65 電源単相100V 風量(m3/min)50Hz/60Hz13/16 羽根枚数5 使用環境温度(℃)-10~40 運転音(dB)(A)(50Hz/60Hz)66/69 極数(P)2
1台(4.2kg)
60,900 税込66,990
31日以内出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります