角度可変ができる送排風機
持ち運びに便利です
用途換気・攪拌・暑気払いに。
トラスコ品番185-4412
質量(kg)4.2
タイプ角度可変タイプ
電源(V)単層100V
風量(m3/min)50Hz/60Hz13/16
消費電力(W)(50/60Hz)50/65
ファン翼数6
騒音値(dB(A))(50/60Hz)66/69
アズワン品番64-9333-06
外寸法・幅(mm)299
外寸法・高さ(mm)304
外寸法・奥行(mm)254
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
ダクト径(Φmm)230
風量(m3/min)50Hz/60Hz26/31
質量(kg)9
アズワン品番64-9333-04
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
風量(m3/min)50Hz/60Hz50/60
トラスコ品番133-2579
質量(kg)13
電源(V)単相100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×355×380
騒音値(dB(A))(50/60Hz)78/82
アズワン品番64-9333-07
消費電力(kW)(50/60Hz)370/570
1台
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
内蔵プリンターでSDカードにデータ保存可能、直感的にわかる操作性
質量(kg)4.2
電流(A)(50Hz/60Hz)0.6/0.7
消費電力(W)(50Hz/60Hz)50/65
電源単相100V
風量(m3/min)50Hz/60Hz13/16
羽根枚数5
使用環境温度(℃)-10~40
運転音(dB)(A)(50Hz/60Hz)66/69
極数(P)2
1台(4.2kg)
¥60,900
税込¥66,990
31日以内出荷
専用アプリケーションで独自の検量線を作成できます。本機に3種類登録可能。
アプリケーションは静岡製機HPよりダウンロードできます。
質量(kg)9
電流(A)(50Hz/60Hz)1.5/1.5
消費電力(W)(50Hz/60Hz)92/130
電源単相100V
風量(m3/min)50Hz/60Hz26/31
羽根枚数7
使用環境温度(℃)-10~40
運転音(dB)(A)(50Hz/60Hz)69/75
極数(P)2
1台(9kg)
¥60,900
税込¥66,990
31日以内出荷
『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります
空気清浄機
シィー・ネット
税込¥10,978
¥9,980
空気清浄機
オーム電機
税込¥9,878
¥8,980
空気清浄機
フィリップス
税込¥16,478
¥14,980
脱臭機
富士通ゼネラル
税込¥29,678
¥26,980
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。