換気/設備用品 :「タイヤ 置き 台」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
高濃度プラズマクラスターと強力な集じん性能で広いスペースをパワフル浄化。ビジネスのさまざまなシーンで活躍する大型モデル。高性能の集じん機能に加え、高濃度のプラズマクラスターをたっぷり放出することで、広い空間も快適に保ちます。大きなホコリを入り口でブロックし、静電HEPAフィルターで0.3μmの微小な粒子を99.97%以上集じん。(フィルターの除去性能です。部屋全体への除去性能とは異なります。)。プレフィルターで集めたホコリを定期的に自動でお掃除。ダストボックスにたまったホコリを捨てるだけの簡単お手入れ。プレフィルターにつくホコリを大幅に低減することで、集じん機能の低下も抑えます。集めたホコリはブラシでかき取り、抗菌ダストボックスへ。ダストボックスの汚れが気になる時は、取り外して水洗いもできます。ゴミ捨て目安 約6ヶ月に1回。耐候性樹脂を採用し、劣化を抑えて長期の使用を可能としています。
用途オフィス、飲食店、診療所の待合室などの空気洗浄。
質量(kg)約21
色ホワイト
センサー高感度ホコリセンサー、ニオイセンサー、照度センサー
電源コード(m)3.0(キャブタイヤ電源コード)
フィルター静電気HEPAフィルター&高性能脱臭フィルター
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)549×327×818
消費電力(W)(50/60Hz)(強)123、(中)35、(静音)7.7
適合床面積目安:【高濃度プラズマクラスター】約39畳(約65m2)、【空気清浄】~65畳(107m2)
アズワン品番64-2322-12
清浄時間(分)5(8畳)
PM2.5対応○
花粉モード○
脱臭機能○
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
換気/設備用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。