換気/設備用品 :「汎用フライス盤」の検索結果
換気・設備用品とは、空調機器の中で特に空気の入れ換えに用いられる機器のことです。換気扇や空気清浄機等の電化製品とその周辺機材は、プラスチックや化学繊維などが用いられています。冷暖房機能を高めるシーリングファンなど目的に合った商品を見つけることができるでしょう。なお、特殊な空気環境を作り出す機材として、加湿器や発煙用機器(スモーク発生装置)もこちらに含まれています。
(特長)モータ出力0.2kW~2.2kW、フィルタボックス側パーツ2 種、本体側パーツ3 種、横型・縦型の組合せ全機種60 パターン貴社に適した製品を短納期で提供できます。・使用条件に合わせてフィルタレス、フィルタタイプの組合せを自由に選べます。・1機種で6タイプの組合せができます。(実用新案登録出願中)・モータの焼損防止端子付・モータの巻線にサーマルプロテクタを取り付けていますので、電磁開閉器の操作回路に接続することで焼損を防止できます。・優れたモータ・保護等級IP65(耐じん埃・噴流水保護型式)を採用した安心設計です。・簡単・安全なメンテナンス・ダクトホースを取り付けたままでフロントフィルタの交換が可能です。・自社製のトップランナーモータIE3を搭載しました。(0.2kW、0.4kW除く)・CE対応・お客様のご要望により、CE対応仕様製品も製作いたします。・用途・工作機械:NC旋盤、汎用旋盤、円筒研削盤、内面研削盤、フライス盤、マシニングセンタ、放電加工機、ダイカストマシン・その他ミストの発生する機械
タイプ横型
電源(V)三相200級
周波数50/60Hz
吸気温度(℃)最高:50
(特長)モータ出力0.2kW~2.2kW、フィルタボックス側パーツ2 種、本体側パーツ3 種、横型・縦型の組合せ全機種60 パターン貴社に適した製品を短納期で提供できます。・使用条件に合わせてフィルタレス、フィルタタイプの組合せを自由に選べます。・1機種で6タイプの組合せができます。(実用新案登録出願中)・モータの焼損防止端子付・モータの巻線にサーマルプロテクタを取り付けていますので、電磁開閉器の操作回路に接続することで焼損を防止できます。・優れたモータ・保護等級IP65(耐じん埃・噴流水保護型式)を採用した安心設計です。・簡単・安全なメンテナンス・ダクトホースを取り付けたままでフロントフィルタの交換が可能です。・自社製のトップランナーモータIE3を搭載しました。(0.2kW、0.4kW除く)・CE対応・お客様のご要望により、CE対応仕様製品も製作いたします。・用途・工作機械:NC旋盤、汎用旋盤、円筒研削盤、内面研削盤、フライス盤、マシニングセンタ、放電加工機、ダイカストマシン・その他ミストの発生する機械
タイプ縦型
電源(V)三相200級
周波数50/60Hz
ミストレーサは、切削加工現場の工作機械から発生するオイルミストを捕集し、快適で安全な作業環境を確保するミストコレクターです。オイルミストを除去することで、作業者の健康被害を防ぐとともに、床に付着したミストによる転倒などの二次災害も防止します。CRMタイプは、使用環境(水溶性・油性)に応じて、フィルター式とデミスタ式(フィルターレス)を選択できるミストコレクターで、さまざまな加工現場に対応可能です。また、従来機に比べてメンテナンス性が向上しており、工具不要でフィルタ交換が可能なため、作業時間を大幅に短縮できます。「開ける」「替える」「閉じる」の簡単操作でスムーズにメンテナンスが行えるミストコレクターです。
用途工作機械 / NC旋盤 / 汎用旋盤 / 円筒研削盤 / 内面研削盤 / センタレスグラインダ / フライス盤 / マシニングセンタ / 放電加工機 / ダイカストマシン / その他(ミストの発生する機械)
付属品ドレンチューブ2.5m 2本、ホースバンド(ドレンチューブ用)2個、防振パッド4枚、ダクト相フランジ1個(ダクト相フランジは製品取付用に1個、相手側装置に取付用に1個用意しています。またCRMシリーズのパッキン(ダクト相フランジ用)はダクト相フランジに貼付されています。)、圧着端子7(1個予備)
周波数(Hz)50/60/60
電源(V)三相 50Hz200 60Hz200/220
周囲温度(℃)0 ~ 50
吸気温度(℃)最高:50
捕集効率(%)99.2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.23MB)
取扱説明書(13.16MB)
ミストレーサは、切削加工現場の工作機械から発生するオイルミストを捕集し、快適で安全な作業環境を確保するミストコレクターです。オイルミストを除去することで、作業者の健康被害を防ぐとともに、床に付着したミストによる転倒などの二次災害も防止します。CRMタイプは、使用環境(水溶性・油性)に応じて、フィルター式とデミスタ式(フィルターレス)を選択できるミストコレクターで、さまざまな加工現場に対応可能です。また、従来機に比べてメンテナンス性が向上しており、工具不要でフィルタ交換が可能なため、作業時間を大幅に短縮できます。「開ける」「替える」「閉じる」の簡単操作でスムーズにメンテナンスが行えるミストコレクターです。
用途工作機械 / NC旋盤 / 汎用旋盤 / 円筒研削盤 / 内面研削盤 / センタレスグラインダ / フライス盤 / マシニングセンタ / 放電加工機 / ダイカストマシン / その他(ミストの発生する機械)
付属品ドレンチューブ2.5m 2本、ホースバンド(ドレンチューブ用)2個、防振パッド4枚、ダクト相フランジ1個(ダクト相フランジは製品取付用に1個、相手側装置に取付用に1個用意しています。またCRMシリーズのパッキン(ダクト相フランジ用)はダクト相フランジに貼付されています。)、圧着端子7(1個予備)
周波数(Hz)50/60/60
電源(V)三相 50Hz200 60Hz200/220
周囲温度(℃)0 ~ 50
吸気温度(℃)最高:50
捕集効率(%)99.8
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.23MB)
取扱説明書(13.16MB)
換気/設備用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。