換気/設備用品 :「拡散ファン」の検索結果

換気・設備用品とは、空調機器の中で特に空気の入れ換えに用いられる機器のことです。換気扇や空気清浄機等の電化製品とその周辺機材は、プラスチックや化学繊維などが用いられています。冷暖房機能を高めるシーリングファンなど目的に合った商品を見つけることができるでしょう。なお、特殊な空気環境を作り出す機材として、加湿器や発煙用機器(スモーク発生装置)もこちらに含まれています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイデンの新技術 VF DESIGN採用で従来機に比べ最大約13.5%の省エネ化・最大10dbの低騒音化を実現しました。風の向きを俯仰角方向に180度調整可能です。レバーで簡単に風の俯仰角を変化できます。移動に便利な4輪キャスターです。
用途大工場の涼風供給・換気・循環。体育館、ジムなどの涼風送風。 最大風量(m3/min)(50/60Hz)723/877 ハネ径(mm)700 トラスコ品番116-2383 材質本体:鉄 ハネ:アルミダイカスト 電源(V)3相200 ファン翼数4 騒音値(dB(A))(50/60Hz)77/83 外寸法・幅(mm)1161 外寸法・高さ(mm)1314 外寸法・奥行(mm)755 出力(50/60Hz)(kW)1.52/2.49 標準消費電力料金(円/h)20.52(50Hz)、33.62(60Hz)
1台
339,880 税込373,868
4日以内出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング