3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スッキリ配管設計・吸入口を上向きに最大4か所取付可能です。 ちり落としレバーを本体の左右どちらにでも付け替え可能です。 フィルター交換はフィルターを手前に引き出すスライド式を採用し、メンテナンスが容易です。
用途研磨・切削・穴あけ・袋詰め・サンドブラストなど、工作機械・食品加工装置・粉体処理装置 電源(V)3相200 材質(本体) 材質(フィルター)ポリエステル 電源コード(m)2 材質(パッキン)ゴム
1台
439,000 税込482,900
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

吸込み口から吸引された粉じんはサイクロン内部に入りサイクロン壁面を渦を巻いて下降し、流速変化とサイクロン効果によって大きな粉じんはふるい落とされてダストタンクに集められます。最大限のサイクロン効果のための理想的なフィルムです。ダスト処理が簡単でワンタッチ金具の操作だけで簡単に着脱できるタンクを搭載しています。
用途研磨、切削、袋詰、サンドブラスト。工作機械、食品加工装置、液体処理装置。
1台
109,000 税込119,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スッキリ配管設計、吸入口を上向きに最大4ヵ所取り付けることができます。ちり落としレバーを本体の左右どちらでも付け替え可能です。フィルター交換はフィルターを手前に引き出すスライド式を採用し、メンテナンスが容易です。
用途研磨、切削、穴あけ、袋詰、サンドブラストなど。工作機械、食品加工装置、粉体処理装置など。 集塵容量(L)25 出力(kW)1.5 風量(m3/min)50Hz/60Hz25/- 電源(V)三相200 吸込口径(Φmm)148 ちり落とし方式手動式
1台
539,000 税込592,900
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります