換気/設備用品 :「送風 ダクト」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

片ひも付きのフレキシブルダクト。ダクトバンドが無くても送風機本体に接続できます。
用途送風機用ダクト ダクト径(Φmm)320 長さ(m)5 適合機種SJF-300L-1・SJF-300L-2・SJF-300L-3 質量(kg)4.5 トラスコ品番813-1221 材質ポリエチレン アズワン品番64-9623-45
1本
18,900 税込20,790
当日出荷

肩ひも付きがついているフレキシブルダクト ダクトバンドが無くても送風機本体に接続できます。
用途送風機用ダクト 長さ(m)5 ダクト径(Φmm)230 トラスコ品番826-6682 適合機種SJF-200L-1、SJF-200L-2 材質ポリエチレン 質量(kg)3.6 アズワン品番64-9623-43
1個
16,900 税込18,590
当日出荷

長さ(m)5 ダクト径(Φmm)280 トラスコ品番813-1220 質量(kg)3.9 アズワン品番64-9623-44
1個
17,900 税込19,690
5日以内出荷

硬鋼線の採用と強力なシーリングにより、復元力がありつぶれにくく丈夫です。 防爆型機種両端アースクリップ付、しぼりひも付ダクトです。
長さ(m)5 ダクト径(Φmm)320 トラスコ品番446-1568 質量(kg)4.8 表面処理塩化ビニール処理 適合送風機最大口径(Φmm)320 材質(基布)ポリエステル生地 本体生地厚さ(mm)0.35
1本
39,900 税込43,890
当日出荷

金属部は湿気や腐食に強いステンレス製です。モーター表面は防食塗装仕上げです。
用途造船・鉄鋼・製缶工場などの溶接ヒュームの排気。溶接ヒューム・油煙排気。ダクト工事の要らない換気扇としての冷気の供給。 質量(kg)12 周波数(Hz)50/60 風量(m3/min)50Hz/60Hz47/54 ファン翼数4 騒音値(dB(A))(50/60Hz)81/84 ハネ径(mm)288 適合ダクト320mm 外寸法・幅(mm)390 外寸法・高さ(mm)423 外寸法・奥行(mm)330 出力(50/60Hz)(kW)0.55
1台
66,900 税込73,590
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安心して使える耐圧防爆タイプです。
用途石油精製工場・ガソリンスタンド・塗装工場・化学工場などのガソリンやプロパンガスなどの爆発性ガス・可燃性ガスの存在する場所での使用。 電源(V)単相100 トラスコ品番446-1541 質量(kg)25.5 風量(m3/min)50Hz/60Hz39/44 消費電力(W)(50/60Hz)310/490 ダクト径(Φmm)(適合)320 ファン翼数5 騒音値(dB(A))(50/60Hz)76/80 ハネ径(mm)272 アズワン品番64-9622-39
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷

安心して使える耐圧防爆タイプです。
用途石油精製工場・ガソリンスタンド・塗装工場・化学工場などのガソリンやプロパンガスなどの爆発性ガス・可燃性ガスの存在する場所での使用。 電源(V)単相200 トラスコ品番446-1550 材質ボディ/鉄、ハネ/樹脂 質量(kg)25.5 風量(m3/min)50Hz/60Hz39/44 消費電力(W)(50/60Hz)325/525 ダクト径(Φmm)(適合)320 ファン翼数5 騒音値(dB(A))(50/60Hz)76/80 ハネ径(mm)272 アズワン品番64-9622-40
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷

硬鋼線の採用と強力なシーリングにより、復元力がありつぶれにくく丈夫です。 防爆型機種用両端アースクリップ付きです。
長さ(m)5 ダクト径(Φmm)200 仕様吊り金具(材質SS-41、表面加工ニッケルメッキ) トラスコ品番119-9137 質量(kg)3.8 適合送風機最大口径(Φmm)200 本体生地厚さ(mm)0.35 アズワン品番64-9622-42
1本
36,900 税込40,590
翌々日出荷

風量が大きいので幅広いファンとして使用できます。大風量を必要とする工場や畜舎などのダクト換気に。
電源(V)三相200 ダクト径(Φmm)420(ダクトは別売品) ファン外径(Φmm)400 その他ダクトは別売り品です。電源プラグは付いていません。使用場所に設置されている電源コンセントに適合するプラグをご使用ください。 付属品ダクトバンド1本(別売フレキシブルダクトの本体接続用) 適合(ダクト) SJFD-420S トラスコ品番119-9013 質量(kg)26 風量(m3/min)50Hz/60Hz78/91 ハネ径(cm)40 羽根枚数8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×310×519 モーター極数(P)4 モーター出力(W)400
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります