18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
いままでにない新しい発想。「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。無駄のない流れが「省エネ」を生む
ファン翼数4 電動機の極数2P
1台
48,900 税込53,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大型風量タイプです。 高効率モータ搭載です。 空気の流れを整え安定させる効果のあるベルマウスは取り外し可能です。
用途溶接ヒューム・油煙排気、ダクト工事の要らない換気扇としての冷気の供給、造船・鉄鋼・製缶工場などの溶接・ヒュームの排気 仕様軸流ファン トラスコ品番505-2906 質量(kg)39 電源(V)3相200V 風量(m3/min)50Hz/60Hz99/120 消費電力(W)(50/60Hz)375/590 ダクト径(Φmm)520 ファン翼数6 騒音値(dB(A))(50/60Hz)80/84 ハネ径(mm)490 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×390×640
1台
126,980 税込139,678
当日出荷

風量が大きいので幅広いファンとして使用できます。大風量を必要とする工場や畜舎などのダクト換気に。
電源(V)三相200 ダクト径(Φmm)420(ダクトは別売品) ファン外径(Φmm)400 その他ダクトは別売り品です。電源プラグは付いていません。使用場所に設置されている電源コンセントに適合するプラグをご使用ください。 付属品ダクトバンド1本(別売フレキシブルダクトの本体接続用) 適合(ダクト) SJFD-420S トラスコ品番119-9013 質量(kg)26 風量(m3/min)50Hz/60Hz78/91 ハネ径(cm)40 羽根枚数8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×310×519 モーター極数(P)4 モーター出力(W)400
1台
87,980 税込96,778
3日以内出荷

モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

強力大風量の1 スピード型。動力電源(三相200 V )で経済的。風量は「強」の1 スピード。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
最大風量(m3/min)312/378 その他電源プラグは付いていません。使用場所に設置されている電源コンセントに適合するプラグをご使用ください。 トラスコ品番390-6507 質量(kg)17 摘要1速式 周波数(Hz)50/60 電源(V)三相200 コード長さ(m)2 ハネ径(cm)50 消費電力(W)(50/60Hz)350/500 首振角度(°)87 最大風速(m/min)470/570 アズワン品番64-9622-08
1個
79,980 税込87,978
翌日出荷

カルテック光触媒により、三密空間を抗ウイルス/徹底除菌・強力脱臭。独自のローンコーティング技術により分解力の要であるフィルターの表面積が 非常に広くなっています。洗える光触媒フィルターを搭載しており、約10年間繰り返し使用できます。ウイルスや有害物質などを繰り返し酸化分解するサイドフロー構造。(特許出願中)。60畳の大空間を30分でスピード浄化可能なターボモードを搭載しております。シーンに合わせて4段階の風量調節が可能です。臭いを感知し風量調節を自動で行うニオイセンサーを搭載しております。
質量(kg)約16 消費電力(W)ターボ(135)、強(90)、弱(65)、静音(60) 定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.8 騒音値(dB)ターボ(62)、強(56)、弱(47)、静音(36) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)736×203×544 適合床面積空間:目安/約60畳(93m3) 運転モードターボ、強、弱、静音 脱臭機能消臭・脱臭方式:光触媒フィルター+花粉フィルター
1台
389,800 税込428,780
翌々日出荷

床置き・天吊りどちらでも使用できるマルチタイプの送排風機です。角度調節可能なアングルタイプです。工場内の梁等を利用し天井吊り下げタイプとして設置可能です。
用途暑さ対策、空気搬送、換気に。 トラスコ品番190-0058 風量(m3/min)82/97(50/60Hz) ハネ径(mm)288 アズワン品番64-7673-20
1台
68,900 税込75,790
当日出荷

金属部は湿気や腐食に強いステンレス製です。モーター表面は防食塗装仕上げです。
用途造船・鉄鋼・製缶工場などの溶接ヒュームの排気。溶接ヒューム・油煙排気。ダクト工事の要らない換気扇としての冷気の供給。 質量(kg)12 周波数(Hz)50/60 風量(m3/min)50Hz/60Hz47/54 ファン翼数4 騒音値(dB(A))(50/60Hz)81/84 ハネ径(mm)288 適合ダクト320mm 外寸法・幅(mm)390 外寸法・高さ(mm)423 外寸法・奥行(mm)330 出力(50/60Hz)(kW)0.55
1台
66,900 税込73,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ファン翼数4枚 羽根径(Φmm)500
1台
159,880 税込175,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床置き・天吊りどちらでも使用できるマルチタイプの送排風機です。 角度調節可能なアングルタイプです。 工場内の梁等を利用し天井吊り下げタイプとして設置可能です。
用途暑さ対策、空気搬送、換気に トラスコ品番217-9060 質量(kg)15.3 出力(kW)0.3/0.39 電源(V)三相200 電源コード(m)2(プラグなし) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×382×380 消費電力(W)(50/60Hz)300/390 最大風量(m3/min)(50/60Hz)(最大)82/97 ファン翼数4 騒音値(dB(A))(50/60Hz)71.0/74.5 材質(羽根)アルミ ハネ径(mm)288 標準消費電力料金(円/h)4.1/5.3
1台
68,980 税込75,878
11日以内出荷

レバーで簡単に風の俯仰角を変更できます。移動に便利な4輪キャスターです。風向きは俯仰角方向180°調節が可能です。
用途大工場の涼風供給・換気・循環。体育館、ジムなどの涼風送風。 仕様ファン翼数(枚):4 トラスコ品番579-0102 電源(V)単相100 消費電力(W)(50/60Hz)270/410 最大風量(m3/min)(50/60Hz)158/198 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×590×858 騒音値(dB(A))(50/60Hz)67/71 ハネ径(mm)400
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

安心して使える耐圧防爆タイプです。
用途石油精製工場・ガソリンスタンド・塗装工場・化学工場などのガソリンやプロパンガスなどの爆発性ガス・可燃性ガスの存在する場所での使用。 電源(V)単相100 トラスコ品番446-1541 質量(kg)25.5 風量(m3/min)50Hz/60Hz39/44 消費電力(W)(50/60Hz)310/490 ダクト径(Φmm)(適合)320 ファン翼数5 騒音値(dB(A))(50/60Hz)76/80 ハネ径(mm)272 アズワン品番64-9622-39
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷

安心して使える耐圧防爆タイプです。
用途石油精製工場・ガソリンスタンド・塗装工場・化学工場などのガソリンやプロパンガスなどの爆発性ガス・可燃性ガスの存在する場所での使用。 電源(V)単相200 トラスコ品番446-1550 材質ボディ/鉄、ハネ/樹脂 質量(kg)25.5 風量(m3/min)50Hz/60Hz39/44 消費電力(W)(50/60Hz)325/525 ダクト径(Φmm)(適合)320 ファン翼数5 騒音値(dB(A))(50/60Hz)76/80 ハネ径(mm)272 アズワン品番64-9622-40
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷

ファン外径(Φmm)600 風量(m3/min)50Hz/60Hz500/580 トラスコ品番819-6174 質量(kg)85
1台
319,800 税込351,780
欠品中

小型、軽量で低価格な汎用送風機です。
用途工場・建物などの空調・換気、一般の送・排風用
1台
179,000 税込196,900
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スッキリ配管設計、吸入口を上向きに最大4ヵ所取り付けることができます。ちり落としレバーを本体の左右どちらでも付け替え可能です。フィルター交換はフィルターを手前に引き出すスライド式を採用し、メンテナンスが容易です。
用途研磨、切削、穴あけ、袋詰、サンドブラストなど。工作機械、食品加工装置、粉体処理装置など。 集塵容量(L)25 出力(kW)1.5 風量(m3/min)50Hz/60Hz25/- 電源(V)三相200 吸込口径(Φmm)148 ちり落とし方式手動式
1台
539,000 税込592,900
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

360°旋回、伸縮するダクトアームにより、吸込み口を自由自在に設置可能です。工具を使わず、フィルターのメンテナンスや交換が可能です。ダストチャンバーを搭載しており、底に溜まった塵を簡単に掃除が可能です。
用途溶接作業現場に。 付属品ダクトアーム、ダクト、吸込み口、ダクトバンド2個 出力(kW)0.6 容量(L)約1.8 電源(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz11 本体寸法(mm)奥行838 本体寸法(mm)高さ735 本体寸法(mm)幅587 吸込口径(Φmm)200
1台
439,800 税込483,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スッキリ配管設計・吸入口を上向きに最大4か所取付可能です。 ちり落としレバーを本体の左右どちらにでも付け替え可能です。 フィルター交換はフィルターを手前に引き出すスライド式を採用し、メンテナンスが容易です。
用途研磨・切削・穴あけ・袋詰め・サンドブラストなど、工作機械・食品加工装置・粉体処理装置 電源(V)3相200 材質(本体) 材質(フィルター)ポリエステル 電源コード(m)2 材質(パッキン)ゴム
1台
439,000 税込482,900
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング