23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チコーエアーテック集塵機
機能を絞ることで低コスト・小型高性能を両立させた集塵機です。全体重量が8.5kgと軽量で、設置は横置き・縦置きの2WAYで使用可能な風量型集塵機です。簡易式集塵機CKU-050-SP-HIは、機能を絞ることで低コストと小型高性能を両立させた風量型集塵機です。全体重量が8.7kgと軽量で、設置は横置き・縦置きが可能な2WAY型集塵機です。縦置きにすることで設置面積を抑えることができます。(280×276mm)。着脱フランジ:変更可能サイズ Φ38 : 型式FRJ-D-38-35-92 Φ50 : 型式FRJ-D-50-35-92。1次フィルタ:5層構造のポリプロピレン不織布フィルタです。各層の通気性を変えることにより目詰まりしにくく、45μmの粒子では95%以上捕集できます。5層構造のため、全体強度が強く紙パックのように簡単に破れることはありません。2次フィルタ:プリーツ折に成形したポリプロピレン不織布製のフィルタです。外枠はABS樹脂製です。捕集効率は0.3μmで99%以上となっています。
質量(kg)8.5 出力(W)50 電源(V)100単相(50/60Hz) 本体寸法(mm)D352×W280×H276 定格電流(A)2.3 最大静圧(kPa)2.5 対応1次フィルタ:FB-25(フィルタ容量 2.5L)、2次フィルタ:CHF-2525-50 電源コード(m)3 騒音値(dB)57 最大風量(m3/min)2.6 吸込口径(Φmm)50(別売38) 関連資料(30.86MB)
1個
98,980 税込108,878
3日以内出荷

チコーエアーテック集塵機
一般環境でご利用いただける高性能集塵機です。前面のスケルトンパネルを開き、簡単にフィルタを交換することができます。空気の流れの効率が高く、小型ながら高性能な風量型集塵機です。高性能集塵機SKシリーズは、一般環境でご利用いただける風量型集塵機です。前面パネルが扉式になっており、簡単にフィルタを交換することができます。また、前面パネルに透明のポリカーボネート樹脂を採用し、運転中も各フィルタの捕集量などの状況が確認できます。空気の流れの効率が高く、小型で高性能な集塵機です。1次フィルタ:5層構造のポリプロピレン不織布フィルタです。各層の通気性を変えることにより目詰まりしにくく、45μmの粒子では95%以上捕集できます。5層構造のため、全体強度が強く紙パックのように簡単に破れることはありません。バッグ式になっており、手を汚すことなく交換可能です。2次フィルタ(円筒フィルタ):ポリエステル成形フィルタを設置。フィルタは、ABS樹脂の外枠と一体化になっており、メンテナンスが容易に出来るように設計されています。 捕集効率は10μmで99%以上となっています。
質量(kg)48 出力(W)500 電源(V)200単相(50/60Hz) 本体寸法(mm)D581×W526×H579 定格電流(A)7 最大静圧(kPa)3.4 対応1次フィルタ:FB-900-25(フィルタ容量 8.0L)、2次フィルタ:CS-300-250 電源コード(m)3 騒音値(dB)60~64 最大風量(m3/min)13 吸込口径(Φmm)125 関連資料(30.86MB)
1個
379,800 税込417,780
20日以内出荷

チコーエアーテック集塵機 250W
クリーンルーム内の生産機器などから発生する浮遊粉塵の除去に効果を発揮する集塵機です。小型ながら高性能な風量型集塵機です。CKUシリーズは、クリーンルーム内で使用可能な風量型の小型集塵機です。生産現場で発生する粉塵を、粉塵の発生源で除去するのに適している集塵機ですが、エアーブローを併用することで、付着粉塵の除去も可能です。1次フィルタ:5層構造のポリプロピレン不織布製フィルタです。各層の通気性を変えることにより目詰まりしにくく、45μmの粒子では95%以上捕集できます。5層構造のため、全体強度が強く紙パックのように簡単に破れることはありません。2次フィルタ:プリーツ折に成形したポリプロピレン不織布製のフィルタです。外枠はABS樹脂製です。捕集効率は0.3μmで99%以上となっています。排気フィルタ:2次フィルタと同じフィルタを使用しており、1次フィルタ、2次フィルタで捕集されなかった粒子を捕集します。さらにファンモータ室で発塵した微粒子の捕集効果もあります。捕集効率は0.3μmで99%以上となっており、クリーンクラス100000~10000の環境に設置が可能です。排気側にHEPAフィルタ(捕集効率:0.3μm 99.97%以上)を装着した-V1仕様では、クリーンクラス1,000(※工場出荷時検査)に対応可能です。
質量(kg)16.4 出力(W)250 電源(V)100単相(50/60Hz) 本体寸法(mm)D422×W340×H328 定格電流(A)5.3 最大静圧(kPa)2.4 対応1次フィルタ:FB-30(フィルタ容量 4.5L)、2次フィルタ:CHF-3030-50、排気フィルタ:CHF-3030-50 電源コード(m)3 騒音値(dB)52~60 最大風量(m3/min)4.6 吸込口径(Φmm)75(別売65・50・38) 関連資料(30.86MB)
1個
249,800 税込274,780
20日以内出荷

チコーエアーテック集塵機 500W
クリーンルーム内の生産機器などから発生する浮遊粉塵の除去に効果を発揮する集塵機です。小型ながら高性能な風量型集塵機です。CKUシリーズは、クリーンルーム内で使用可能な風量型の小型集塵機です。生産現場で発生する粉塵を、粉塵の発生源で除去するのに適している集塵機ですが、エアーブローを併用することで、付着粉塵の除去も可能です。1次フィルタ:5層構造のポリプロピレン不織布製フィルタです。各層の通気性を変えることにより目詰まりしにくく、45μmの粒子では95%以上捕集できます。5層構造のため、全体強度が強く紙パックのように簡単に破れることはありません。2次フィルタ:プリーツ折に成形したポリプロピレン不織布製のフィルタです。外枠はABS樹脂製です。捕集効率は0.3μmで99%以上となっています。排気フィルタ:2次フィルタと同じフィルタを使用しており、1次フィルタ、2次フィルタで捕集されなかった粒子を捕集します。さらにファンモータ室で発塵した微粒子の捕集効果もあります。捕集効率は0.3μmで99%以上となっており、クリーンクラス100000~10000の環境に設置が可能です。排気側にHEPAフィルタ(捕集効率:0.3μm 99.97%以上)を装着した-V1仕様では、クリーンクラス1,000(※工場出荷時検査)に対応可能です。
質量(kg)29 出力(W)500 電源(V)100単相(50/60Hz) 本体寸法(mm)D483×W400×H399 定格電流(A)9.8 最大静圧(kPa)2.9 対応1次フィルタ:FB-700-22(フィルタ容量 5.0L)、2次フィルタ:CHF-3535-70、排気フィルタ:CHF-3535-70 電源コード(m)3 騒音値(dB)57~65 最大風量(m3/min)7 吸込口径(Φmm)100(別売75・65・50・38) 関連資料(30.86MB)
1個
319,800 税込351,780
20日以内出荷

チコーエアーテック集塵機 250W HEPAフィルタ取付
クリーンルーム内の生産機器などから発生する浮遊粉塵の除去に効果を発揮する集塵機です。小型ながら高性能な風量型集塵機です。CKUシリーズは、クリーンルーム内で使用可能な風量型の小型集塵機です。生産現場で発生する粉塵を、粉塵の発生源で除去するのに適している集塵機ですが、エアーブローを併用することで、付着粉塵の除去も可能です。1次フィルタ:5層構造のポリプロピレン不織布製フィルタです。各層の通気性を変えることにより目詰まりしにくく、45μmの粒子では95%以上捕集できます。5層構造のため、全体強度が強く紙パックのように簡単に破れることはありません。2次フィルタ:プリーツ折に成形したポリプロピレン不織布製のフィルタです。外枠はABS樹脂製です。捕集効率は0.3μmで99%以上となっています。排気フィルタ:2次フィルタと同じフィルタを使用しており、1次フィルタ、2次フィルタで捕集されなかった粒子を捕集します。さらにファンモータ室で発塵した微粒子の捕集効果もあります。捕集効率は0.3μmで99%以上となっており、クリーンクラス100000~10000の環境に設置が可能です。排気側にHEPAフィルタ(捕集効率:0.3μm 99.97%以上)を装着した-V1仕様では、クリーンクラス1,000(※工場出荷時検査)に対応可能です。
質量(kg)16.4 出力(W)250 電源(V)100単相(50/60Hz) 本体寸法(mm)D422×W340×H328 定格電流(A)5.3 最大静圧(kPa)2.4 対応1次フィルタ:FB-30(フィルタ容量 4.5L)、2次フィルタ:CHF-3030-50、排気フィルタ:CHF-3030-50 電源コード(m)3 騒音値(dB)52~60 最大風量(m3/min)4.6 吸込口径(Φmm)75(別売65・50・38) 関連資料(30.86MB)
1個
269,800 税込296,780
20日以内出荷

チコーエアーテック集塵機 500W HEPAフィルタ取付
クリーンルーム内の生産機器などから発生する浮遊粉塵の除去に効果を発揮する集塵機です。小型ながら高性能な風量型集塵機です。CKUシリーズは、クリーンルーム内で使用可能な風量型の小型集塵機です。生産現場で発生する粉塵を、粉塵の発生源で除去するのに適している集塵機ですが、エアーブローを併用することで、付着粉塵の除去も可能です。1次フィルタ:5層構造のポリプロピレン不織布製フィルタです。各層の通気性を変えることにより目詰まりしにくく、45μmの粒子では95%以上捕集できます。5層構造のため、全体強度が強く紙パックのように簡単に破れることはありません。2次フィルタ:プリーツ折に成形したポリプロピレン不織布製のフィルタです。外枠はABS樹脂製です。捕集効率は0.3μmで99%以上となっています。排気フィルタ:2次フィルタと同じフィルタを使用しており、1次フィルタ、2次フィルタで捕集されなかった粒子を捕集します。さらにファンモータ室で発塵した微粒子の捕集効果もあります。捕集効率は0.3μmで99%以上となっており、クリーンクラス100000~10000の環境に設置が可能です。排気側にHEPAフィルタ(捕集効率:0.3μm 99.97%以上)を装着した-V1仕様では、クリーンクラス1,000(※工場出荷時検査)に対応可能です。
質量(kg)29 出力(W)500 電源(V)100単相(50/60Hz) 本体寸法(mm)D483×W400×H399 定格電流(A)9.8 最大静圧(kPa)2.9 対応1次フィルタ:FB-700-22(フィルタ容量 5.0L)、2次フィルタ:CHF-3535-70、排気フィルタ:CHF-3535-70 電源コード(m)3 騒音値(dB)57~65 最大風量(m3/min)7 吸込口径(Φmm)100(別売75・65・50・38) 関連資料(30.86MB)
1個
339,800 税込373,780
20日以内出荷

・フィルタ目詰まりに強い、高静圧。最大静圧4.3kPa・導入しやすい低コスト。・設置場所を選びません。省スペース。・フィルタ容量UP。より多くの粉塵回収が可能になりました!・吸引力大幅UP。目詰まりにも強くなりました!・低騒音化を実現。快適な作業環境に貢献します!・吸込口径の変更が可能。簡単着脱フランジ(オプション)を用いる事で、容易に配管レイアウトにあわせた吸込口径の変更が可能です!
用途・用途:はんだ加工時の消臭、臭気がある粉体の計量、小ロット、試作品のレーザー加工時の消臭 出力(W)300 電源(V)単相:100 定格電流値:4.7A 最大静圧(kPa)4.3 騒音値(dB)35~64 最大風量(m3/min)4.9 関連資料図面(0.11MB) パンフレット(1.96MB) 取扱説明書(3.99MB)
1個
159,680 税込175,648
14日以内出荷

チコーエアーテック集塵機 10リッタータンク付
10リッタータンク付 サイクロン。中身が確認しやすいアクリルタンク仕様です。粉塵が多く、集塵機単体で吸引するとすぐに目詰まりする場合に、集塵サイクロンを前処理として集塵機とセットで使用することで、集塵機のフィルタ寿命が大幅に延長されます。低価格設定となっております。
材質台車:SS-400 質量(kg)5.5 材質(本体)ポリカーボネイト タンク容量(L)10 本体寸法(mm)Φ340×663 風量(m3/min)必要:0.8~1.5 材質(タンク)ポリカーボネイト 排気口Φ38mm 吸込口径(Φmm)38 関連資料(30.86MB)
1個
149,800 税込164,780
35日以内出荷

チコーエアーテックCHIKO 集塵機
エコ商品
8リッターの大容量フィルタバッグを採用し、従来の小型機よりも多くの粉塵を処理する事が可能です。
質量(kg)23.1 出力(W)300 電源(V)単相100(50/60Hz) 定格電流(A)4.6 最大静圧(kPa)4.3 電源コード(m)3 騒音値(dB)51~62 最大風量(m3/min)4.8 吸込口径(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.42MB) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)377×423×525
1個
141,600 税込155,760
3日以内出荷

チコーエアーテック集塵機
稼働時間が比較的短いレーザーマーキング装置向けの集塵機です。 金属・ガラスなど、粘着性の低いヒュームの集塵に適しています。 吸込口フランジのサイズがワンタッチで交換可能です。 特殊な構造によって、衝突緩衝した粉塵は、粒子が大きくなり1次フィルタにて捕集されます。 1次フィルタで使用されている材質は、ポリプロピレンプリーツ形状でカセットタイプになっています。 簡単に交換ができる使い捨てタイプです。 1次フィルタで捕集されなかった細かい粒子は、粒状活性炭内を通過時に衝突して捕集されます。 この時臭いも同時に吸着します。 活性炭フィルタから出た微粉塵を捕集して空気を清浄化して排気します。 2次フィルタで捕集されなかった粒子を高性能フィルタがキャッチします。 活性炭粒子のブロア側への侵入もここで防いでいます。
質量(kg)15.8 出力(W)50 周波数(Hz)50/60 電源(V)100(単相) 電圧(V)100(単相) 定格電流(A)2.3 最大静圧(kPa)2.5 対応200-230V対応、CE対応 電源コード(m)3 騒音値(dB)53-61 最大風量(m3/min)2.8 吸込口径(Φmm)65(別売50・38) 取扱説明書(8.4MB) パネルAT3 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)281×517×271
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

チコーエアーテック集塵機 450W
強力な集塵力で、様々なチリ・ホコリを一気に除去します。小型なボディからは想像もつかないハイパワーな高圧型集塵機です。小型集塵機CBAシリーズは、クリーンルーム内で使用可能な高圧型の集塵機です。小径配管やスリット状のノズルを用いて付着粉塵を除去するには、高圧型の集塵機が適しています。1次フィルタ:5層構造のポリプロピレン不織布製フィルタです。各層の通気性を変えることにより目詰まりしにくく、45μmの粒子では95%以上捕集できます。5層構造のため、全体強度が強く紙パックのように簡単に破れることはありません。2次フィルタ:プリーツ折に成形したポリプロピレン不織布製のフィルタです。外枠はABS樹脂製です。捕集効率は0.3μmで99%以上となっています。排気フィルタ:2次フィルタと同じフィルタを使用しており、1次フィルタ、2次フィルタで捕集されなかった粒子を捕集します。さらにファンモータ室で発塵した微粒子の捕集効果もあります。捕集効率は0.3μmで99%以上となっており、クリーンクラス100000~10000の環境に設置が可能です。排気側にHEPAフィルタ(捕集効率:0.3μm 99.97%以上)を装着した-V1仕様では、クリーンクラス1,000(※工場出荷時検査)に対応可能です。
質量(kg)10 出力(W)450 電源(V)100単相(50/60Hz) 本体寸法(mm)D340×W290×H276 定格電流(A)7.6 最大静圧(kPa)9.3 対応1次フィルタ:FB-25、2次フィルタ:CHF-2525-50、排気フィルタ:CHF-2525-50 電源コード(m)3 騒音値(dB)58~70 最大風量(m3/min)1.9 吸込口径(Φmm)65(別売50・38) 関連資料(30.86MB)
1個
319,800 税込351,780
翌々日出荷

・フィルタ目詰まりに強い、高静圧。最大静圧4.3kPa・導入しやすい低コスト。・設置場所を選びません。省スペース。・フィルタ容量UP。より多くの粉塵回収が可能になりました!・吸引力大幅UP。目詰まりにも強くなりました!・低騒音化を実現。快適な作業環境に貢献します!・吸込口径の変更が可能。簡単着脱フランジ(オプション)を用いる事で、容易に配管レイアウトにあわせた吸込口径の変更が可能です!
用途・用途:小型部品量産ラインでの除電エアーブロー集塵、メーターパネルへの付着粉塵除去、基板分割機用集塵 出力(W)300 電源(V)単相:100 定格電流値:4.7A 最大静圧(kPa)4.3 騒音値(dB)37~65 最大風量(m3/min)4.9 関連資料図面(0.09MB) パンフレット(1.96MB) 取扱説明書(3.99MB)
1個
142,980 税込157,278
10日以内出荷

チコーエアーテック集塵機 8リッタータンク付
8リッタータンク付 サイクロン。中身が確認しやすいアクリルタンク仕様です。粉塵が多く、集塵機単体で吸引するとすぐに目詰まりする場合に、集塵サイクロンを前処理として集塵機とセットで使用することで、集塵機のフィルタ寿命が大幅に延長されます。低価格設定となっております。
材質台車:SS-400 質量(kg)9 材質(本体)SS+クロムメッキ タンク容量(L)8 本体寸法(mm)Φ328×695 風量(m3/min)必要:1.5~3.0 材質(タンク)アクリル 排気口Φ65mm 吸込口径(Φmm)50・60 関連資料(30.86MB)
1個
189,800 税込208,780
35日以内出荷

チコーエアーテック集塵機
各タイプにステンレス製を標準仕様としました。下部のタンクもステンレス製で、内外面研磨処理を施しており、粉塵のサイクロン壁面への付着を軽減します。樹脂製SCC-60とSS製SCC-150もご用意しています。粉塵が多く、集塵機単体で吸引するとすぐに目詰まりする場合に、集塵サイクロンを前処理として集塵機とセットで使用することで、集塵機のフィルタ寿命が大幅に延長されます。低価格設定となっております。
材質台車:SUS304 材質(本体)SUS304 材質(タンク)SUS316 関連資料(30.86MB)
1個
279,800 税込307,780
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チコーエアーテック集塵機
超小型集塵機 CHV-030AD-HI-V1は、生産機内への設置等に適しています。排気側にHEPAフィルタを標準装備しているため、クリーンルーム内で使用可能な集塵機です。また、生産機の清掃用としても使用していただけます。業界最小サイズ(267×183×230mm)の高圧型集塵機で、全体重量も2.36kgと超軽量です。取っ手がついており、簡単に持ち運ぶことができます。1次フィルタ:ポリプロピレン不織布の5層からなるフィルタバッグです。45μmの粒子では95%以上捕集できます。2次フィルタ:ポリプロピレン高性能フィルタを設置し、1次フィルタの破損などが起こった場合の制御室への粉塵侵入を防ぎます。排気フィルタ:HEPAフィルタを標準装備しております。0.3μmで99.97%以上の捕集効率で、クリーンクラス1000に対応しています。
質量(kg)2.4 出力(W)100 電源(V)DC24 本体寸法(mm)D267×W183×H230 定格電流(A)5.8 最大静圧(kPa)8.5 対応1次フィルタ:FB-15、2次フィルタ:HEP-1714-30、排気フィルタ:HEP-1714-30 騒音値(dB)58~68 最大風量(m3/min)0.8 吸込口径(Φmm)38 関連資料(30.86MB)
1個
149,800 税込164,780
20日以内出荷

チコーエアーテックCHIKO 集塵機
エコ商品
消臭用活性炭を充填した仕様です。臭いが気になる環境下でもご利用いただけます。
質量(kg)28.7 出力(W)300 電源(V)単相100(50/60Hz) 定格電流(A)4.6 最大静圧(kPa)4.1 電源コード(m)3 騒音値(dB)51~62 最大風量(m3/min)4.3 吸込口径(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.42MB) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)377×423×525
1個
159,800 税込175,780
3日以内出荷

チコーエアーテックレーザークリーン集塵機
レーザーマーキング装置向けの集塵機です。
パネルAT3 電源コード(m)3 周波数(Hz)50/60
1台
159,800 税込175,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チコーエアーテック集塵機 600W HEPAフィルタ取付
強力な集塵力で、様々なチリ・ホコリを一気に除去します。小型なボディからは想像もつかないハイパワーな高圧型集塵機です。小型集塵機CBAシリーズは、クリーンルーム内で使用可能な高圧型の集塵機です。小径配管やスリット状のノズルを用いて付着粉塵を除去するには、高圧型の集塵機が適しています。1次フィルタ:5層構造のポリプロピレン不織布製フィルタです。各層の通気性を変えることにより目詰まりしにくく、45μmの粒子では95%以上捕集できます。5層構造のため、全体強度が強く紙パックのように簡単に破れることはありません。2次フィルタ:プリーツ折に成形したポリプロピレン不織布製のフィルタです。外枠はABS樹脂製です。捕集効率は0.3μmで99%以上となっています。排気フィルタ:2次フィルタと同じフィルタを使用しており、1次フィルタ、2次フィルタで捕集されなかった粒子を捕集します。さらにファンモータ室で発塵した微粒子の捕集効果もあります。捕集効率は0.3μmで99%以上となっており、クリーンクラス100000~10000の環境に設置が可能です。排気側にHEPAフィルタ(捕集効率:0.3μm 99.97%以上)を装着した-V1仕様では、クリーンクラス1,000(※工場出荷時検査)に対応可能です。
質量(kg)17.4 出力(W)500 電源(V)100単相(50/60Hz) 本体寸法(mm)D452×W340×H328 定格電流(A)7.9 最大静圧(kPa)9.5 対応1次フィルタ:FB-30、2次フィルタ:CHF-3030-50、排気フィルタ:CHF-3030-50 電源コード(m)3 騒音値(dB)61~69 最大風量(m3/min)4.2 吸込口径(Φmm)75(別売65・50・38) 関連資料(30.86MB)
1個
469,800 税込516,780
20日以内出荷

チコーエアーテック集塵機 600W
強力な集塵力で、様々なチリ・ホコリを一気に除去します。小型なボディからは想像もつかないハイパワーな高圧型集塵機です。小型集塵機CBAシリーズは、クリーンルーム内で使用可能な高圧型の集塵機です。小径配管やスリット状のノズルを用いて付着粉塵を除去するには、高圧型の集塵機が適しています。1次フィルタ:5層構造のポリプロピレン不織布製フィルタです。各層の通気性を変えることにより目詰まりしにくく、45μmの粒子では95%以上捕集できます。5層構造のため、全体強度が強く紙パックのように簡単に破れることはありません。2次フィルタ:プリーツ折に成形したポリプロピレン不織布製のフィルタです。外枠はABS樹脂製です。捕集効率は0.3μmで99%以上となっています。排気フィルタ:2次フィルタと同じフィルタを使用しており、1次フィルタ、2次フィルタで捕集されなかった粒子を捕集します。さらにファンモータ室で発塵した微粒子の捕集効果もあります。捕集効率は0.3μmで99%以上となっており、クリーンクラス100000~10000の環境に設置が可能です。排気側にHEPAフィルタ(捕集効率:0.3μm 99.97%以上)を装着した-V1仕様では、クリーンクラス1,000(※工場出荷時検査)に対応可能です。
質量(kg)17.4 出力(W)500 電源(V)100単相(50/60Hz) 本体寸法(mm)D452×W340×H328 定格電流(A)7.9 最大静圧(kPa)9.5 対応1次フィルタ:FB-30、2次フィルタ:CHF-3030-50、排気フィルタ:CHF-3030-50 電源コード(m)3 騒音値(dB)61~69 最大風量(m3/min)4.2 吸込口径(Φmm)75(別売65・50・38) 関連資料(30.86MB)
1個
449,800 税込494,780
3日以内出荷

チコーエアーテック集塵機
中圧大風量の集塵機です。開口面積の大きなフードを用いた雰囲気の吸引や、複数のホースに分岐し吸引する場合に適しています。中型集塵機CMPシリーズは、中圧大風量の集塵機です。開口面積の大きなフードを用いて吸引する場合や、複数のホースに分岐して吸引する場合など、大風量が求められる場面に適している集塵機です。高効率モーター:高効率PMモーター搭載により小型化。市販の三相誘導電動機に比べ約半分のスペースに設置可能です。塵落とし機能(パルス式):吸引力の低下を防ぐために、パルスエアー(圧縮空気)で払い落としを行います。大容量パルスジェットでフィルタの払い落としも強力です。ダストボックス:構造の工夫により、引出し開閉時の粉塵飛散が抑えられる設計となっています。専用の帯電防止ビニール袋に集塵物を貯め込むため、交換作業を容易に行えます。オプション対応:特注仕様で排気側にHEPAフィルタを装着可能です。クリーンクラス1000の環境でもご使用いただけます。(型式末尾に-V1が付加されます。)
電源(V)200三相(50/60Hz) 最大静圧(kPa)5 対応一次フィルタ:CS-175-300-63P-R(本数:4本)、インバータ冷却用:PS300N、帯電防止ビニール袋:DP-1055-450E 電源コード(m)5 騒音値(dB)57~68 関連資料(30.86MB)
1個
599,800 税込659,780
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チコーエアーテック集塵機 450W HEPAフィルタ取付
強力な集塵力で、様々なチリ・ホコリを一気に除去します。小型なボディからは想像もつかないハイパワーな高圧型集塵機です。小型集塵機CBAシリーズは、クリーンルーム内で使用可能な高圧型の集塵機です。小径配管やスリット状のノズルを用いて付着粉塵を除去するには、高圧型の集塵機が適しています。1次フィルタ:5層構造のポリプロピレン不織布製フィルタです。各層の通気性を変えることにより目詰まりしにくく、45μmの粒子では95%以上捕集できます。5層構造のため、全体強度が強く紙パックのように簡単に破れることはありません。2次フィルタ:プリーツ折に成形したポリプロピレン不織布製のフィルタです。外枠はABS樹脂製です。捕集効率は0.3μmで99%以上となっています。排気フィルタ:2次フィルタと同じフィルタを使用しており、1次フィルタ、2次フィルタで捕集されなかった粒子を捕集します。さらにファンモータ室で発塵した微粒子の捕集効果もあります。捕集効率は0.3μmで99%以上となっており、クリーンクラス100000~10000の環境に設置が可能です。排気側にHEPAフィルタ(捕集効率:0.3μm 99.97%以上)を装着した-V1仕様では、クリーンクラス1,000(※工場出荷時検査)に対応可能です。
質量(kg)10 出力(W)450 電源(V)100単相(50/60Hz) 本体寸法(mm)D340×W290×H276 定格電流(A)7.6 最大静圧(kPa)9.3 対応1次フィルタ:FB-25、2次フィルタ:CHF-2525-50、排気フィルタ:CHF-2525-50 電源コード(m)3 騒音値(dB)58~70 最大風量(m3/min)1.9 吸込口径(Φmm)65(別売50・38) 関連資料(30.86MB)
1個
339,800 税込373,780
20日以内出荷

チコーエアーテック集塵機
SHPシリーズは、超高静圧・中風量の集塵機です。基板分割や付着粉塵除去のように、高静圧での吸引が求められる工程に適した集塵機です。設置面積を抑えた設計で、省スペース化に貢献します。1次フィルタ:導電性フィルタを標準搭載しており、静電気の発生を抑えます。捕集効率 5u 99.9%以上。粉塵が袋にたまるので、簡単にフィルタ交換が可能です。着脱フランジ:排気口フランジのサイズがワンタッチ交換で変更可能です。※排気フランジの口径は、吸込フランジの口径以上で設定してください。排気フィルタ:HEPAフィルタを搭載しており、クリーンルーム内でご使用いただけます。(対応クリーンクラス1000 ※工場出荷時検査値)。2次フィルタ:電気部品を粉塵から保護します。ダストパン:回収した粉塵を、簡単に引き出して捨てることができます。
出力(W)1200 電源(V)200単相(50/60Hz) 定格電流(A)11 電源コード(m)5 吸込口径(Φmm)75(別売65・55・38) 関連資料(30.86MB)
1個
559,800 税込615,780
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チコーエアーテック集塵機
粉塵が多量に発生するレーザーマーキング工程やレーザー剥離工程に適しています。超高静圧ブロアを採用し、小径配管での取り回しでも吸引力を維持します。レーザー加工用集塵機 CBD-1000AT3-DSA-Jは、超高静圧ブロアを採用し、小径配管での取り回しでも吸引力を維持します。CBA-750/1000/1500と比べて、集塵容量や塵落とし機能を強化しており、粉塵が多量に発生するレーザーマーキング工程やレーザー剥離工程に適しています。1次フィルタ:剥離性の高いテフロン微孔膜フィルタを採用しており、払落としによるクリーニング効果を最大限に発揮できます。独自の巻き上げ機構により、ゼオライトをプリコート。捕集効率が0.5μ99.99%以上のフィルタにゼオライトをプリコートすることで、レーザー加工で発生したヒュームや微粒子を吸着・捕集します。吸引ブロアにより、吸引された空気中のヒュームや微粉塵は、ゼオライト吹き上げ口から舞い上がり、同時にゼオライトを巻き上げながらフィルタに積層させます。塵落とし機能(ジャイロエアー式)。独自の機構を搭載しており、約20秒間の自動塵落としを行います。 自動塵落とし時は逆流防止のため能力レベル1での運転が約30秒間行われます。 自動塵落としは次のいずれかの条件で起動します。(1)運転積算時間が1時間以上経過後の運転OFF時。(2)リモート操作で能力レベル1に変更時。着脱フランジ:排気口フランジのサイズがワンタッチ交換で変更可能です。※排気フランジの口径は、吸込フランジの口径以上で設定してください。排気フィルタ:HEPAフィルタを搭載しており、クリーンルーム内でご使用いただけます。(対応クリーンクラス100000~10000 ※工場出荷時検査値)。活性炭カセット:臭いを吸着するカセット式の活性炭フィルタです。簡単に交換できます。2次フィルタ:電気部品を粉塵から保護します。
質量(kg)53.5 出力(W)1200 電源(V)200単相(50Hz/60Hz) 本体寸法(mm)460×385×1060 定格電流(A)11 最大静圧(kPa)12.5 対応1次フィルタ:CS-250-300-93P-R、2次フィルタ:CHF-2525-50、活性炭カセット:ACC-3220-100、排気HEPAフィルタ:HEP-3220-69、モーター冷却用吸気フィルタ:AE-100(113×47)、モーター冷却用排気HEPAフィルタ:HEP-1293-33、ゼオライト:ZEO-2500(2.5kg) 電源コード(m)5 騒音値(dB)55~70 集塵量(L)3.5 最大風量(m3/min)4.3 吸込口径(Φmm)75(別売65・50・38) 関連資料(30.86MB)
1個
599,800 税込659,780
35日以内出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング