絞り込み
ブランド
  • 鶴見製作所
  • モノタロウ(4)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](146)
  • 赤松電機製作所(85)
  • スイデン(55)
  • シャープ(49)
  • アイリスオーヤマ(47)
  • 淀川電機製作所(44)
  • コトヒラ工業(40)
  • ダイキン工業(35)
  • チコーエアーテック(34)
  • エスコ(32)
  • Panasonic(パナソニック)(26)
  • TRUSCO(21)
  • 日本無機(21)
  • 静岡製機(18)
  • スタックスツールス(16)
  • アイ・オー・テクノロジーズ(16)
  • 鎌倉製作所(15)
  • Shuman(15)
  • リョウセイ(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレキシブルダクト JSD型 鶴見製作所フレキシブルダクト JSD型鶴見製作所
24,980税込27,478
1本
3日以内出荷
伸縮性にすぐれ接続も簡単。しかも丈夫。両端には吊り下げに便利なフック付き。
用途可搬式集塵機の特別付属品寸法(mm×m)Φ130×5関連資料(2.95MB)
フレキシブルダクト JFD型 鶴見製作所フレキシブルダクト JFD型鶴見製作所
25,980税込28,578
1本
3日以内出荷
伸展性が強く丈夫で、本体との接続が簡単にできます。
用途送排風機ジェットファン JF型の特別付属品長さ(m)5関連資料(0.86MB)
送排風機ジェットファン JF型 鶴見製作所送排風機ジェットファン JF型鶴見製作所
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
手軽に移動ができ、換気のしにくいところでも簡単に新鮮な外気を供給できます。 本体の向きを変えることにより、送風・排気どちらにも使えます。 フレキシブルダクト(特別付属品・別売)を接続し、離れたところからの送風など、用途が広がります。
用途マンホール作業内をはじめ、あらゆる作業現場の換気用付属品ダクト接続用バンド×1、電源コード(2mプラグ付)×1極数2P
一点吊り構造 可搬式集塵機 JS型 鶴見製作所一点吊り構造 可搬式集塵機 JS型鶴見製作所
359,800税込395,780
1台
3日以内出荷
単相100Vによる高い集塵力。コンパクトながら大風量を実現。フィルタの脱着・清掃も簡単メンテナンスも容易。軽量・堅牢なボディ構造により、優れた移動性と可搬性を発揮。
用途解体・切断・はつり・穴開け・研削・ケレン・吹付などの作業時に発生する粉塵処理。粉黛の移送・回収時に発生する集塵処理。空調ダクト・各種フィルタ・エアコンブロー部のクリーニング。リフォーム内装・家屋解体時の粉塵処理。局所空間の強制換気。最大風量(m3/min)(50/60Hz)9/10.2電源(V)単相100騒音値(dB(A))(50/60Hz)75/78集塵容量(L)40.6吸込口径(Φmm)125質量(kg)56周波数(Hz)50/60消費電流(A)(50/60Hz)600/990フィルター面積(m2)5.8電流(A)(50/60Hz)6 / 10関連資料(2.95MB) (0.04MB)

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

換気/設備用品