1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単相100Vによる高い集塵力。コンパクトながら大風量を実現。フィルタの脱着・清掃も簡単メンテナンスも容易。軽量・堅牢なボディ構造により、優れた移動性と可搬性を発揮。
用途解体・切断・はつり・穴開け・研削・ケレン・吹付などの作業時に発生する粉塵処理。粉黛の移送・回収時に発生する集塵処理。空調ダクト・各種フィルタ・エアコンブロー部のクリーニング。リフォーム内装・家屋解体時の粉塵処理。局所空間の強制換気。 最大風量(m3/min)(50/60Hz)9/10.2 電源(V)単相100 騒音値(dB(A))(50/60Hz)75/78 集塵容量(L)40.6 吸込口径(Φmm)125 質量(kg)56 周波数(Hz)50/60 消費電流(A)(50/60Hz)600/990 フィルター面積(m2)5.8 電流(A)(50/60Hz)6 / 10 関連資料(2.95MB) (0.04MB)
1台
359,800 税込395,780
3日以内出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります