空間衛生噴霧器グリーンクロス7日以内出荷
噴霧量が多く広いフロアを短時間で除菌、消臭することができる空間衛生噴霧器になります。
専用の次亜塩素酸水対応で換気ができない部屋でも長時間の除菌が可能です。
水道水を使って加湿器としても使用できます。
用途オフィス、受付、会議室、店舗、医療現場、介護施設などに。セット内容専用ACアダプター、説明書、ロングノズル質量(kg)5.5電圧(V)100(50/60Hz)電力(W)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×250×620適合床面積60~90畳(100~150m2)給水方式本体上部より噴霧量(mL)標準:850、最大:1100加湿機能○
空間衛生噴霧器グリーンクロス7日以内出荷
スマートなタワー型の床置き型空間衛生噴霧器になります。
間欠運転機能がある為、液体の節約が可能です。
専用の次亜塩素酸水対応で換気ができない部屋でも長時間の除菌が可能です。
水道水を使って加湿器としても使用できます。
用途オフィス、受付、会議室、店舗、医療現場、介護施設などに。セット内容専用ACアダプター、説明書質量(kg)2.2電圧(V)100(50/60Hz)電力(W)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×670適合床面積20~36畳(30~60m2)給水方式本体上部より噴霧量(mL)標準:350、最大:380加湿機能○
空間衛生噴霧器グリーンクロス7日以内出荷
日本空間衛生協会認定品の空間衛生噴霧器になります。
専用の次亜塩素酸水対応で換気ができない部屋でも長時間の除菌が可能です。
水道水を使って加湿器としても使用できます。
低静音、省エネ設計、熱を使わない安心・安全な超音波式です。
加湿しながら除菌、消臭ができるので、オフィスや店舗、医療現場、介護施設などの衛生対策に最適です。
用途オフィス、受付、会議室、店舗、医療現場、介護施設などに。セット内容専用ACアダプター、説明書、掃除用ブラシ質量(kg)1.6電源(V)ACアダプター 24V/0.5A消費電力(W)20タンク容量(L)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×345適合床面積6~14畳(10~22m2)噴霧量(mL)弱:約100/h、中:約200/h、強:約300/h加湿機能○
『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります