絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(2)
  • スイデン(20)
  • SDG株式会社(2)
  • MEIHO(ワキタ)(3)
  • ナカトミ(2)
  • 静岡製機(3)
  • イチネンTASCO(3)
  • 三笠産業[工具](1)
  • アクアシステム(2)
  • 鎌倉製作所(14)
  • エスコ(4)
  • CONDOR(山崎産業)(3)
  • 新ダイワ(2)
  • PROMOTE(2)
  • RELIEF(2)
  • ペンギンワックス(2)
  • オーム電機(1)
  • シャープ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
ダクト径(Φmm)
  • 200(3)
  • 230(5)
  • 235(2)
  • 280(5)
  • 285(2)
  • 320(6)
  • 330(2)
  • 520(1)
ハネ径(cm)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 29(1)
  • 30(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
価格
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(9)
  • 50,000-100,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

換気/設備用品 :「送風機」の検索結果

関連キーワード
  • 送風機 ダクト
  • 送風機用フィルター
  • 送風機 防水
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレキシブルダクト(硬鋼線タイプ) TRUSCOフレキシブルダクト(硬鋼線タイプ)TRUSCO
9,998税込10,998
1本
当日出荷
カッターナイフで切れるので、お好みのサイズで使用できます。
用途塗装や汚れのひどい現場での使用。アスベスト除去作業に最適。トラスコ品番480-5721材質基布:ポリエチレンテレフタレート、硬鋼線:スチール寸法(mm)硬鋼線:1長さ(m)5ダクト径(Φmm)285適合径(Φmm)適合送風機最大口径:280本体生地厚さ(mm)0.032RoHS指令(10物質対応)対応
送風機ハンディジェット TRUSCO送風機ハンディジェットTRUSCO
2,898税込3,188
1台
当日出荷
ハンディジェットに使用するファンの取り付けビスも含めたセット品です。
フレキシブルダクト(不燃タイプ) TRUSCOフレキシブルダクト(不燃タイプ)TRUSCO
74,980税込82,478
1本
当日出荷から9日以内出荷
溶接、溶断作業の現場に適しています。 ガラス繊維にシリコン樹脂をコーティングした燃えにくい生地を使用しています。 溶接火花が飛んできても燃え広がらず、また耐熱性(200℃で48時間放置し外観に異常なし)も優れています。
長さ(m)5材質基布:ガラス繊維織物、表面加工:シリコン樹脂コーティング規格(財)日本防炎協会認定品、(財)建材試験センターJIS A 1323(難燃性試験)合格本体生地厚さ(mm)0.35
フレキシブルダクト(帯電防止タイプ) TRUSCOフレキシブルダクト(帯電防止タイプ)TRUSCO
43,980税込48,378
1本
当日出荷
静電気による引火・爆発の恐れがある作業現場に最適です。 表面のみの加工ではなく、ダクト全体が帯電防止加工布(絶縁抵抗1×10[[の6乗]]Ω以下)でできています。 送風による静電気の発生を抑止し、火花放電に起因する爆発を防止します。 両端部にアースクリップが付いています。
長さ(m)5仕様レデューサー、両端アースクリップ、吊り金具付材質基布:ポリエステル繊維織物、表面加工:カーボン入塩ビシートをラミネート加工規格(財)日本防炎協会認定品本体生地厚さ(mm)0.5
送風機ハンディジェット TRUSCO送風機ハンディジェットTRUSCO(3件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。 両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で低騒音化を実現しました。 吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。
用途大口径鋼管内の送排風。 マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。 タンク内の送排風用。電源(V)単相200電源コード(m)1.8(アースクリップ付)材質(羽根)ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入)材質(取手)アルミダイカスト
フレキシブルダクト(使い捨て樹脂線タイプ) TRUSCOフレキシブルダクト(使い捨て樹脂線タイプ)TRUSCO
13,980税込15,378
1個
当日出荷
ダクトの鋼線部分が樹脂(ポリエステル)になっているため柔軟性が高く、また廃棄時に分別する必要がありません。 カッターナイフで切れるので、お好みのサイズで使用できます。
用途塗装や汚れのひどい現場での使用。 アスベスト除去作業に最適。長さ(m)5仕様送風機本体取り付け用ロープ付材質(樹脂線)ポリエステル耐熱温度(℃)60(継続使用)材質(基布)ポリエチレンテレフタレート本体生地厚さ(mm)0.028
フレキシブルダクト(使い捨て硬鋼線タイプ) TRUSCOフレキシブルダクト(使い捨て硬鋼線タイプ)TRUSCO
9,998税込10,998
1個
当日出荷
カッターナイフで切れるので、お好みのサイズで使用できます。
用途塗装や汚れのひどい現場での使用。 アスベスト除去作業に最適。長さ(m)5仕様送風機本体取り付け用ロープ付材質(硬鋼線)スチール線径(Φmm)(硬鋼)1.2耐熱温度(℃)60(継続使用)材質(基布)ポリエチレンテレフタレート本体生地厚さ(mm)0.028
フレキシブルダクト(ワンタッチベルト付) TRUSCOフレキシブルダクト(ワンタッチベルト付)TRUSCO(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
片づけ時にワンタッチでベルト固定ができるため持ち運びにとても便利です。
用途送風機に接続し、吸気、排気を行うダクト。 排気する現場が遠いときに延長して使用することが可能。長さ(m)5仕様レデューサー付規格(財)日本防炎協会認定品線径(Φmm)(硬鋼)3表面処理塩ビシートをラミネート加工耐熱温度(℃)80材質(基布)ポリエステルターポリン本体生地厚さ(mm)0.35
フレキシブルダクト(ファスナー接続タイプ) TRUSCOフレキシブルダクト(ファスナー接続タイプ)TRUSCO
22,980税込25,278
1個
当日出荷から翌日出荷
ダクト同士の取り付けがファスナー式なので延長するときに最適です。
用途送風機に接続し、吸気、排気を行うダクト。 排気する現場が遠いときに延長して使用することが可能。長さ(m)5仕様レデューサー付規格(財)日本防炎協会認定品線径(Φmm)(硬鋼)3表面処理塩ビシートをラミネート加工耐熱温度(℃)80材質(基布)ポリエステルターポリン材質(金具)吊り金具(SUS430)本体生地厚さ(mm)0.35
フレキシブルダクト(不燃タイプ) TRUSCOフレキシブルダクト(不燃タイプ)TRUSCO
66,980税込73,678
1本
当日出荷
不燃型はガラス繊維生地にシリコン樹脂コーティング。溶接火花が飛んできても燃え広がらず、また耐熱性(200℃で48時間放置し外観に異常なし)も優れています。不燃性の生地は(財)建材試験センターのJISA1323(難燃性試験)に合格しています。
長さ(m)5材質(本体)ガラス繊維タイプ不燃型構造レデューサー付き表面シリコン樹脂コーティング本体生地厚さ(mm)0.35
送風機用フィルター TRUSCO送風機用フィルターTRUSCO(7件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。 優れた除塵効果と長寿命粉塵保持容量を発揮します。 ポリオレフィン繊維から成っているため、優れた耐薬品性を有します。
用途送風機のフィルター。長さ(mm)550使用温度(℃)60以下捕集効率(%)83本体生地厚さ(mm)20
使い捨てフレキシブルダクト TRUSCO使い捨てフレキシブルダクトTRUSCO(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
カッターナイフで切れるので、お好みのサイズで使用できます。
ダクト径(Φmm)330長さ(m)5本体生地厚さ(mm)0.028適合送風機最大口径(Φmm)320質量(kg)2.0仕様送風機本体取付用ロープ付トラスコ品番352-7115
フレキシブルダクト(ファスナー接続タイプ) TRUSCOフレキシブルダクト(ファスナー接続タイプ)TRUSCO
25,980税込28,578
1個
当日出荷
ダクトどうしの取付けがファスナー式なので延長するときに最適です。
長さ(m)5ダクト径(Φmm)320仕様レデューサー付、吊り金具(SUS430)トラスコ品番352-7107質量(kg)5.3適合送風機最大口径(Φmm)320本体生地厚さ(mm)0.35
フレキシブルダクト(風管・スタンダードタイプ) TRUSCOフレキシブルダクト(風管・スタンダードタイプ)TRUSCO(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
いろいろな口径の送風機に対応する絞り口タイプのレデューサー付です。折り曲げてもつぶれにくく、ダクト同士の接続が簡単にできます。財)日本防炎協会認定生地を使った、吸・排兼用のダクト。 環境負荷物質の含まない生地を使用しております。 ダクトを折り曲げても、スパイラル線があるので潰れません。 ダクト同士の接続もワンタッチ(他の部品も必要としません。) 耐燃性(80℃に1時間放置し外観に異常なし。)
本体生地厚さ(mm)0.33長さ(m)5材質(本体)ポリエステル繊維織物タイプスタンダード型構造レデューサー付き表面塩ビシートをラミネート加工

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

換気/設備用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら