絞り込み
ブランド
  • ナカトミ
  • モノタロウ(4)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](147)
  • 赤松電機製作所(85)
  • スイデン(56)
  • シャープ(49)
  • アイリスオーヤマ(47)
  • 淀川電機製作所(45)
  • コトヒラ工業(40)
  • ダイキン工業(35)
  • チコーエアーテック(34)
  • エスコ(32)
  • Panasonic(パナソニック)(26)
  • SDG株式会社(24)
  • TRUSCO(21)
  • 日本無機(21)
  • 静岡製機(18)
  • サンピース(16)
  • スタックスツールス(16)
  • アイ・オー・テクノロジーズ(16)
  • 鎌倉製作所(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100cmビッグファン(全閉式) ナカトミ100cmビッグファン(全閉式)ナカトミ
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
広い空間の送風・換気・循環に全閉式モーター、アルミ羽根採用で油気・ホコリの多い場所でも使用可能です。羽根径100cmです。取っ手・タイヤ付きで移動が簡単です。上下方向の風向き角度が調節可能です。
用途体育館・倉庫などの送風・換気・乾燥など仕様PL保険:加入質量(kg)約38.5電流(A)3.70/4.10電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)329/385風量(m3/min)658/678電源コード(m)約2.4騒音値(dB)75/76本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1130×380×1220風速(m/min)189/192保証期間1年ハネ径(mm)100
125cmビッグファン(全閉式) ナカトミ125cmビッグファン(全閉式)ナカトミ
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
広い空間の送風・換気・循環に全閉式モーター、アルミ羽根採用で油気・ホコリの多い場所でも使用可能です。羽根径125cmです。取っ手・タイヤ付きで移動が簡単です。上下方向の風向き角度が調節可能です。
用途体育館・倉庫などの送風・換気・乾燥など仕様PL保険:加入質量(kg)約51.5電流(A)5.83/8.92電源(V)単相100(50/60Hz)羽根枚数4枚風量(m3/min)1530/1698電源コード(m)約2.4消費電力(W)(50/60Hz)574/891騒音値(dB)73/77本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1390×525×1320風速(m/min)179/206保証期間1年風量調整なし材質(羽根)アルミ首振りなし
45cm ツインジェットファン ナカトミ45cm ツインジェットファンナカトミ
159,800税込175,780
1セット
翌々日出荷
本体2台セットでスタンド上下に取り付け可能です。上下本体の送風方向を別々に調整可能です。単相100V電源なので幅広い環境で使用可能です。大風量で広範囲への送風可能です。風の到達距離約30m(100V 60Hzの場合)50Hz時は約25mです。直進性の強風で短時間での強制換気が可能です。上下反対方向を向ければ到達距離の約2倍に送風が可能です。移動に便利な4輪キャスター(ストッパー付き)
適合上側本体角度調整(度):左右360/上向き30/下向き35、上側本体角度調整(度):左右70/上向き10/下向き15質量(kg)56電流(A)4.2/5.9電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)400/600ハネ径(cm)45羽根枚数3安全装置(サーマルプロテクター)140℃対応PL保険:加入騒音値(dB)70/75最大風速(m/min)405/445最大風量(m3/min)160/175本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)990×690×1570保証期間1年電源コードVCTF1.25mm2×3芯 約2m材質(羽根)アルミ左右首振上下角度調整サーマルプロテクター
DM-10 ドレンタンクNo.39 ナカトミDM-10 ドレンタンクNo.39ナカトミ
7,698税込8,468
1個
6日以内出荷
DM-10 専用ドレンタンク
用途DM-10 専用ドレンタンク

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

換気/設備用品