18ページ目: 換気/設備用品

換気・設備用品とは、空調機器の中で特に空気の入れ換えに用いられる機器のことです。換気扇や空気清浄機等の電化製品とその周辺機材は、プラスチックや化学繊維などが用いられています。冷暖房機能を高めるシーリングファンなど目的に合った商品を見つけることができるでしょう。なお、特殊な空気環境を作り出す機材として、加湿器や発煙用機器(スモーク発生装置)もこちらに含まれています。
1,276件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アマノPiF15~60集塵機用ロングライフフィルター 日本ドナルドソンアマノPiF15~60集塵機用ロングライフフィルター日本ドナルドソン
27,000税込29,700
1本
11日以内出荷
捕集効率99.9%の難燃性、長寿命のフィルターろ材「ウルトラウェブ」を採用したロングライフフィルターです。省エネ・低コストで他社製の集塵機用フィルター(アマノ/集塵機PiF 15~60 用)と互換性があります。
用途アマノ/集塵機PiF 15~60 用としてご使用いただけます。仕様●カートリッジフィルター(mm):オーバル約340×約170×L寸484●互換メーカー:AMANO アマノ●互換機種:集塵機PiF 15~60 PLB210170●標準(ウルトラウェブ)・難燃関連資料(0.85MB)
移動式 小型集塵機/ヒュームコレクターPT-700用オプション:スパッタトラップ 日本ドナルドソン移動式 小型集塵機/ヒュームコレクターPT-700用オプション:スパッタトラップ日本ドナルドソン
96,980税込106,678
1個
11日以内出荷
PT-700用の専用オプションとなります。溶接作業の火花対策用で取り付けが可能です。上下の蓋で清掃と排気が簡単に実施できます。
用途PT-700用スパッタトラップです。仕様適用集塵機型式:PT-700関連資料(0.96MB) (0.16MB)
Acerpure (3 in 1 ヒーター&サーキュレーター付空気清浄機) Acer(エイサー)Acerpure (3 in 1 ヒーター&サーキュレーター付空気清浄機)Acer(エイサー)
33,980税込37,378
1台
翌日出荷
オゾン式空気清浄機 careAir ハカルプラスオゾン式空気清浄機 careAirハカルプラス
149,800税込164,780
1個
6日以内出荷
オゾンとマイナスイオンで空間を消臭・除菌・除塵します。コンパクト&やさしいデザインで置きやすい!1台で約4畳~25畳程度に効果を発揮。独自技術でフィルターレス&ファンレスを実現!お手入れ楽々で動作も静かです。空気から有効成分を発生させるので、消耗品がなく経済的です。電気代もつけっぱなしで月額およそ80円。
仕様●サイズ:12.5×12.5×12.5cm●重量:約1300g●本体材質:チタン・ステンレス●カバー材質:木(ウォルナット)●発生オゾン濃度:0.03ppm●発生マイナスイオン量:1000万個/cc以上アズワン品番65-3959-31
空気清浄機 cado空気清浄機cado
19,818税込21,800
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
持ち運びができる空気清浄機とテーブルランプの2つの機能
仕様●空気の供給方向:上面●空気の吸い込み方向:中央部質量(kg)0.5(フィルター含む:USBフラットケーブルは除く)電源(V)DC5(カーDCアダプターDC12/24)本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×180(突起部含む)光源LED(昼白色)3段階の調光機能付き運転音(dB)(A)25(弱)/35(中)/40(強)
空気清浄機 cado空気清浄機cado
127,000税込139,700
1台
4日以内出荷
すべてが美しい。洗練を極めたフラッグシップモデル。
仕様●空気の供給方向:正面・背面(上部)●空気の吸い込み方向:側面(下部左右)質量(kg)18(フィルター含む)クールグレー電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最小:12(弱)/最大:180(急速運転:60Hz)センサーニオイセンサー/ホコリセンサー/照度センサー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)423× 297× 714(突起部含む)適合床面積65畳(~107m2)運転音(dB)(A)最小:34(弱)/最大:59(急速)最大風量(m3/h)900
空気清浄機 cado空気清浄機cado
52,545税込57,800
1台
4日以内出荷
高い浄化スピードと、あらゆる空間にフィットするデザインの融合
仕様●空気の供給方向:上面●空気の吸い込み方向:下部側面全周質量(kg)6.4(フィルター含む)※ホワイト電源(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)最小:6(弱)/最大:33(急速)センサーニオイセンサー/ホコリセンサー/照度センサー本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)242×652(突起部含む)適合床面積26畳(~42m2)運転音(dB)(A)最小:30(弱)/最大:60(急速)最大風量(m3/h)360
集塵機 チコーエアーテック集塵機チコーエアーテック
599,800税込659,780
1個
35日以内出荷
粉塵が多量に発生するレーザーマーキング工程やレーザー剥離工程に適しています。超高静圧ブロアを採用し、小径配管での取り回しでも吸引力を維持します。レーザー加工用集塵機 CBD-1000AT3-DSA-Jは、超高静圧ブロアを採用し、小径配管での取り回しでも吸引力を維持します。CBA-750/1000/1500と比べて、集塵容量や塵落とし機能を強化しており、粉塵が多量に発生するレーザーマーキング工程やレーザー剥離工程に適しています。1次フィルタ:剥離性の高いテフロン微孔膜フィルタを採用しており、払落としによるクリーニング効果を最大限に発揮できます。独自の巻き上げ機構により、ゼオライトをプリコート捕集効率が0.5μ99.99%以上のフィルタにゼオライトをプリコートすることで、レーザー加工で発生したヒュームや微粒子を吸着・捕集します。吸引ブロアにより、吸引された空気中のヒュームや微粉塵は、ゼオライト吹き上げ口から舞い上がり、同時にゼオライトを巻き上げながらフィルタに積層させます。塵落とし機能(ジャイロエアー式)独自の機構を搭載しており、約20秒間の自動塵落としを行います。 自動塵落とし時は逆流防止のため能力レベル1での運転が約30秒間行われます。 自動塵落としは次のいずれかの条件で起動します。(1)運転積算時間が1時間以上経過後の運転OFF時(2)リモート操作で能力レベル1に変更時着脱フランジ:排気口フランジのサイズがワンタッチ交換で変更可能です。※排気フランジの口径は、吸込フランジの口径以上で設定してください。排気フィルタ:HEPAフィルタを搭載しており、クリーンルーム内でご使用いただけます。(対応クリーンクラス100000~10000 ※工場出荷時検査値)活性炭カセット:臭いを吸着するカセット式の活性炭フィルタです。簡単に交換できます。2次フィルタ:電気部品を粉塵から保護します。
質量(kg)53.5出力(W)1200電源(V)200単相(50Hz/60Hz)本体寸法(mm)460×385×1060定格電流(A)11最大静圧(kPa)12.5対応1次フィルタ:CS-250-300-93P-R、2次フィルタ:CHF-2525-50、活性炭カセット:ACC-3220-100、排気HEPAフィルタ:HEP-3220-69、モーター冷却用吸気フィルタ:AE-100(113×47)、モーター冷却用排気HEPAフィルタ:HEP-1293-33、ゼオライト:ZEO-2500(2.5kg)電源コード(m)5騒音値(dB)55~70集塵量(L)3.5最大風量(m3/min)4.3吸込口径(Φmm)75(別売65・50・38)関連資料(30.86MB)
集塵機 チコーエアーテック集塵機チコーエアーテック
559,800税込615,780
1個
35日以内出荷
SHPシリーズは、超高静圧・中風量の集塵機です。基板分割や付着粉塵除去のように、高静圧での吸引が求められる工程に適した集塵機です。設置面積を抑えた設計で、省スペース化に貢献します。1次フィルタ:導電性フィルタを標準搭載しており、静電気の発生を抑えます。捕集効率 5u 99.9%以上。粉塵が袋にたまるので、簡単にフィルタ交換が可能です。着脱フランジ:排気口フランジのサイズがワンタッチ交換で変更可能です。※排気フランジの口径は、吸込フランジの口径以上で設定してください。排気フィルタ:HEPAフィルタを搭載しており、クリーンルーム内でご使用いただけます。(対応クリーンクラス1000 ※工場出荷時検査値)2次フィルタ:電気部品を粉塵から保護します。ダストパン:回収した粉塵を、簡単に引き出して捨てることができます。
出力(W)1200電源(V)200単相(50/60Hz)定格電流(A)11電源コード(m)5吸込口径(Φmm)75(別売65・55・38)関連資料(30.86MB)
集塵機 10リッタータンク付 チコーエアーテック集塵機 10リッタータンク付チコーエアーテック
149,800税込164,780
1個
35日以内出荷
10リッタータンク付 サイクロン。中身が確認しやすいアクリルタンク仕様です。粉塵が多く、集塵機単体で吸引するとすぐに目詰まりする場合に、集塵サイクロンを前処理として集塵機とセットで使用することで、集塵機のフィルタ寿命が大幅に延長されます。低価格設定となっております。
材質台車:SS-400質量(kg)5.5材質(本体)ポリカーボネイトタンク容量(L)10本体寸法(mm)Φ340×663風量(m3/min)必要:0.8~1.5材質(タンク)ポリカーボネイト排気口Φ38mm吸込口径(Φmm)38関連資料(30.86MB)
集塵機 8リッタータンク付 チコーエアーテック集塵機 8リッタータンク付チコーエアーテック
189,800税込208,780
1個
35日以内出荷
8リッタータンク付 サイクロン。中身が確認しやすいアクリルタンク仕様です。粉塵が多く、集塵機単体で吸引するとすぐに目詰まりする場合に、集塵サイクロンを前処理として集塵機とセットで使用することで、集塵機のフィルタ寿命が大幅に延長されます。低価格設定となっております。
材質台車:SS-400質量(kg)9材質(本体)SS+クロムメッキタンク容量(L)8本体寸法(mm)Φ328×695風量(m3/min)必要:1.5~3.0材質(タンク)アクリル排気口Φ65mm吸込口径(Φmm)50・60関連資料(30.86MB)
集塵機 チコーエアーテック集塵機チコーエアーテック
599,800税込659,780
1個
35日以内出荷
中圧大風量の集塵機です。開口面積の大きなフードを用いた雰囲気の吸引や、複数のホースに分岐し吸引する場合に適しています。中型集塵機CMPシリーズは、中圧大風量の集塵機です。開口面積の大きなフードを用いて吸引する場合や、複数のホースに分岐して吸引する場合など、大風量が求められる場面に適している集塵機です。高効率モーター:高効率PMモーター搭載により小型化。市販の三相誘導電動機に比べ約半分のスペースに設置可能です。塵落とし機能(パルス式):吸引力の低下を防ぐために、パルスエアー(圧縮空気)で払い落としを行います。大容量パルスジェットでフィルタの払い落としも強力です。ダストボックス:構造の工夫により、引出し開閉時の粉塵飛散が抑えられる設計となっています。専用の帯電防止ビニール袋に集塵物を貯め込むため、交換作業を容易に行えます。オプション対応:特注仕様で排気側にHEPAフィルタを装着可能です。クリーンクラス1000の環境でもご使用いただけます。(型式末尾に-V1が付加されます。)
電源(V)200三相(50/60Hz)最大静圧(kPa)5対応一次フィルタ:CS-175-300-63P-R(本数:4本)、インバータ冷却用:PS300N、帯電防止ビニール袋:DP-1055-450E電源コード(m)5騒音値(dB)57~68関連資料(30.86MB)
集塵機 チコーエアーテック集塵機チコーエアーテック
379,800税込417,780
1個
20日以内出荷
一般環境でご利用いただける高性能集塵機です。前面のスケルトンパネルを開き、簡単にフィルタを交換することができます。空気の流れの効率が高く、小型ながら高性能な風量型集塵機です。高性能集塵機SKシリーズは、一般環境でご利用いただける風量型集塵機です。前面パネルが扉式になっており、簡単にフィルタを交換することができます。また、前面パネルに透明のポリカーボネート樹脂を採用し、運転中も各フィルタの捕集量などの状況が確認できます。空気の流れの効率が高く、小型で高性能な集塵機です。1次フィルタ:5層構造のポリプロピレン不織布フィルタです。各層の通気性を変えることにより目詰まりしにくく、45μmの粒子では95%以上捕集できます。5層構造のため、全体強度が強く紙パックのように簡単に破れることはありません。バッグ式になっており、手を汚すことなく交換可能です。2次フィルタ(円筒フィルタ):ポリエステル成形フィルタを設置。フィルタは、ABS樹脂の外枠と一体化になっており、メンテナンスが容易に出来るように設計されています。 捕集効率は10μmで99%以上となっています。
質量(kg)48出力(W)500電源(V)200単相(50/60Hz)本体寸法(mm)D581×W526×H579定格電流(A)7最大静圧(kPa)3.4対応1次フィルタ:FB-900-25(フィルタ容量 8.0L)、2次フィルタ:CS-300-250電源コード(m)3騒音値(dB)60~64最大風量(m3/min)13吸込口径(Φmm)125関連資料(30.86MB)
集塵機 チコーエアーテック集塵機チコーエアーテック
279,800税込307,780
1個
35日以内出荷
各タイプにステンレス製を標準仕様としました。下部のタンクもステンレス製で、内外面研磨処理を施しており、粉塵のサイクロン壁面への付着を軽減します。樹脂製SCC-60とSS製SCC-150もご用意しています。粉塵が多く、集塵機単体で吸引するとすぐに目詰まりする場合に、集塵サイクロンを前処理として集塵機とセットで使用することで、集塵機のフィルタ寿命が大幅に延長されます。低価格設定となっております。
材質台車:SUS304材質(本体)SUS304材質(タンク)SUS316関連資料(30.86MB)
フィルタ CFP-1000/15000シリーズ用 チコーエアーテックフィルタ CFP-1000/15000シリーズ用チコーエアーテック
9,290税込10,219
1個
100日以内出荷
CFP-1000/15000シリーズ用1次フィルタ
関連資料(30.86MB)
円筒型フィルタ チコーエアーテック円筒型フィルタチコーエアーテック
23,750税込26,125
1個
35日以内出荷
円筒型フィルタ
形状円筒型関連資料(30.86MB)材質(フィルター枠)上:スチール、下:硬質ウレタン
光触媒除菌脱臭機 車載タイプ カルテック光触媒除菌脱臭機 車載タイプカルテック
23,980税込26,378
1個
当日出荷
車載タイプの除菌脱臭機です最新の光触媒で車内を強力に除菌脱臭しますサンバイザーへスッキリ取付けできますフィルター交換不要でランニングコストがかかりません
仕様●除菌脱臭方式:光触媒フィルター●電源:シガーライター DC12V/24V対応●消費電力:約4W●適応空間:約4m3●外形寸法:幅130mm×奥行140mm×高さ30mm●質量:約200gアズワン品番65-3364-51
光触媒除菌脱臭機 床置大空間タイプ 60畳用 カルテック光触媒除菌脱臭機 床置大空間タイプ 60畳用カルテック
369,800税込406,780
1個
当日出荷
最新の光触媒で強力に除菌脱臭します60畳の大空間に対応した床置きモデルです30分で60畳の大空間を浄化するターボモードを搭載していますフィルター交換不要でランニングコストがかかりませんセンサー感度切替機能を搭載しています空間のニオイの強さは3色のセンサー色で表示されます高級感のある天然竹の天板カバーを使用しています
仕様除菌脱臭方式:光触媒フィルター 花粉フィルター:標準搭載 電源:AC100V、50-60Hz共用 消費電力:最大135W(ターボモード) 適用空間:約60畳 風量モード:ターボ・強・弱・静音 運転音:最大62dB 外形寸法:W736×H544×D203 質量:約16kg 電源コード:約1.8mアズワン品番65-3364-43
溶接ヒューム集塵機『ケムトリくん2』用配管用フックノズル 日下部機械溶接ヒューム集塵機『ケムトリくん2』用配管用フックノズル日下部機械
58,980税込64,878
1個(1本)
翌々日出荷
配管に沿って吸うから捕集しやすい!
用途配管に沿った広い吸引口仕様マグネット付き付属品フレキシブルホース1m適合機種2-KEM、KEM関連資料(0.91MB)
溶接ヒューム集塵機『ケムトリくん2』用プレフィルター(湿式兼用)10枚SET 日下部機械溶接ヒューム集塵機『ケムトリくん2』用プレフィルター(湿式兼用)10枚SET日下部機械
37,980税込41,778
1箱(10枚)
翌々日出荷
湿式フィルターとして使用でスパッタ侵入対策強化しより安心に。プレフィルターと湿式フィルターの二層で粒径が大きな粉じんを捕集。
用途ケムトリくん2用 替えプレフィルター適合機種2-KEM、KEM関連資料(0.91MB)
小型・軽量 溶接ヒューム集塵機『ケムトリくん2』本体セット 日下部機械小型・軽量 溶接ヒューム集塵機『ケムトリくん2』本体セット日下部機械
499,800税込549,780
1セット(1台)
翌々日出荷
ヒューム発生個所(溶接点)近くで吸引するため捕集効率が高い!3層フィルター方式採用でスパッタ侵入対策強化。業界初湿式フィルター採用でより安心に。またキャッチクリップに変わり日々の清掃やフィルター交換が簡単になりました。小型・軽量なので移動が簡単。収納場所・設置場所を選びません。
用途金属溶接作業時に発生するヒュームや、爆発性及び可燃性のない浮遊粉塵の捕集に。仕様50/60Hz兼用セット内容ケムトリくん2本体1台、HEPAフィルター1個、プレフィルター(湿式兼用)本体内2枚、プレフィルター(10枚SET)1式、ダクトホース5m1本、幅広ホッパーノズル1個、電源ケーブル5m1本電源(V)AC100消費電力(W)1240最大静圧(kPa)17.3±1.7フィルター【1層目】湿式フィルター(難燃性)/【2層目】プレフィルター(難燃性)/【3層目】HEPAフィルター(捕集効率:99.97%以上)(JIS基準適合)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×510×645関連資料(0.91MB) (0.37MB) (0.43MB)吸引口径(Φmm)50最大風量(m3/h)300
溶接ヒューム集塵機『ケムトリくん2』用幅広ホッパーノズル 日下部機械溶接ヒューム集塵機『ケムトリくん2』用幅広ホッパーノズル日下部機械
69,980税込76,978
1個(1本)
翌々日出荷
交換用・追加ノズル
仕様マグネット付き適合機種2-KEM質量(kg)3関連資料(0.91MB)
SPJF-300SW用風胴 サンピースSPJF-300SW用風胴サンピース
8,400税込9,240
1個
翌々日出荷
適合機種SPJF-300SW
SPJ-300FN用防振ゴム サンピースSPJ-300FN用防振ゴムサンピース
210税込231
1個
翌々日出荷
適合機種SPJ-200、SPJ-300シリーズ
SPJ-200N用羽根(赤) サンピースSPJ-200N用羽根(赤)サンピース
2,520税込2,772
1枚
翌々日出荷
適合機種SPJ-200FN、SPJ-200F2
SPJF-300SW用防振ゴムセット(大・小各1個) サンピースSPJF-300SW用防振ゴムセット(大・小各1個)サンピース
980税込1,078
1個
翌々日出荷
適合機種SPJF-300SW
SPJ-300FN用保護金網 サンピースSPJ-300FN用保護金網サンピース
1,680税込1,848
1枚
翌々日出荷
適合機種SPJ-300F2、SPJ-300F3、SPJ-300FN
SPJF-300SW用5枚羽根 サンピースSPJF-300SW用5枚羽根サンピース
2,940税込3,234
1枚
翌々日出荷
適合機種SPJF-300SW
SPJF-300SW用保護金網 サンピースSPJF-300SW用保護金網サンピース
1,330税込1,463
1枚
翌々日出荷
適合機種SPJF-300SW
SPJ-300FN用ハンドル用ボルトナット サンピースSPJ-300FN用ハンドル用ボルトナットサンピース
140税込154
1個
翌々日出荷
適合機種SPJ-200、SPJ-300シリーズ
SPJ-300FN用羽根(赤色) サンピースSPJ-300FN用羽根(赤色)サンピース
3,080税込3,388
1枚
翌々日出荷
適合機種SPJ-300F2、SPJ-300F3、SPJ-300FN
SPJ-200N用保護金網 サンピースSPJ-200N用保護金網サンピース
630税込693
1枚
翌々日出荷
適合機種SPJ-200FN、SPJ-200F2
SPJF-300SW用電源コード3m(アース付) サンピースSPJF-300SW用電源コード3m(アース付)サンピース
1,400税込1,540
1本
翌々日出荷
適合機種SPJF-300SW
SPJF-300SW用スイッチ サンピースSPJF-300SW用スイッチサンピース
910税込1,001
1個
翌々日出荷
適合機種SPJF-300SW
SPJ-300FN用ハンドル サンピースSPJ-300FN用ハンドルサンピース
700税込770
1個
翌々日出荷
適合機種SPJ-200、SPJ-300シリーズ
SPJ-300FN用ハンドル部用ラバーパッキン サンピースSPJ-300FN用ハンドル部用ラバーパッキンサンピース
140税込154
1個
翌々日出荷
適合機種SPJ-200、SPJ-300シリーズ
SPJ-300FN用電源コード サンピースSPJ-300FN用電源コードサンピース
1,400税込1,540
1本
翌々日出荷
適合機種SPJ-200、SPJ-300シリーズ
SPJF-300SW用脚座 サンピースSPJF-300SW用脚座サンピース
1,064税込1,170
1個
翌々日出荷
適合機種SPJF-300SW
ブルーデオ M型 28畳 マスクフジコーブルーデオ M型 28畳マスクフジコー
120,000税込132,000
1台
7日以内出荷
光触媒フィルター搭載で菌やウイルス、臭いの元となる成分を分解して除去します。フィルターに菌やウイルスが溜まることはありません。オゾン、イオン、次亜塩素酸などの放出はゼロ。菌やウイルスは内部のフィルターで「元から分解して除去」するので、空気中には「キレイな空気」だけを排出します。コンセントを差して、電源ボタンを押すだけ。ひとつのボタンで、電源ON/OFF、風量切り替えができる簡単操作。
質量(kg)7.6ホワイト電源(V)家庭用交流100(50~60Hz共用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×320×700消費電力(W)(50/60Hz)弱:13、標準(中):15、強:25風量弱・標準(中)・強運転音(dB)弱:21・標準(中):26、強:41適合床面積約28畳入数1台花粉モード脱臭機能
ポリダクト エスコポリダクトエスコ
24,400税込26,840
1巻
翌日出荷
自由にカットして様々な用途に使用できます。
用途梱包資材や送風機の簡易ダクト、農業資材などに。材質ポリエチレン厚さ(mm)0.1寸法(mm×m)Φ637×100公差(mm)±1000折幅(mm)1000

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

換気/設備用品