絞り込み
ダクト径(Φmm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
換気・設備用品とは、空調機器の中で特に空気の入れ換えに用いられる機器のことです。換気扇や空気清浄機等の電化製品とその周辺機材は、プラスチックや化学繊維などが用いられています。冷暖房機能を高めるシーリングファンなど目的に合った商品を見つけることができるでしょう。なお、特殊な空気環境を作り出す機材として、加湿器や発煙用機器(スモーク発生装置)もこちらに含まれています。
夏季季節商品特集。夏の熱中対策商品を豊富にラインナップ!8月15日(土)まで。詳しくはこちら。
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレキシブルダクト モノタロウ

    フレキシブルダクト

    モノタロウ(50件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    ダクトとダクトの接続は5m単位で簡単にできます。 長いダクトが必要な場合、必要な本数だけお求めください。
    用途空調や換気用のダクトに長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80
  • 電気送風機 モノタロウ

    電気送風機

    モノタロウ(22件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    吸気・排気のどちらにも使用できます。 本体ボディーのハネ側が吸気、モーター側が排気となっていますので、用途に合わせて方向を入れ替えて使用できます。 本体にはハンドルが付いていますので、持ち運びの際に大変便利です。
    用途工場、現場の吸気・排気に。材質(本体)鉄、(羽根)アルミ合金周波数(Hz)50/60コード長さ(m)3定格回転数(min-1[r.p.m])2920(50Hz) / 3450(60Hz)電源電圧(V)AC100販売区分業務用
  • ポリダクト 排気用 モノタロウ

    ポリダクト 排気用

    モノタロウ(25件のレビュー)
    8,098税込8,908
    1本
    当日出荷
    送風機用の排気用ポリダクトです
    長さ(m)100ダクト径(Φmm)318材質ポリエチレン幅(mm)500(平らにした場合)厚さ(mm)0.1
  • ジェットスイファンRSシリーズ スイデン

    ジェットスイファンRSシリーズ

    スイデン(12件のレビュー)
    31,900税込35,090
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
  • 全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ビッグ TRUSCO

    全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ビッグ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    DCモーター搭載の大型工場扇です。無段階の風量調節ができるため、使用現場に合わせて調整が可能です。上下風向360°調節可能です。上向きに使用すると、巨大サーキュレーターとして空気循環機能の効果を最大限発揮します。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用が可能です。ホコリの侵入を防ぐ全閉式のモーターです。移動に便利なノーパンクタイヤと大型ハンドル付です。
    用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。奥行(mm)415電源(V)100電源コード(m)約2.5機能サーマルプロテクター内蔵風量調整無段階切替材質(羽根)アルミ上下角度調整360°
  • AG+イオンカートリッジ シャープ

    AG+イオンカートリッジ

    シャープ(6件のレビュー)
    899税込989
    1個ほか
    当日出荷
  • ジェットスイファン専用 フレキシブルダクト スイデン

    ジェットスイファン専用 フレキシブルダクト

    スイデン(4件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    ダクトとダクトの接続は簡単にできます。長いダクトが必要な場合は必要本数だけお求めください。
    種別SPダクト(軽作業向け簡易ダクト)長さ(m)5
  • ダスクリーンフィルタ 日本無機

    ダスクリーンフィルタ

    日本無機(4件のレビュー)
    2,990税込3,289
    1個
    当日出荷
    強度に優れた不織布ろ材を採用した、取り扱いに優れたプレフィルタです。 JISB9908形式3(質量法)で76~82%のフィルタです。
    用途ビル、一般空調、クリーンルームなど圧力損失(初期)59Pa、(最終)196Pa材質ろ材:不織布使用温度(℃)60以下使用湿度範囲95%RH以下
  • 加湿空気清浄機用 使い捨てプレフィルター シャープ

    加湿空気清浄機用 使い捨てプレフィルター

    シャープ(3件のレビュー)
    849税込934
    1セット(6枚)
    当日出荷
    後ろパネルに貼って、汚れたら簡単にはがして交換。 ペットの毛やタバコのヤニなど、面倒な汚れ対策に便利です。
    適合機種KI-LS40アズワン品番65-0411-53
  • 送風機用フィルター TRUSCO

    送風機用フィルター

    TRUSCO(7件のレビュー)
    11,280税込12,408
    1個
    当日出荷
    数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。 優れた除塵効果と長寿命粉塵保持容量を発揮します。 ポリオレフィン繊維から成っているため、優れた耐薬品性を有します。
    用途送風機のフィルター。材質基布:ポリオレフィン長さ(mm)550使用温度(℃)60以下捕集効率(%)83本体生地厚さ(mm)20
  • 送風機 ポータブル 5mダクト付 PROMOTE(プロモート)

    送風機 ポータブル 5mダクト付

    PROMOTE(プロモート)(1件のレビュー)
    24,800税込27,280
    1セット
    翌日出荷
    ダクト5m付き(320mmx5m)です。
    用途マンホール・トンネル内など様々な用途の送排風に。周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)320/520回転数(min-1[r.p.m])2800/3300本体質量(kg)11風量(m3/min)64/77圧力範囲(Pa)245/294
  • 交換フィルター ダイキン工業

    交換フィルター

    ダイキン工業(6件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 加湿空気清浄機 プラズマクラスター7000 シャープ

    加湿空気清浄機 プラズマクラスター7000

    シャープ(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    薄型スリムデザイン。加湿もできて空気環境をしっかり守る空気清浄機。高濃度プラズマクラスター7000搭載。集じん・脱臭一体型フィルターで交換が簡単。静かなたっぷり加湿で学習をサポート、学習タイム運転。スピード循環気流&背面ワイド吸引、3つの高性能フィルター(静電HEPAフィルター搭載)、キレイな水で清潔加湿
    用途空気清浄機、加湿器として。ウイルス対策、花粉対策、PM2.5、ほこり、脱臭、乾燥対策、タバコ、煙草、たばこ、カビ菌。タンク容量(L)約2.5保証期間1年
  • 交換用集じんフィルター (HEPAフィルター) シャープ

    交換用集じんフィルター (HEPAフィルター)

    シャープ(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    適合機種KC-500Y6-B、KC-500Y6-W、KC-500Y7-B、KC-500Y7-W、KC-500Y8-C、KC-500Y8-W、KC-500Y9-H、KC-500Y9-W、KC-50E1-B、KC-50E1-W、KC-50E2-B、KC-50E2-W、KC-50TH1-W、KC-50TH2-W、KC-50TH3-W、KC-50TH4-W、KC-D50-B、KC-D50-W、KC-E50-B、KC-E50-W、KC-E50A1-B、KC-E50A1-W、KC-F50-C、KC-F50-W、KC-F50E3-C、KC-F50E3-W、KC-G50-H、KC-G50-W、KC-H50-W、KC-H500Y-W、KC-J50-W、KC-J500Y-W、KC-L50-W、KC-L500Y-W、KC-N50-W、KC-N500Y-W、KI-GS50-H、KI-GS50-W、KI-HS50-H、KI-HS50-W、KI-JS50-H、KI-JS50-W、KI-LS50-H、KI-LS50-W、KI-NS50-H、KI-NS50-W、KI-S50E5-H、KI-S50E5-W、KI-S50E6-H、KI-S50E6-W、KI-S50E7-H、KI-S50E7-W、KI-S50E8-H、KI-S50E8-W交換目安約10年
  • 交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット シャープ

    交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット

    シャープ(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    総運転時間 約17500時間(1日24時間連続して運転した場合、約2年)経過すると、本体のランプが点滅し交換時期をお知らせします。 約19000時間(約2年2ヶ月)経過するとプラズマクラスターイオン発生ユニットの運転が停止し、本体表示部のユニット交換ランプが速い点滅をします。 (送風機構は停止しません。空気清浄機としては継続してご使用いただけます)
  • ハンディジェット軸流ファン TRUSCO

    ハンディジェット軸流ファン

    TRUSCO(3件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用。両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にしたベルマウス仕様で低騒音化を実現。1台で送風・排風のいずれも可能。
    用途大口径鋼管内の送排風に。マンホール・トンネル内の酸欠事故防止に。タンク内の送排風用に電源(V)単相100電源コード(m)1.5(アースクリップ)
  • 使い捨てプレフィルター シャープ

    使い捨てプレフィルター

    シャープ(2件のレビュー)
    849税込934
    1セット(6枚)
    当日出荷
    簡単に貼ってはがせる「使い捨てプレフィルター」
    適合機種IKI-AX80/BX85/DX85/EX75/FX75/GS70/GX75/HX75/JX75/J75YX/X75E6/HS70/JS70/WF75/F75E3/S70E4/S70Y9/H75YX/X75E4/X75E5/85Y40/750Y8/IKC-C150/D70/E70/F70/W80/Y80/Z80/70E1/70E2/70TH1/700Y7/700Y6交換目安約1ヶ月寸法(縦×横)(mm)455×255アズワン品番65-0411-54
  • 空気清浄機 円柱型30畳 アイリスオーヤマ

    空気清浄機 円柱型30畳

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    準HEPAフィルターで空気をキレイに花粉やPM2.5はもちろん、0.3µmの微細な粒子も99.7%以上集塵します!
    質量(kg)3.4ホワイト消費電力(W)(強/中/弱/おやすみ)43/19/7/2電源AC100V風量(m3/min)50Hz/60Hz(強/中/弱/おやすみ)6.2/4.4/2.7/0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×473電源コード(m)1.8適合面積(m2)50(30畳)運転音(dB)(強/中/弱/おやすみ)54/47/35/18適合床面積30畳運転モード強(3)、中(2)、弱(1)、おやすみPM2.5対応花粉モード
  • ホコリとりフィルター空気清浄器用 東洋アルミエコープロダクツ

    ホコリとりフィルター空気清浄器用

    東洋アルミエコープロダクツ(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    後方排気型の空気清浄器の内部に入る汚れを防止します
    使用場所換気扇まわり
  • 加湿機・空気清浄機 除菌ユニット(防カビ剤入り) Panasonic(パナソニック)

    加湿機・空気清浄機 除菌ユニット(防カビ剤入り)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    メーカー純正の除菌ユニットです。
    対応商品F-VX30E4-W,FE-KLE03-A,FE-KXF15-W,FE-KLF03-A,FE-KFE10-W,FE-KLC03-G,F-VDC30-A,F-VXC30-S,FE-KLG03-A,FE-KLE03-P,FE-KLD03,FE-03TLD,FE-KLC03-A,F-VXC30-W,FE-KLF03-P,FE-KFE15-W,FE-KLG03-P
  • 空気清浄機 アイリスオーヤマ

    空気清浄機

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    PM2.5(大気中に浮遊する微粒子)対応の空気洗浄機です。風量3段階切り替え(静音・標準・急速)ができます。急速モードは5分間運転後、自動的に静音モードに切り替わります。消し忘れの心配がない切タイマー(2・4時間)付きです。小さなお子様にも安全なチャイルドロック機能付きです。活性炭フィルターは最大3枚まで使用可能です(2枚以上ご使用になる場合は別売フィルターをお使い下さい(PMAC-100HF))。
    トラスコ品番471-4512寸法(mm)683×264×1000コード長さ(m)2PM2.5対応脱臭機能タイマー機能
  • フレキシブルダクト(風管・スタンダードタイプ) TRUSCO

    フレキシブルダクト(風管・スタンダードタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    いろいろな口径の送風機に対応する絞り口タイプのレデューサー付です。折り曲げてもつぶれにくく、ダクト同士の接続が簡単にできます。財)日本防炎協会認定生地を使った、吸・排兼用のダクト。 環境負荷物質の含まない生地を使用しております。 ダクトを折り曲げても、スパイラル線があるので潰れません。 ダクト同士の接続もワンタッチ(他の部品も必要としません。) 耐燃性(80℃に1時間放置し外観に異常なし。)
    本体生地厚さ(mm)0.33長さ(m)5材質(本体)ポリエステル繊維織物タイプスタンダード型構造レデューサー付き表面塩ビシートをラミネート加工
  • 脱臭フィルター シャープ

    脱臭フィルター

    シャープ(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    適合機種KC-500Y6-B、KC-500Y6-W、KC-500Y7-B、KC-500Y7-W、KC-50E1-B、KC-50E1-W、KC-50E2-B、KC-50E2-W、KC-50TH1-W、KC-D50-B、KC-D50-W、KC-E50-B、KC-E50-W、KC-E50A1-B、KC-E50A1-W交換目安約10年
  • 加湿フィルター ダイキン工業

    加湿フィルター

    ダイキン工業(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • PRO-JETポータブルファン(軸流送排風機) PROMOTE(プロモート)

    PRO-JETポータブルファン(軸流送排風機)

    PROMOTE(プロモート)(2件のレビュー)
    19,900税込21,890
    1台
    当日出荷
    本機は吸気、排気のどちらにも使用できます。羽根側が吸気、モーター側が排気です。用途に合わせて方向を入れ替えて下さい。ハンドル付きで移動に便利です。 安全性を重視し、空気吸入、排気口に保護網を使用(モーターはサーモスタット付き)。ケーシングは厚く耐久性に優れています。インペラーはアルミを使用し、小型軽量なので可搬性に優れています。
    用途地下工事作業、有毒ガス、粉塵の排気、高温作業、暑気払い、酸欠など様々な換気用途に使用。電源単相100V周波数(Hz)50/60電源コード(m)3.5 折り込みプラグ付き(3芯×1.25)ハネ枚数7定格回転数(min-1[r.p.m])2800/3300
  • 空気清浄機 別売品フィルター アイリスオーヤマ

    空気清浄機 別売品フィルター

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    空気清浄機PMMS-AC100-P、PMAC-100-S-Pに使用する集塵フィルターです。 設置場所や使い方によって交換時期が早くなることがあります。
    用途空気清浄機(PMAC-100)に使用する集じんフィルタートラスコ品番471-4521材質ポリプロピレン、ポリエステル交換目安開封後約2年対応機種PMAC-100・PMAC-100-S・MSAP-AC100・RMDK-40本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×18×390
  • 75cmビッグファン ナカトミ

    75cmビッグファン

    ナカトミ(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1台
    3日以内出荷
    サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用しております。上下方向の角度調節が可能です。取っ手・タイヤ付で移動が簡単にできます。全閉式モーターを採用しています。
    用途工場、倉庫などの換気や循環に。質量(kg)30材質(本体)スチール電源(V)単相100羽根枚数3枚風量(m3/min)341/365電源コード(m)2.4消費電力(W)(50/60Hz)228/324本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×360×980風量調整2段階材質(羽根)アルミ首振りなし羽根径(Φmm)750
  • パナソニック/加湿フィルター/FE-ZEE10 Panasonic(パナソニック)

    パナソニック/加湿フィルター/FE-ZEE10

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    パナソニック加湿器FE-KXF15、KFE10、FE-KFE15用の交換用加湿フィルターです。
    交換目安10年(約120ヶ月)アズワン品番65-0340-88
  • 送風機ハンディジェット TRUSCO

    送風機ハンディジェット

    TRUSCO(3件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。 両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で低騒音化を実現しました。 吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。
    用途大口径鋼管内の送排風。 マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。 タンク内の送排風用。電源(V)単相200電源コード(m)1.8(アースクリップ付)材質(羽根)ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入)材質(取手)アルミダイカスト
  • 網戸用花粉フィルター ニトムズ

    網戸用花粉フィルター

    ニトムズ(5件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番441-7836質量(g)126寸法(幅W×長さL)(mm)1000×2000
  • 汎用空気清浄機フィルター ELPA

    汎用空気清浄機フィルター

    ELPA(3件のレビュー)
    2,752税込3,027
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    空気の汚れをしっかりキャッチ! 周囲を囲むスポンジ構造でピッタリ適合!
    交換目安約2年(使用頻度や交換時期によって異なります。)フィルター高性能フィルタータイプ交換用
  • フレキシブルPETダクト 320mm 5m スイデン

    フレキシブルPETダクト 320mm 5m

    スイデン(2件のレビュー)
    10,280税込11,308
    1本
    当日出荷
    長さ(m)5ダクト径(Φmm)320トラスコ品番813-1223質量(kg)1アズワン品番64-9623-46
  • ミスターアルバート ダストサイクロンキット スタックスツールス

    ミスターアルバート ダストサイクロンキット

    スタックスツールス(2件のレビュー)
    15,900税込17,490
    1個
    当日出荷
    工具と掃除機の中間に配置してゴミ(ダスト)をこのバケツに集める事が出来ます。 ゴミが掃除機には溜まらすにこのバケツに溜まるのでゴミを捨てる場合も簡単に処理ができます。 半透明のバケツでゴミの量が見やすくわかり易いです。 容量約20L。 水洗いできます。
    容量(L)約20
  • 交換プリーツフィルター ダイキン工業

    交換プリーツフィルター

    ダイキン工業(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個(5枚)
    当日出荷
    対応機種ACM75N/ACM75P(2012/2013年モデル)/ACZ65M(2012/2013年モデル)/ACM75M(2011年モデル)/ACK75L(2010年モデル)/ACM75L(2010年モデル)/ACK75K(2009年モデル)
  • ジェットスイファン専用 フレキシブルダクト スイデン

    ジェットスイファン専用 フレキシブルダクト

    スイデン(1件のレビュー)
    19,900税込21,890
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ダクトとダクトの接続は簡単にできます。長いダクトが必要な場合は必要本数だけお求めください。
    長さ(m)5
  • 送風機 三笠産業[工具]

    送風機

    三笠産業[工具](1件のレビュー)
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷
    特殊モーターの採用により省エネを達成しました。 小型、軽量(9.4kg)なので運搬、移動が片手で容易にできます。 ファンが上下に傾斜可能でダクトを折らずに使用できます。
    ダクト径(Φmm)320風量(m3/min)50Hz/60Hz47/54質量(kg)9.4周波数(Hz)50/60電源(V)100(単相)静圧(mmAq)50Hz/60Hz44/40コード長さ(m)3本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)400×230×390回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3300騒音値(dB(A))(50/60Hz)71/77電流(A)(50/60Hz)2.42/3.32出力(50/60Hz)(W)230/320
  • オゾン発生器「オースリークリア3」 アースウォーカートレーディング

    オゾン発生器「オースリークリア3」

    アースウォーカートレーディング(1件のレビュー)
    60,000税込66,000
    1個
    当日出荷
    高濃度オゾン発生器です。オゾンの力で強力脱臭や除菌ができます。そしてウイルス対策にも効果的です。 オゾンは強力な酸化力によって、ニオイの根本原因となる有機物を分解します。 また、ニオイの除去と同時に除菌も行えます。 堅牢なアルミフレームで、外観を衝撃などから守ります。 劣化しずらい最新型のチタニウム放電管を採用しています。 メンテナンスは特に必要ありません。高温・多湿・粉塵の多い場所でのご使用は故障の原因になります。 運転仕様は待機時間を繰り返すサイクル運転です。 運転時間は1分/5分/15分/30分/60分より選択できます。 待機時間は1時間/1.5時間/3時間/6時間より選択できます。
    用途病院やホテル・学校・自動車・不動産・ご家庭などの脱臭や除菌、ウイルス対策に付属品取扱説明書(保証書付き)、ACアダプター、オゾン放出用チューブ2m、ブロアストーン2個、シガーソケットプラグ、壁掛け用フック2個電源(V)AC100(50/60Hz)/DC12消費電力(W)36本体質量(kg)1.6本体寸法(mm)奥行82適合面積(m2)(目安)~100流量(L/min)8(ポンプ)本体高さ(mm)317本体幅(mm)198オゾン発生量(mg/h)600脱臭機能対応タイマー機能対応
  • ダイナミックファン 日動工業

    ダイナミックファン

    日動工業(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    移動はらくらくキャスター付き 風向きを上下稼動調整 省エネ・低騒音タイプ 連続運転時間180時間 ポッキンプラグ付
    定格電圧100V保護機能温度保護(120℃/自動復帰型)
  • AC-4238、AC-D358用交換フィルターセット ツインバード

    AC-4238、AC-D358用交換フィルターセット

    ツインバード(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    空気清浄機AC-4238、AC-D358用交換フィルターセット(HEPA集塵フィルター+脱臭フィルター)
    質量(g)(HEPAフィルター)65、(脱臭フィルター)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(HEPAフィルター)334×12×298、(脱臭フィルター)315×4×300

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

水廻り設備用品特集
おすすめ人気ランキング
換気/設備用品