21ページ目: 換気/設備用品

換気・設備用品とは、空調機器の中で特に空気の入れ換えに用いられる機器のことです。換気扇や空気清浄機等の電化製品とその周辺機材は、プラスチックや化学繊維などが用いられています。冷暖房機能を高めるシーリングファンなど目的に合った商品を見つけることができるでしょう。なお、特殊な空気環境を作り出す機材として、加湿器や発煙用機器(スモーク発生装置)もこちらに含まれています。
1,278件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
送排風機 こでかファン スイデン送排風機 こでかファンスイデン
119,800税込131,780
1台
当日出荷
大型風量タイプです。 高効率モータ搭載です。 空気の流れを整え安定させる効果のあるベルマウスは取り外し可能です。
用途溶接ヒューム・油煙排気、ダクト工事の要らない換気扇としての冷気の供給、造船・鉄鋼・製缶工場などの溶接・ヒュームの排気仕様軸流ファントラスコ品番505-2906質量(kg)39電源(V)3相200V風量(m3/min)50Hz/60Hz99/120消費電力(W)(50/60Hz)375/590ダクト径(Φmm)520ファン翼数6騒音値(dB(A))(50/60Hz)80/84ハネ径(mm)490外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×390×640
メガファン 藤田メガファン藤田
62,280税込68,508
1台
3日以内出荷
60、75、100cmの大型ファンでたくさんの風を送れます。 本体が上下にスイングするので風向きの調整がしやすい。 可倒式3Pプラグで様々な現場に対応。 風量は3段階調整 モーター保護装置付きで安全。 キャスター付きで移動もらくらく。
用途煙・ホコリ・粉じんの排気 空気の流れの悪い作業場の換気と新鮮な空気の取り入れ 暑気対策材質ファン:アルミ極数2P周波数(Hz)50/60電圧(V)100連続使用8時間まで角度調整範囲±85°風量調整
送排風機 ストレートタイプ 藤田送排風機 ストレートタイプ藤田
28,350税込31,185
1台
3日以内出荷
従来品より軽量なボディと風量アップ 本体のネジは六角ボルトで整備も楽々 可倒式3Pプラグで様々な現場に対応 持ち運びに便利な大型取手 スイッチひとつの簡単操作 モーター保護装置が付いていて安全 ケーブルをすっきり収納できるバンド付き
用途煙・ホコリ・粉じんの排気 空気の流れの悪い作業場の換気と新鮮な空気の取り入れ マンホール・地下作業での換気及び空気の取り入れ 暑気対策極数可倒式2P接地プラグ周波数(Hz)50/60電圧(V)100ケーブル長(m)5プラグ可倒式3Pプラグ回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2800/3300
送風機こでかファン スイデン送風機こでかファンスイデン
159,700税込175,670
1台
当日出荷
レバーで簡単に風の俯仰角を変更できます。移動に便利な4輪キャスターです。低騒音タイプです。送風・循環・換気を行い暑気対策としても抜群の効果を発揮します。風向きは俯仰角方向180°調節が可能です。
用途大工場の涼風供給・換気・循環。体育館、ジムなどの涼風送風。大空間での送風・循環・換気。倉庫などの広い環境での送風に。トラスコ品番367-1988羽根(Φmm)500材質(羽根)鋼板アズワン品番65-0555-83
エアムーバー MEIHO(ワキタ)エアムーバーMEIHO(ワキタ)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
最大3台まで連結が可能です。4段階の角度・風量調整が可能です。段積み可能でコンパクトに収納できます。サーモスタットによる保護機能付きです。
用途床面、壁面の送風による乾燥に。空気の換気・循環補助に。トラスコ品番232-9858材質本体:樹脂、ファン:樹脂電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz13.3/15.0消費電力(W)(50/60Hz)136/173最大風量(m3/min)(50/60Hz)13.3/15.0高さ外寸(mm)290騒音値(dB(A))(50/60Hz)59/67外寸法・幅(mm)327RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)290×272×327消費電力(kW)(50/60Hz)0.136/0.173外寸法・奥行(mm)272標準消費電力料金(50Hz)4.2
空気清浄器 NeoESTO 28畳用 ヒロ・コーポレーション空気清浄器 NeoESTO 28畳用ヒロ・コーポレーション
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
ハイブリット光触媒とHEPAフィルター搭載です。 ウイルス、ニオイ、花粉、バクテリアを徹底除菌します。 28畳用なので、家庭はもちろん、学校、会社、工場などでも活躍間違いなしです。
用途広い空間や、広い場所、家庭、オフィスなどの空気清浄に。ホワイト電源(V)100~240(50/60Hz)消費電力(W)約70センサーにおい/ホコリ運転方式光触媒+HEPAフィルター+マイナスイオン電源コード(m)約1.7適合床面積45平米(28畳)使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと)運転音(dB)(A)66(最大)運転モードオート/手動/睡眠/光触媒本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)495×676×274PM2.5対応花粉モード脱臭機能
空気循環式紫外線清浄機エアーリアコンパクト 岩崎電気空気循環式紫外線清浄機エアーリアコンパクト岩崎電気(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
当日出荷
紫外線ランプで一般の細菌を除去・ウイルスを抑制し、クリーンな環境をつくります。フィルター除菌方式と異なりメンテナンスが簡単です。紫外線が目や皮膚に直接照射されないため安全です。1日24時間の連続使用でも1年近くランプ交換が不要です。
用途浮遊菌、ウイルスの除菌に。病室・待合室・機械室・更衣室などの除菌に。空間に浮遊する細菌類の発生防止に。トラスコ品番229-9798幅(mm)300高さ(mm)806奥行(mm)300電源(V)単相100電源コード(m)1.7消費電力(W)(50/60Hz)43.1/36.3使用の目安~16畳(~25m2)標準消費電力料金(円/h)(50Hz/60Hz)1.43
j.air 大丸興業j.air大丸興業
175,900税込193,490
1個
11日以内出荷
除菌・除塵・脱臭性能を高次元で発揮する空間清浄器 カミナリを発生させ、オゾン・マイナスイオンを生成し、電子風で空間に拡散 静音かつコンパクト 室内に浮遊する塵やアレルギー物質とされる花粉、PM2.5やその他の有害微粒子を0.001ミクロン単位で強力に除塵 悪臭の素をオゾンで根こそぎ分解 低濃度オゾンで除菌
用途除塵/脱臭/除菌幅(mm)125質量(kg)1.3木目/赤高さ(mm)125材質(本体)イオン電極:チタン 他ステンレス奥行(mm)125周波数(Hz)50/60消費電力(W)8方式除塵方式:イオン電源(AC)100~240材質(カバー)木製オゾン濃度0.03ppm放電方式コロナ放電マイナスイオン数(個/cc)1000万関連資料(0.83MB)適用畳数4~25畳PM2.5対応花粉モード脱臭機能
空気清浄機フィルター bitstrong空気清浄機フィルターbitstrong
9,498税込10,448
1個
6日以内出荷
空気清浄機・BS-AIR02の交換用のHEPA14フィルターです。 二重プレフィルター、HEPAフィルター、活性炭フィルター、光触媒フィルターの五層一体構造なので、ワンタッチ交換が可能です。 フィルターは、用途予算に合わせて、H13へのダウングレードが可能です。
用途フィルター::五層一体型HEPA11フィルター適合機種BS-AIR02質量(g)445外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×30×365
カルテック テーブルエアー ホワイト カルテックカルテック テーブルエアー ホワイトカルテック
22,980税込25,278
1台
当日出荷
コミュニケーションに『壁』は要りません! アクリル板に代わるエアロゾル対策 キレイな空気のパーテーション 基本パーツは2種類 シンプル設計 取り外しやすく お手入れ簡単 キレイな空気のパーテーション 光触媒除菌脱臭機能付き
付属品活性炭光触媒フィルター:1個(装着済)、ACアダプター(1.8m):1個、取扱説明書:1個、取付ガイド:1部、注意書:1枚、<モール部>モール:2本、U字パイプ:1本、接続パイプ:1本 吹出口ジョイント:1個、ジョイント:2個、エンドキャップ:1個、固定金具質量(kg)[本体] 約 0.4、[モール] 約 0.3 (1本あたり)ホワイト使用温度範囲(℃)0~40電源(V)【ACアダプター】入力:AC100(50/60Hz)、出力:DC12消費電力(W)8.0入力電圧(V)【ACアダプター】本体:DC12風量(m3/min)約 0.1~0.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:195.5×115×45(突起部除く)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)モール:600×40×30(1本あたり)消臭方式(脱臭) 活性炭光触媒フィルター待機電力(W)0.3
カルテック テーブルエアー ブラウン カルテックカルテック テーブルエアー ブラウンカルテック
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
コミュニケーションに『壁』は要りません! アクリル板に代わるエアロゾル対策 キレイな空気のパーテーション 基本パーツは2種類 シンプル設計 取り外しやすく お手入れ簡単 キレイな空気のパーテーション 光触媒除菌脱臭機能付き
付属品活性炭光触媒フィルター:1個(装着済)、ACアダプター(1.8m):1個、取扱説明書:1個、取付ガイド:1部、注意書:1枚、<モール部>モール:2本、U字パイプ:1本、接続パイプ:1本 吹出口ジョイント:1個、ジョイント:2個、エンドキャップ:1個、固定金具質量(kg)[本体] 約 0.4、[モール] 約 0.3 (1本あたり)ブラウン使用温度範囲(℃)0~40電源(V)【ACアダプター】入力:AC100(50/60Hz)、出力:DC12消費電力(W)8.0入力電圧(V)【ACアダプター】本体:DC12風量(m3/min)約 0.1~0.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:195.5×115×45(突起部除く)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)モール:600×40×30(1本あたり)消臭方式(脱臭) 活性炭光触媒フィルター待機電力(W)0.3
カルテック テーブルエアー ブラック カルテックカルテック テーブルエアー ブラックカルテック
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
コミュニケーションに『壁』は要りません! アクリル板に代わるエアロゾル対策 キレイな空気のパーテーション 基本パーツは2種類 シンプル設計 取り外しやすく お手入れ簡単 キレイな空気のパーテーション 光触媒除菌脱臭機能付き
付属品活性炭光触媒フィルター:1個(装着済)、ACアダプター(1.8m):1個、取扱説明書:1個、取付ガイド:1部、注意書:1枚、<モール部>モール:2本、U字パイプ:1本、接続パイプ:1本 吹出口ジョイント:1個、ジョイント:2個、エンドキャップ:1個、固定金具質量(kg)[本体] 約 0.4、[モール] 約 0.3 (1本あたり)ブラック使用温度範囲(℃)0~40電源(V)【ACアダプター】入力:AC100(50/60Hz)、出力:DC12消費電力(W)8.0入力電圧(V)【ACアダプター】本体:DC12風量(m3/min)約 0.1~0.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:195.5×115×45(突起部除く)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)モール:600×40×30(1本あたり)消臭方式(脱臭) 活性炭光触媒フィルター待機電力(W)0.3
シーリングファン Panasonic(パナソニック)シーリングファンPanasonic(パナソニック)
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷
薄型化により空間への圧迫感を抑え、一般天井にさらに使いやすくなったACモータータイプ。 送風パターンの制御に「1/fゆらぎ」理論を応用しました。
仕様風量4段切替、風向切替、1/fゆらぎ、1~6時間(1時間単位)タイマープラスチック羽根:ブラックつや色(本体)プラスチック:ブラックつや
シーリングファン Panasonic(パナソニック)シーリングファンPanasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
高性能で静かな、DCモータータイプ。
仕様風量4段切替、風向切替、1/fゆらぎ、3時間タイマー付属品リモコン送信機プラスチック羽根:ブラック取付ローゼット(ハンガー付):取付可能高さ(mm)255色(本体)プラスチック:ブラック取付け高さ(cm)ローゼット:273傾斜天井取付角度(°)(別売フランジ、吊下パイプ使用時のみ)32
エアーリアコンパクトデュアル 岩崎電気エアーリアコンパクトデュアル岩崎電気
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
強力な除菌力 お手入れ簡単 オゾンの力で脱臭 空気中の酸素からオゾンを生成
用途空気循環式紫外線洗浄機 紫外線ランプを本体に取り付けて使用します質量(kg)11(本体/天板)ホワイト/グレイ消費電力(W)41電源コード(m)1.7外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×700×220機能カバー開閉時運転自動停止風量調整3段階(パワー/標準/静音)適用畳数16畳
AIRMEGA150 COWAY(コーウェイ)AIRMEGA150COWAY(コーウェイ)
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷
清浄時間:8畳を14分で浄化、適用床面積:約20畳(33m2) ※JEM1467に基づいて算出 デザインもお手入れもシンプル:どんな空間にも調和するミニマルデザイン、手を汚さずお手入れできるカートリッジ方式のフィルターシステム。 無駄のないスマート運転:おまかせ/静音/花粉モード、空気のきれい度を4色のLEDで表示。 2020年国際デザイン賞 トリプルクラウン達成モデル:GOOD DESIGN AWARD(日)、IF DESIGN AWARD(独)、IDEA(INTERNATIONAL DESIGN EXCELLENCE AWARDS、米) 世界40カ国以上で展開、年間120万台を販売する空気清浄機専門メーカー(2019、2020年) 空気も、デザインも、美しく。コンパクトなのに本格的な清浄能力と機能性を兼ね備えた、シンプルな1台です。 使用状況に合わせた最適なタイミングに、プレフィルターのお掃除やMAX2 Greenフィルターの交換をランプでお知らせ。
定格消費電力(W)29本体質量(kg)5.5フィルタープレフィルター(お手入れ)、MAX2 Greenフィルター(活性炭脱臭/抗菌GreenHEPA一体型)(交換)機能LEDランプオン・オフ、引き出しタイププレフィルター最大風量(m3/min)4.6運転音(dB)48(最大風量時)適合床面積~33m2(約20畳)運転モードスマート運転:おまかせ/おやすみ(手動)/花粉清浄時間(分)14(8畳(13m2))インジケータお知らせランプ本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×469×165
次亜塩素酸噴霧機 Elimina(エリミーナ) 空間洗浄Lab.次亜塩素酸噴霧機 Elimina(エリミーナ)空間洗浄Lab.
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
独自技術の耐久性の高い超音波ユニットで消臭除菌力が強い次亜塩素酸水にも対応可能 100m2の空間をたった5分でミストが到達する噴霧力 除菌水の浪費を抑える間欠運転機能を搭載 キャスター搭載で給水時やレイアウト変更時もラクラク移動 直感的に操作ができるタッチパネルを搭載
関連資料カタログ中面(1.28MB) カタログ表面(6.02MB)取扱説明書(4.13MB)
ミストレーサ用補修部品 インナーフィルタ用替フィルタ SDG株式会社ミストレーサ用補修部品 インナーフィルタ用替フィルタSDG株式会社
10,490税込11,539
1個
翌日出荷
交換用フィルタです。
適合機種CRM-H07-S、CRMH-H07-S、CRH-07E
ミストレーサ用補修部品 三次フィルタ SDG株式会社ミストレーサ用補修部品 三次フィルタSDG株式会社
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
適合機種CRH-100T/E
持ち運べるアロマ空気清浄器OiSHi(オイシイ) スタンダードセット ataraina(クリエイティブトレーディング)持ち運べるアロマ空気清浄器OiSHi(オイシイ) スタンダードセットataraina(クリエイティブトレーディング)
9,900税込10,890
1セット
3日以内出荷
本体セット+ストラップ・交換フィルター・アロマタブレットbioオレンジ10粒がついかお得なセットです。
付属品フィルター、USBケーブル、説明書/保証書、アロマタブレットbioラベンダー2粒(サンプル)+ストラップ、交換フィルター、アロマタブレットbioオレンジ10粒関連資料(1.42MB) (0.38MB)PM2.5対応花粉モード
持ち運べるアロマ空気清浄器OiSHi(オイシイ)用 アロマタブレット ataraina(クリエイティブトレーディング)持ち運べるアロマ空気清浄器OiSHi(オイシイ)用 アロマタブレットataraina(クリエイティブトレーディング)
1,498税込1,648
1袋(10粒)
3日以内出荷
心身を優しく包み気持ちを軽やかにするローズのような甘い香り ラテン語で「薔薇の手のひら」という意味の名前を持つ、ローズによく似た香りには、抗不安作用があり、気持ちを軽やかにし、心を元気にします。解毒作用や優れた抗菌作用も持ち合わせているので、細菌の繁殖を抑え、風邪やインフルエンザ予防にも最適な香りです。
関連資料(1.42MB) (0.38MB)
持ち運べるアロマ空気清浄器OiSHi(オイシイ)用 アロマタブレット ataraina(クリエイティブトレーディング)持ち運べるアロマ空気清浄器OiSHi(オイシイ)用 アロマタブレットataraina(クリエイティブトレーディング)
2,198税込2,418
1袋(10粒)
3日以内出荷
クレオパトラの秘密 美しさを引き立てる魅惑の香り 「花の中の花」という意味の名を持つこの香りは、女性の魅力を高めると同時にホルモンバランスを整え、更年期の症状を緩和する効果があります。また、呼吸、血圧や脈拍の安定を促すことから、男女の性的障害の緩和まで幅広く活躍します。
関連資料(1.42MB) (0.38MB)
持ち運べるアロマ空気清浄器OiSHi(オイシイ)用 アロマタブレット ataraina(クリエイティブトレーディング)持ち運べるアロマ空気清浄器OiSHi(オイシイ)用 アロマタブレットataraina(クリエイティブトレーディング)
1,498税込1,648
1袋(10粒)
3日以内出荷
笑顔と活力に満ちあふれる楽園へいざなう香り 「楽園」という学名を持つこの果実の香りは、笑顔を引き出し、幸福感をもたらし、体にも活力を与えます。気持ちを明るくし、疲労感軽減や抗うつに役立ちます。さらに、胃腸・胆のう・肝臓の機能強化、代謝を高めて脂肪燃焼を促します。
関連資料(1.42MB) (0.38MB)
持ち運べるアロマ空気清浄器OiSHi(オイシイ)用 アロマタブレット ataraina(クリエイティブトレーディング)持ち運べるアロマ空気清浄器OiSHi(オイシイ)用 アロマタブレットataraina(クリエイティブトレーディング)
1,498税込1,648
1袋(10粒)
3日以内出荷
パッと明るく気持ちが向上する爽やかな香り レモンのフレッシュな香りが中枢神経を刺激に、心身を活性化させ、記憶力や集中力を向上させます。エネルギーが湧き出て、気持ちを明るく前向きにしてくれるこの香りは、身体の免疫を高め、風邪予防に役立ち、関節痛やむくみ改善にも効果的です。
関連資料(1.42MB) (0.38MB)
持ち運べるアロマ空気清浄器OiSHi(オイシイ)用 アロマタブレット ataraina(クリエイティブトレーディング)持ち運べるアロマ空気清浄器OiSHi(オイシイ)用 アロマタブレットataraina(クリエイティブトレーディング)
1,498税込1,648
1袋(10粒)
3日以内出荷
太陽の恵み豊かな地中海の甘い香り 明るく親しみのある甘い香りには抗うつ作用があり、落ち込んだ気分を改善し、幸福感を増加させる効果があります。安心して熟睡することができ、胃腸の働きを活発にし、一日の目覚めをさわやかにしてくれます。万人から愛させる香りで、心を和ませ、自然と人との交流を潤滑にします。
関連資料(1.42MB) (0.38MB)
持ち運べるアロマ空気清浄器OiSHi(オイシイ)用 アロマタブレット ataraina(クリエイティブトレーディング)持ち運べるアロマ空気清浄器OiSHi(オイシイ)用 アロマタブレットataraina(クリエイティブトレーディング)
2,198税込2,418
1袋(10粒)
3日以内出荷
心に潤いを与える優雅で上品な香り 心地良く落ち着いた香りはオーデコロンやアールグレイ紅茶の香り付けとして知られています。鎮静作用があり、心のケアに効果的で、緊張や苛立ちなどの感情を鎮め、食欲不振、うつ気分などの精神疲労の回復をサポートし、優雅にくつろぐ午後のひとときの様な安らぎを感じる香りです。
関連資料(1.42MB) (0.38MB)
持ち運べるアロマ空気清浄器OiSHi(オイシイ)用 アロマタブレット ataraina(クリエイティブトレーディング)持ち運べるアロマ空気清浄器OiSHi(オイシイ)用 アロマタブレットataraina(クリエイティブトレーディング)
1,498税込1,648
1袋(10粒)
3日以内出荷
抗菌性に優れた気高い樹木の香り オーストラリア先住民が古来より万能薬として使用し、殺菌・抗菌作用や抗炎症作用に非常に秀でています。風邪やインフルエンザの予防のみならず気管粘膜の免疫力を強化し、喉の痛みや咳を緩和します。鎮静作用で気持ちを落ち着かせ、集中力維持に役立ちます。
関連資料(1.42MB) (0.38MB)
持ち運べるアロマ空気清浄器OiSHi(オイシイ)用 アロマタブレット ataraina(クリエイティブトレーディング)持ち運べるアロマ空気清浄器OiSHi(オイシイ)用 アロマタブレットataraina(クリエイティブトレーディング)
1,498税込1,648
1袋(10粒)
3日以内出荷
古代ローマより愛され続ける万能の香り 「ラベンダーに始まりラベンダーに終わる」と言われるほど様々な場面に活躍します。不安や緊張で張りつめた神経を緩やかにし、呼吸を深めリラックスを促します。また、咳や肩こりなど身体の痛み緩和にも有効です。
関連資料(1.42MB) (0.38MB)
持ち運べるアロマ空気清浄器OiSHi(オイシイ)用 ストラップ ataraina(クリエイティブトレーディング)持ち運べるアロマ空気清浄器OiSHi(オイシイ)用 ストラップataraina(クリエイティブトレーディング)
499税込549
1本
3日以内出荷
OiSHi本体用ストラップです。
関連資料(1.42MB) (0.38MB)
持ち運べるアロマ空気清浄器OiSHi(オイシイ)用 交換フィルター ataraina(クリエイティブトレーディング)持ち運べるアロマ空気清浄器OiSHi(オイシイ)用 交換フィルターataraina(クリエイティブトレーディング)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
花粉からウイルス対策まで効果を発揮。1日2時間の使用で、3ヶ月が交換の目安です。
関連資料(1.42MB) (0.38MB)
水虫撃退モバイル靴除菌器 DEODORANT ONE デオドラント ワン ataraina(クリエイティブトレーディング)水虫撃退モバイル靴除菌器 DEODORANT ONE デオドラント ワンataraina(クリエイティブトレーディング)
13,980税込15,378
1セット(2個)
3日以内出荷
グッバイ、靴のイヤなにおい。 嫌な臭いをシャットアウト、靴の消臭エチケット。 靴に差し込むだけで臭いや雑菌だけでなく、アレルゲンやダニまで吸着させて強力除去! 世界初、独自開発のモバイルラジカルシートが匂いの原因を分解、消臭効果を持続 自社開発の表面近傍で発生するラジカル(活性種)が臭いの原因菌を強力に除去。さらに、ラジカルシートの作り出すオゾンなどの活性種が悪臭の分解を行い、靴の中の臭いを効果的に軽減させます。 水虫の原因菌である白癬菌に対しても有効なため継続的に使用することで、靴の中を清潔に保つことができます。 いつでもどこでも簡単操作、シーンに合わせてモードを切り替え 使い方は簡単!靴の中のつま先部分まで差し込んでスイッチを押すだけ。内蔵タイマーで除菌が完了すると自動で電源が切れます。 乾電池式なので、コンセントがない靴箱の中や、お出かけ先でも手軽に使用できます。 1日の終わりには標準モード(120分)で入念に、お出かけ前はクイックモード(15分)で簡単に除菌・消臭を。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×80×58質量(g)約180(電池含まず)電源単3形アルカリ乾電池×2本(本体1個につき)消費電力(W)0.25/個電池寿命(時間)約20(最大)タイマー15/120分(2モード)使用環境温度(℃)5~40適合サイズ(cm)靴:22~28
産業用送風機 GQS-90D オートスイングルーバー付 鎌倉製作所産業用送風機 GQS-90D オートスイングルーバー付鎌倉製作所
649,800税込714,780
1台
13日以内出荷
広範囲に快適でソフトな風をお届け!オートスイングルーバー付
用途工場だけでなく、風のない体育館/武道場などの換気を促進。風を感じることで体感的にも涼しさを実感、熱中症対策に最適。ファン径(cm)90風量(m3/min)600電源(V)単相100極数(P)8出力(kW)0.4本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1032×737×1137質量(kg)90騒音値(dB)65電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×3×10 先端3Pプラグ耐熱クラスE
産業用送風機 BJS-606-E3 スイングモデル、低騒音形 鎌倉製作所産業用送風機 BJS-606-E3 スイングモデル、低騒音形鎌倉製作所
649,800税込714,780
1台
41日以内出荷
作業環境のすみずみまで快適な風を供給!強力送風に首振り機能を搭載低騒音タイプ
用途工場や倉庫などの酷暑現場での作業に、体感温度を下げることで作業効率向上に役立ちます。ファン径(cm)60風量(m3/min)202/242電源(V)三相200極数(P)6出力(kW)0.75本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×680×1180質量(kg)90騒音値(dB)73電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10耐熱クラスF
産業用送風機 BJS-604-E3 スイングモデル 鎌倉製作所産業用送風機 BJS-604-E3 スイングモデル鎌倉製作所
589,800税込648,780
1台
41日以内出荷
作業環境のすみずみまで快適な風を供給!強力送風に首振り機能を搭載
用途工場や倉庫などの酷暑現場での作業に、体感温度を下げることで作業効率向上に役立ちます。ファン径(cm)60風量(m3/min)323電源(V)三相200極数(P)4出力(kW)1.5本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×680×1180質量(kg)90騒音値(dB)81電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10耐熱クラスF
産業用送風機 BJK-3521-E3 高風速モデル、固定式 鎌倉製作所産業用送風機 BJK-3521-E3 高風速モデル、固定式鎌倉製作所
369,800税込406,780
1台
8日以内出荷
吹き出し風速約30m/sの圧倒的風速!高熱製品の冷却促進に効果的固定タイプ
用途高熱製品の冷却促進に効果的。ヒューム対策、防暑対策などにもご使用いただけます。ファン径(cm)35風量(m3/min)220/250電源(V)三相200極数(P)2出力(kW)1.5本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×450×630質量(kg)42騒音値(dB)79/84電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×3耐熱クラスF
産業用送風機 BJ-3521-E3 高風速モデル 鎌倉製作所産業用送風機 BJ-3521-E3 高風速モデル鎌倉製作所
369,800税込406,780
1台
8日以内出荷
吹き出し風速約30m/sの圧倒的風速!高熱製品の冷却促進に効果的
用途高熱製品の冷却促進に効果的。ヒューム対策、防暑対策などにもご使用いただけます。ファン径(cm)35風量(m3/min)220/250電源(V)三相200極数(P)2出力(kW)1.5本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×615×730質量(kg)40騒音値(dB)79/84電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10耐熱クラスF
産業用送風機 BJ-4041 コンパクトモデル 鎌倉製作所産業用送風機 BJ-4041 コンパクトモデル鎌倉製作所
329,800税込362,780
1台
11日以内出荷
羽根径40cmの少し小さなモデル!コンパクトながら最大30m到達
用途小型工場扇では物足りない現場に。サーキュレーション効果も得られます。ファン径(cm)40風量(m3/min)140/170極数(P)4出力(kW)0.25本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×615×750質量(kg)35騒音値(dB)65/69耐熱クラスE
産業用送風機 BJ-8041 特大風量モデル 鎌倉製作所産業用送風機 BJ-8041 特大風量モデル鎌倉製作所
559,800税込615,780
1台
11日以内出荷
圧倒的なボリューム!70m先までパワフルに送風
用途製品冷却/乾燥、大空間での送風に。熱中症対策や現場の作業効率向上に役立ちます。ファン径(cm)80風量(m3/min)760電源(V)三相200極数(P)4出力(kW)2.2本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1090×880×1140質量(kg)105電源コード種類(mm2×芯数×m)2.0×4×10耐熱クラスB
産業用送風機 BJW-634 広角モデル 鎌倉製作所産業用送風機 BJW-634 広角モデル鎌倉製作所
359,800税込395,780
1台
6日以内出荷
広い範囲にパワフル送風!作業者の暑さ対策に最適
用途工場や倉庫などの酷暑現場で、強力な風が体感温度の低下に役立ちます。ファン径(cm)62.6風量(m3/min)600/720電源(V)三相200極数(P)4出力(kW)1.5本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×650×1030質量(kg)65騒音値(dB)75/81電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10耐熱クラスB
産業用送風機 BJ-6361 低騒音形 鎌倉製作所産業用送風機 BJ-6361 低騒音形鎌倉製作所
379,800税込417,780
1台
6日以内出荷
強力送風のスタンダードモデル!指向性に優れ、遠い場所に的確に送風低騒音タイプ
用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。低騒音タイプ。ファン径(cm)62.6風量(m3/min)290/350電源(V)三相200極数(P)6出力(kW)0.75本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×650×1030質量(kg)65騒音値(dB)71/76電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10耐熱クラスB

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

換気/設備用品