高圧洗浄機・スチームクリーナーとは、高温のスチームの効果で汚れを浮かせ、きれいに落とす掃除用具のことです。家などの外壁、キッチンや換気扇、サッシやお風呂場などの清掃に向いています。水の力を利用するので、とても簡単に汚れをどんどん落とすことができます。水の圧力を変えることができる高圧洗浄機ものや、ポータブル型の高圧洗浄機、コードレス型のスチームクリーナーなどがあり、掃除をする場所によって適したものをお選びいただけます。
特価
本日8月6日(水)は、清掃用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三洋化成高圧洗浄機用給水ホース
エコ商品
コネクターと蛇口接続部のついた便利な給水ホースです。水圧に強い内径12mmの糸入りホースを採用、ねじれにくく中黒ホースにより藻の発生を防ぎます。
用途高圧洗浄機以外にもホースリールの給水部分にも取り付けができ、延長にもご利用頂けます。蛇口とホースをワンタッチで脱着できるプラグにより簡単に給水可能です。 ホース内径(Φmm)12 ホース外径(Φmm)16 最高使用圧力(MPa)0.7(23℃) 構造糸入り2重管防藻ホース 使用温度範囲(℃)0~60 耐寒性-40℃ 脆化温度(℃)-40 ブルー RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)