絞り込み
質量(kg)
  • 41
  • 0.07(3)
  • 0.1(3)
  • 0.12(3)
  • 0.36(4)
  • 0.67(3)
  • 1.8(3)
  • 4.5(3)
  • 15.5(3)
  • 19(3)
  • 24(3)
  • 28(3)
  • 28.4(3)
  • 31.5(3)
  • 47(4)
  • 48(4)
  • 64(3)
  • 66(3)
  • 92(5)
  • 150(5)
ブランド
  • 日本クランツレ(1)
  • REX(レッキス工業)(1)
  • 丸山製作所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
高圧洗浄機・スチームクリーナーとは、高温のスチームの効果で汚れを浮かせ、きれいに落とす掃除用具のことです。家などの外壁、キッチンや換気扇、サッシやお風呂場などの清掃に向いています。水の力を利用するので、とても簡単に汚れをどんどん落とすことができます。水の圧力を変えることができる高圧洗浄機ものや、ポータブル型の高圧洗浄機、コードレス型のスチームクリーナーなどがあり、掃除をする場所によって適したものをお選びいただけます。
アイリスオーヤマ大容量リンサークリーナーご購入&レビュー投稿で2,000円値引クーポンプレゼント 抽選30名様 7/31まで 詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧洗浄機 丸山製作所高圧洗浄機丸山製作所
329,800税込362,780
1台
5日以内出荷
パワー&耐久性 エンジンタイプ・余水ホースを装備しており、ポンプ過負荷状態を抑え、ポンプトラブルを大幅に低減します。・20mホースを標準装備しているので圃場での作業が効率よく行えます。・あらゆる現場の洗浄に大型タイヤで移動が簡単
仕様洗浄ガン:バリアブルノズル、M旋回ノズル質量(kg)41寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)890×570×915定格出力(kW)5.1最高圧力(MPa)15エンジンタイプGX270吸水量(L/min)最大:15吐出ホース長(m)10関連資料(2.68MB)
高水圧洗浄機 Profi 日本クランツレ高水圧洗浄機 Profi日本クランツレ
349,800税込384,780
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
高圧ホース(m)15電流(A)14.5電圧(V)三相200ケーブル長(m)5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×375×980消費電力(kW)3.8自重(kg)41吸水温度(℃)60以下自給高(m)2.5以下
エンジン式洗浄機 REX(レッキス工業)エンジン式洗浄機REX(レッキス工業)
369,800税込406,780
1台
翌々日出荷
簡易防音型なので、エンジン始動時は隣でなんとか会話が可能となります。本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。 未然にエンジンの焼付けを防止するオイルセンサーが搭載されています。
仕様洗管能力:~Φ100mm質量(kg)41形式GE1013-R寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)516×435×527モーター出力3.1PS燃料タンク容量(L)2.5連続運転時間(h)約2.6吐出水量(L/min)13最大圧力(MPa)10.0
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー