洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー :「洗浄エアーガン」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
洗いたい場所を問わない、どこでも使えるコードレスタイプ
洗浄に十分な15L内蔵式水タンク装備
タンクキャップ部分にカプラーを内蔵:市販のカプラー付水道ホースと繋げば継続的な水給水が可能
3段階選択可能な圧力モード&4種の噴射モードがあるスプレーガン&便利なスマートブラシ装備で、用途に合わせた洗浄が可能
大型ホイールと伸縮&折り畳みが可能なハンドルを装備
付属品も一体収納で優れた機動性と収納性
大切な車やバイクなど、高圧洗浄機では強すぎる様々な洗浄に最適
ボッシュDIYガーデンツール用電動工具と共用可能な18Vバッテリーを採用
用途家周りや車・趣味やレジャーでの水を使った洗浄に最適
ホース長さ(m)4
最高許容圧力(MPa)2.0(水圧モード【強】時)
定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
タンク容量(L)15(内蔵式)
吸水温度(℃)50
連続使用時間最大約45分(水圧モード【弱】時、2.5Ahバッテリー装着時)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×645×320
『清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。