洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー :「洗車 ホース」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Powerful cleaning・トップレベルの洗浄力。1. ミドルクラスでTOPクラスの洗浄パワー:軽量・コンパクトで、最大許容圧力12MPa・最大吐出水量390L/hを実現!。2. 折りたたんでコンパクトに、大型ホイールで楽々移動:大型ホイールと伸縮&折り畳みが可能なハンドルを装備。優れた機動性と収納性。3. 様々な洗浄に対応できる豊富な標準付属品も一体収納:3種類の噴射を切り替え可能な3in1ノズルや、洗車に便利な90度変換ノズル、フォームノズル等を標準付属しています。
用途車・家まわりの洗浄。
付属品3in1ノズル、90度変換ノズル、高圧ホース(8m)、ランス、ガン、フォームノズル、フィルター、水道ホース(3m・非売品)
質量(kg)6.8(本体のみ)
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)1500
コード長さ(m)5
最高許容圧力(MPa)12
最高使用水温(℃)40
最大吐出量(L/h)390
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
Powerful cleaning・トップレベルの洗浄力。1. ミドルクラスでTOPクラスの洗浄パワー:軽量・コンパクトで、最大許容圧力12MPa・最大吐出水量390L/hを実現!。2. 折りたたんでコンパクトに、大型ホイールで楽々移動:大型ホイールと伸縮&折り畳みが可能なハンドルを装備。優れた機動性と収納性。3. 様々な洗浄に対応できる豊富な標準付属品も一体収納:3種類の噴射を切り替え可能な3in1ノズルや、洗車に便利な90度変換ノズル、フォームノズル等を標準付属しています。
用途車・家まわりの洗浄。
付属品3in1ノズル、90度変換ノズル、高圧ホース(8m)、ランス、ガン、フォームノズル、フィルター、水道ホース(3m・非売品)、特別付属品:延長高圧ホース6m、ブラシ付水しぶきカバー
質量(kg)6.8
電源(V)100(50Hz)
消費電力(W)1500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×415×360
コード長さ(m)5
最高許容圧力(MPa)12
最高使用水温(℃)40
RoHS指令(10物質対応)対応
最大吐出量(L/h)390
1台
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
『清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。