絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • モノタロウ(14)
  • ケルヒャー(853)
  • アサダ(176)
  • エスコ(155)
  • WPH(123)
  • スーパー工業(85)
  • 蔵王産業(67)
  • フルテック(64)
  • アイリスオーヤマ(61)
  • 京セラインダストリアルツールズ(60)
  • ニルフィスク(49)
  • 日動工業(44)
  • 中部高圧ホース(37)
  • 工進(34)
  • アノービリバベリー(28)
  • REX(レッキス工業)(27)
  • 精和産業(26)
  • 東洋国際(26)
  • アリミツ(24)
質量(kg)
  • 2.1(1)
  • 6.7(1)
  • 7.4(1)
  • 9.6(1)
  • 10.3(1)
  • 16(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
アイリスオーヤマ大容量リンサークリーナーご購入&レビュー投稿で2,000円値引クーポンプレゼント 抽選30名様 7/31まで 詳しくはこちら
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧洗浄機 マキタ高圧洗浄機マキタ(8件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
一般家庭から業務用洗浄に求められる、”使いやすさ”を追求したミドルモデル。 運転音を低減させ節水も行える静音モード付(MHW0820のみ)。 素早く手元で高圧低圧無段階調整。圧力調整。 様々な洗浄が行える豊富な標準付属品。 自吸機能付。
周波数(Hz)50/60共用電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)292×358×830高圧ホース(m)10吸込全揚程(m)(最高)1.0水温(℃)(許容)40以下
18V 充電式洗浄機 マキタ18V 充電式洗浄機マキタ(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
質量(kg)2.1常用吐出圧力(MPa)【水道・自吸】(High)2.5/(Low)1.5【水道】(High)2.4/(Low)0.8【自吸】(High)2.0/(Low)0.8ホース長さ(m)6吸入揚程(m)(自吸)2蓄電池電圧(V)直流18使用水温(℃)40以下関連資料(1.88MB)最大吐出水量(L/min)5.3(ノズルなし)稼働時間(分)【High】36【Low】100
(MHW180D用)ペットボトルアダプタ マキタ(MHW180D用)ペットボトルアダプタマキタ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
充電式高圧洗浄機 MHW080 マキタ充電式高圧洗浄機 MHW080マキタ(3件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
AC100V機同様のパワー
常用吐出圧力(MPa)(標準/静音)5.5/3.0最大吐出水量(L/min)6.3最高許容圧力(MPa)8質量(kg)6.7作業量(目安)(標準/静音)15分/34分吸込全揚程(m)最高1吐出圧力(MPa)常用:(標準/静音)5.5/4
(MHW180D用)アングルノズル マキタ(MHW180D用)アングルノズルマキタ(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
吸水コネクタG3/4 マキタ吸水コネクタG3/4マキタ
749税込824
1台
当日出荷
関連資料(4.08MB)
高圧洗浄機 マキタ高圧洗浄機マキタ
13,980税込15,378
1台
当日出荷
ホース長さ(m)5吐出量(L/min)5(常用)吐出圧力(MPa)6.7(最大許容8.5)関連資料(1.7MB)
ホースクランプ マキタホースクランプマキタ
439税込483
1個
当日出荷
適合機種MHW001G
マキタ 高圧洗浄機(清水専用) マキタマキタ 高圧洗浄機(清水専用)マキタ(3件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
巻き取るだけで簡単にホースを収納でき、ロック機能で固定もできます。豊富な標準付属品の全てが、キレイに本機に収まります。通常のホース洗いに比べ、しっかり洗浄して大幅な節水ができます。トリガONでモーターが始動、OFFで停止するので節電効果と騒音の減少を実現!驚きの洗浄力&付属品がスッキリ収まる!
吐出圧力(MPa)7.5(約76.5kgf/m2)吐出水量(L/min)5.5付属品トリガガン(高圧ホース8m付)、洗浄ブラシ、洗剤用ノズル、水道ホース3m、ホースバンド、エクステンションバリアブルノズル、サイクロンジェットノズル、洗剤用ボトル、ノズル穴清掃ピン、ワンタッチジョイント質量(kg)7.4周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)1300コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×385×635TKG品番9-1379-0501TKG品番(2017)6-1236-0101
(MHW180D用)ホイール用ブラシ マキタ(MHW180D用)ホイール用ブラシマキタ
2,098税込2,308
1個
当日出荷
充電式高圧洗浄機 マキタ充電式高圧洗浄機マキタ
78,980税込86,878
1台
当日出荷
仕様清水専用/40Vmaxバッテリ2本(並列)使用時の自動切換/移動時に便利な伸縮ハンドル/段差に強いΦ140mm大径キャスター付属品トリガガン・高圧ホース・バリオスプレーノズル・エクステンション・洗浄ブラシ・サイクロンジェットノズル・フォームノズル・吸水コネクタG3/4・クリーナピン・ホースセット品(防藻タイプ)・自吸ストレーナフィルタセット品質量(kg)12.3※BL4080F×2本装着時、高圧ホース、トリガガン等除く電源(V)直流36寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)344×383×520常用吐出圧力(MPa)モード3(高速):8.5/モード2(中速):5.5/モード1(低速):3.0機能ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替/3モード切替(高圧/中圧/低圧)/自吸機能付/各種アクセサリ収納(側面部・背面部)高圧ホース(m)5充電時間BL4040F:実用充電:約31分/フル充電:約45分、BL4050F:実用充電:約38分/フル充電:約50分、BL4080F:実用充電:約60分/フル充電:約76分バッテリー電圧(V)40※満充電時吐出水量(L/min)(常用)モード3(高速):5.5/モード2(中速):4.2/モード1(低速):3.0防塵防水性能IPX5/(バッテリIP56)防塵・防滴ウェットガード(WG)最高給水温度(℃)40蓄電池容量(Ah)BL4040F:4.0、BL4050F:5.0、BL4080F:8.0最大圧力(MPa)11.5適合バッテリー【推奨】BL4040F/BL4050F/BL4080F【使用可】BL4020/BL4025/BL4040関連資料(4.08MB)最大自吸力(m)1.0最大吐出量(L/h)420寸法(全長×全高×幅)(mm)ハンドル収納時:344×520×383最大吐出水量(L/min)7.01充電当たりの作業量【BL4050F-5.0Ah×2本】モード3(高速):約18分/モード2(中速):約30分/モード1(低速):約1時間【BL4080F-8.0Ah×2本】モード3(高速):約28分/モード2(中速):約48分/モード1(低速):約1時間36分
フォームノズル マキタフォームノズルマキタ
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
関連資料(4.08MB)
MHW0800用トリガガン マキタMHW0800用トリガガンマキタ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
適合本体MHW0800
エクステンション マキタエクステンションマキタ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
適合機種MHW080D、MHW001G
ショルダベルト マキタショルダベルトマキタ(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
適合機種MHW080D、MHW001G、MHW0810、MHW0820
高圧洗浄機 マキタ高圧洗浄機マキタ(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
当日出荷
業務用にも対応する最大水量7L/min!ハードな洗浄も行える性能と耐久性で幅広い用途に対応。起動性の良いシリーズモータを搭載。30m巻コードリールなら2台、電圧降下時なら約60Vまで対応環境性&耐久性向上コンパクト収納大型取っ手とキャスタ付でラクラク移動使用水量約85%節約水道圧の約35倍可変ノズル
用途厨房施設の洗浄に外壁・浴場の洗浄に市場の床洗浄に吐出圧力(MPa)7【71kgf/cm2水量(L/min)最大:7【420L/H】付属品トリガガン(高圧ホース7.5M付)・可変ノズル付スプレランス・ワンタッチジョイント・ノズル穴清掃ピントラスコ品番465-1766周波数(Hz)50/60電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430コード長さ(m)2.5本体質量(kg)16本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×350×750~940吸込全揚程(m)最高:1水温(℃)許容:65以下
VC5600DZ 充電式アップライトクリーナー本体 マキタVC5600DZ 充電式アップライトクリーナー本体マキタ(1件のレビュー)
62,980税込69,278
1台
6日以内出荷
コードレスで清掃効率アップ しっかり掻き出し、強力吸引 静音が要求される清掃も安心 AC機同等の優れたゴミ取り性能 充電式「国内初」ブラシレスモータ 2基搭載 充電式「国内初」伸縮ホース&アルミパイプ付 サッと確認できるお知らせランプ 90°傾斜可能 1回の充電でしっかり使える
付属品ラウンドブラシ、ロングサッシノズル、紙パック(10枚+本機取付1枚)質量(kg)8.9(バッテリー含む)電源(V)36寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)326×318×1146清掃幅(集塵幅)(mm)318吸込仕事率(W)(静音モード)25/(標準モード)50/(パワフルモード)85集塵容量(L)5騒音値(dB)(静音モード)57/(標準モード)64/(パワフルモード)67連続使用時間(静音モード)2時間/(標準モード)1時間/(パワフルモード)30分連続使用時間(時間)(静音モード)2/(標準モード)1連続使用時間(分)(パワフルモード)30バッテリーリチウムイオン商品タイプ本体のみ
一斗缶用ストレーナ(外径32mm) マキタ一斗缶用ストレーナ(外径32mm)マキタ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
小さな口径(33mm以上)の容器用。
適合機種MHW710
マキタ 紙パックセット 5L 10枚(VC560用) マキタマキタ 紙パックセット 5L 10枚(VC560用)マキタ
2,798税込3,078
1袋(10枚)
5日以内出荷
充電式アップライトクリーナ マキタ充電式アップライトクリーナマキタ
79,980税込87,978
1台
7日以内出荷
関連資料(2.09MB)
バリアブルショートガン マキタバリアブルショートガンマキタ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
適合機種MHW080D、MHW001G、MHW0810、MHW0820
バリオスプレーノズル マキタバリオスプレーノズルマキタ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
適合機種MHW080D
7.5m高圧ホース マキタ7.5m高圧ホースマキタ
12,980税込14,278
1本
当日出荷
長さ(m)7.5適合MHW720
ホース継ぎ手 マキタホース継ぎ手マキタ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
適合MHW720
ホースセット品 マキタホースセット品マキタ
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
自吸ストレーナ・フィルタセット マキタ自吸ストレーナ・フィルタセットマキタ
3,698税込4,068
1個
当日出荷
バリオスプレーノズル マキタバリオスプレーノズルマキタ
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
関連資料(4.08MB)
噴霧ランス マキタ噴霧ランスマキタ
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
適合機種MHW710
アンダーボディースプレー マキタアンダーボディースプレーマキタ
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
用途車、農機、建機の下回り洗浄に最適適合機種MHW710
高圧洗浄機 マキタ高圧洗浄機マキタ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
清水専用。電動タイプ。水道直結タイプ。驚きの洗浄力&付属品がスッキリ収まる。豊富な付属品がスッキリ収まる。水道水に比べ、高い吐出圧+サイクロンジェットノズルで驚きの洗浄力。頑固な汚れもサッと落とせる。高圧で一気に洗うから通常のホース洗い(1時間で比較)に比べ、水の使用量は約1/6。※一般的な水道をホースで1時間使用した場合と比較。使用状況により異なります。吸水コネクタの内部にフィルタを装着。ポンプ内部へのゴミの侵入を防ぎます。キャスタとハンドル付でサッと持ち出し、ラクに移動できます。ハンドルはボタン一つで伸縮可能。運搬時は持ちやすく、収納時はコンパクト。単相100V/トリガガン連動モータ
付属品トリガガン(高圧ホース5m付)、洗剤用ボトル付ノズル、エクステンション、バリアブルノズル、サイクロンジェットノズル、ノズル穴清掃ピン、ワンタッチジョイント質量(kg)4.4(※高圧ホース、トリガガン等除く。)周波数(Hz)50/60共用電流(A)13電源(V)単相100消費電力(W)1250寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)268×298×453コード長さ(m)5常用吐出圧力(MPa)7高圧ホース(m)5最高許容圧力(MPa)8.5吐出水量(L/min)4.7水温(℃)【許容】40以下最大吐出水量(L/min)6.3
パイプクリーニングホース 16M マキタパイプクリーニングホース 16Mマキタ
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー