絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • モノタロウ(13)
  • ケルヒャー(797)
  • 工進(329)
  • WPH(123)
  • スーパー工業(105)
  • アサダ(94)
  • フルテック(58)
  • エスコ(54)
  • アイリスオーヤマ(53)
  • 京セラインダストリアルツールズ(53)
  • 日動工業(46)
  • 中部高圧ホース(36)
  • アノービリバベリー(29)
  • REX(レッキス工業)(27)
  • 精和産業(26)
  • 東洋国際(26)
  • 蔵王産業(25)
  • ニイタカ(16)
  • テナントカンパニー(14)
質量(kg)
  • 4.6(1)
  • 7.4(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高圧洗浄機 マキタ

    高圧洗浄機

    マキタ(8件のレビュー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    当日出荷
    一般家庭から業務用洗浄に求められる、”使いやすさ”を追求したミドルモデル。 運転音を低減させ節水も行える静音モード付(MHW0820のみ)。 素早く手元で高圧低圧無段階調整。圧力調整。 様々な洗浄が行える豊富な標準付属品。 自吸機能付。
    最高許容圧力(MPa)11※本ポンプが作り出せる最大圧力。電源(V)単相100高圧ホース(m)10幅(mm)358高さ(mm)830タイプ静音モード付周波数(Hz)50/60共用電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)292×358×830吸込全揚程(m)(最高)1.0水温(℃)(許容)40以下
  • 18V 充電式洗浄機 マキタ

    18V 充電式洗浄機

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    常用吐出圧力(MPa)【水道】(High)2.4/(Low)0.8【自吸】(High)2.0/(Low)0.8吐出水量(L/min)常用:水道・自吸High:2.5、Low:1.5電源(V)直流18給水方式水道(市販品ホースクランプ必須)/自吸(ため水・ペットボトル[別販ペットボトルアダプタ必須])ホース長さ(m)6質量(kg)2.1※BL1860B装着時、5in1ノズル、エクステンション除く。付属品5in1ノズル、エクステンション、フォームノズル、クリーナピン、ホースアッセンブリ(6m)、ストレーナ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)888×99×239吸入揚程(m)最高:2.0(自吸)機能防じん・防水 :APT水温(℃)許容:40以下最大吐出水量(L/min)5.3(ノズルなし)稼働時間(分)【High】36【Low】100
  • (MHW180D用)ペットボトルアダプタ マキタ

    (MHW180D用)ペットボトルアダプタ

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
  • 充電式高圧洗浄機 MHW080 マキタ

    充電式高圧洗浄機 MHW080

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1台
    当日出荷
    AC100V機同様のパワー
    吐出圧力(MPa)常用:(標準/静音)5.5/4吐出水量(L/min)常用標準:5.5、常用静音:4.0給水方式水道/自吸付属品トリガガン、高圧ホース5m、バリオスプレーノズル、エクステンション、洗浄ブラシ、サイクロンジェットノズル、泡ノズル、耐圧ホース3m(水道ホース)、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント(2個)、ホースクランプ、ノズル穴掃除ピン自吸ホースセット(ストレーナ・吸水フィルタ付)質量(kg)6.7※バッテリ含む、高圧ホース、トリガガン等除く。本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)438×218×269常用吐出圧力(MPa)(標準/静音)5.5/3.0機能ハイパワーブラシレスモータ:○、防じん・防水 :WG作業量(目安)(標準/静音)15分/34分※BL1860B×2本使用時。数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。最高許容圧力(MPa)8※本ポンプが作り出せる最大圧力。吸込全揚程(m)最高1水温(℃)40以下最大吐出水量(L/min)6.3
  • 高圧洗浄機 マキタ

    高圧洗浄機

    マキタ
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    付属品トリガガン(高圧ホース5m付)、洗剤用ボトル付ノズル、バリアブルノズル、サイクロンジェットノズル、ノズル穴清掃ピン、ワンタッチジョイント、給水コネクタ、ノズル/トリガガン用ホルダ、電源コードホルダ質量(kg)4.6周波数(Hz)50/60共用電流(A)13電源(V)単相100消費電力(W)1250コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×180×430常用吐出圧力(MPa)6.7ホース長さ(m)5最高許容圧力(MPa)8.5※本ポンプが作り出せる最大圧力。吐出水量(L/min)常用:5.0水温(℃)許容:0~40最大吐出水量(L/min)7.9
  • (MHW180D用)アングルノズル マキタ

    (MHW180D用)アングルノズル

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    欠品中
  • 吸水コネクタG3/4 マキタ

    吸水コネクタG3/4

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1台
    当日出荷
  • ホースクランプ マキタ

    ホースクランプ

    マキタ
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    適合機種MHW001G
  • マキタ 高圧洗浄機(清水専用) マキタ

    マキタ 高圧洗浄機(清水専用)

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷
    巻き取るだけで簡単にホースを収納でき、ロック機能で固定もできます。豊富な標準付属品の全てが、キレイに本機に収まります。通常のホース洗いに比べ、しっかり洗浄して大幅な節水ができます。トリガONでモーターが始動、OFFで停止するので節電効果と騒音の減少を実現!驚きの洗浄力&付属品がスッキリ収まる!
    吐出圧力(MPa)7.5(約76.5kgf/m2)吐出水量(L/min)5.5電源(V)単相100給水方式水道直結式付属品トリガガン(高圧ホース8m付)、洗浄ブラシ、洗剤用ノズル、水道ホース3m、ホースバンド、エクステンションバリアブルノズル、サイクロンジェットノズル、洗剤用ボトル、ノズル穴清掃ピン、ワンタッチジョイント質量(kg)7.4周波数(Hz)50/60消費電力(W)1300コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×385×635TKG品番9-1379-0501TKG品番(2017)6-1236-0101
  • ショルダベルト マキタ

    ショルダベルト

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    適合機種MHW080D、MHW001G、MHW0810、MHW0820
  • MHW0800用トリガガン マキタ

    MHW0800用トリガガン

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    適合本体MHW0800
  • 充電式高圧洗浄機 マキタ

    充電式高圧洗浄機

    マキタ
    ¥78,980税込¥86,878
    1台
    当日出荷
    常用吐出圧力(MPa)モード3(高速):8.5/モード2(中速):5.5/モード1(低速):3.0最高許容圧力(MPa)11.5※本ポンプが作り出せる最大圧力。吐出水量(L/min)(常用)モード3(高速):5.5/モード2(中速):4.2/モード1(低速):3.0電源(V)直流36(40max[満充電時]/バッテリー・充電器[別売])給水方式水道/自吸高圧ホース(m)5質量(kg)12.3※BL4080F×2本装着時、高圧ホース、トリガガン等除く付属品トリガガン・高圧ホース・バリオスプレーノズル・エクステンション・洗浄ブラシ・サイクロンジェットノズル・フォームノズル・吸水コネクタG3/4・クリーナピン・ホースセット品(防藻タイプ)・自吸ストレーナフィルタセット品仕様清水専用/40Vmaxバッテリ2本(並列)使用時の自動切換/移動時に便利な伸縮ハンドル/段差に強いΦ140mm大径キャスター高さ(mm)520本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)344×383×520連続使用時間【1充電目安・40Vmax】< BL4050F-5.0Ah×2本 >モード3(高速):約18分、モード2(中速):約30分、モード1(低速):約1時間、< BL4080F-8.0Ah×2本 >モード3(高速):約28分 、モード2(中速):約48分、モード1(低速):約1時間36分 (※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。)機能ハイパワーブラシレスモータ:○、パワー切替:○充電時間BL4040F:実用充電:約31分/フル充電:約45分、BL4050F:実用充電:約38分/フル充電:約50分、BL4080F:実用充電:約60分/フル充電:約76分バッテリー電圧(V)40※満充電時防塵防水性能WG、IPX5(バッテリIP56)吸込全揚程(m)最高:1.0蓄電池容量(Ah)BL4040F:4.0、BL4050F:5.0、BL4080F:8.0水温(℃)許容:40以下適合バッテリー【推奨】BL4040F/BL4050F/BL4080F【使用可】BL4020/BL4025/BL4040最大吐出量(L/h)420最大吐出水量(L/min)7.0
  • (MHW180D用)ホイール用ブラシ マキタ

    (MHW180D用)ホイール用ブラシ

    マキタ
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
  • 7.5m高圧ホース マキタ

    7.5m高圧ホース

    マキタ
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷
    適合MHW720長さ(m)7.5
  • フォームノズル マキタ

    フォームノズル

    マキタ
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
  • マキタ 紙パックセット 5L 10枚(VC560用) マキタ

    マキタ 紙パックセット 5L 10枚(VC560用)

    マキタ
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(10枚)
    5日以内出荷
  • エクステンション マキタ

    エクステンション

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    適合機種MHW080D、MHW001G
  • 一斗缶用ストレーナ(外径32mm) マキタ

    一斗缶用ストレーナ(外径32mm)

    マキタ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    小さな口径(33mm以上)の容器用。
    適合機種MHW710
  • バリアブルショートガン マキタ

    バリアブルショートガン

    マキタ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    適合機種MHW080D、MHW001G、MHW0810、MHW0820
  • 充電式アップライトクリーナ マキタ

    充電式アップライトクリーナ

    マキタ
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    7日以内出荷
  • バリオスプレーノズル マキタ

    バリオスプレーノズル

    マキタ
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷
  • VC5600DZ 充電式アップライトクリーナー本体 マキタ

    VC5600DZ 充電式アップライトクリーナー本体

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥62,980税込¥69,278
    1台
    6日以内出荷
    コードレスで清掃効率アップ しっかり掻き出し、強力吸引 静音が要求される清掃も安心 AC機同等の優れたゴミ取り性能 充電式「国内初」ブラシレスモータ 2基搭載 充電式「国内初」伸縮ホース&アルミパイプ付 サッと確認できるお知らせランプ 90°傾斜可能 1回の充電でしっかり使える
    付属品ラウンドブラシ、ロングサッシノズル、紙パック(10枚+本機取付1枚)質量(kg)8.9(バッテリー含む)電源(V)36寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)326×318×1146清掃幅(集塵幅)(mm)318吸込仕事率(W)(静音モード)25/(標準モード)50/(パワフルモード)85集塵容量(L)5騒音値(dB)(静音モード)57/(標準モード)64/(パワフルモード)67連続使用時間(静音モード)2時間/(標準モード)1時間/(パワフルモード)30分連続使用時間(時間)(静音モード)2/(標準モード)1連続使用時間(分)(パワフルモード)30バッテリーリチウムイオン商品タイプ本体のみ
  • 高圧洗浄機 マキタ

    高圧洗浄機

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    当日出荷
    業務用にも対応する最大水量7L/min!ハードな洗浄も行える性能と耐久性で幅広い用途に対応。起動性の良いシリーズモータを搭載。30m巻コードリールなら2台、電圧降下時なら約60Vまで対応。環境性&耐久性向上。コンパクト収納。大型取っ手とキャスタ付でラクラク移動。使用水量約85%節約。水道圧の約35倍。可変ノズル
    用途厨房施設の洗浄に。外壁・浴場の洗浄に。市場の床洗浄に常用吐出圧力(MPa)7最高許容圧力(MPa)8.0※本ポンプが作り出せる最大圧力。吐出水量(L/min)常用:7.0電源(V)単相100給水方式水道/自吸(自吸時別売ポンプ要)付属品トリガガン(高圧ホース7.5M付)・可変ノズル付スプレランス・ワンタッチジョイント・ノズル穴清掃ピン質量(kg)16※高圧ホース、トリガガン等除く。トラスコ品番465-1766高さ(mm)750~940周波数(Hz)50/60共用電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)750×940×390水量(L/min)最大:7【420L/H】吸込全揚程(m)最高:1水温(℃)許容:65以下最大吐出水量(L/min)9.8
  • 自吸ストレーナ・フィルタセット マキタ

    自吸ストレーナ・フィルタセット

    マキタ
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
  • ホース継ぎ手 マキタ

    ホース継ぎ手

    マキタ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    適合MHW720
  • バリオスプレーノズル マキタ

    バリオスプレーノズル

    マキタ
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    適合機種MHW080D
  • ホースセット品 マキタ

    ホースセット品

    マキタ
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    3日以内出荷
  • 噴霧ランス マキタ

    噴霧ランス

    マキタ
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    3日以内出荷
    適合機種MHW710
  • アンダーボディースプレー マキタ

    アンダーボディースプレー

    マキタ
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    3日以内出荷
    用途車、農機、建機の下回り洗浄に最適適合機種MHW710
  • 高圧洗浄機 マキタ

    高圧洗浄機

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    3日以内出荷
    清水専用。電動タイプ。水道直結タイプ。驚きの洗浄力&付属品がスッキリ収まる。豊富な付属品がスッキリ収まる。水道水に比べ、高い吐出圧+サイクロンジェットノズルで驚きの洗浄力。頑固な汚れもサッと落とせる。高圧で一気に洗うから通常のホース洗い(1時間で比較)に比べ、水の使用量は約1/6。※一般的な水道をホースで1時間使用した場合と比較。使用状況により異なります。吸水コネクタの内部にフィルタを装着。ポンプ内部へのゴミの侵入を防ぎます。キャスタとハンドル付でサッと持ち出し、ラクに移動できます。ハンドルはボタン一つで伸縮可能。運搬時は持ちやすく、収納時はコンパクト。単相100V/トリガガン連動モータ
    付属品トリガガン(高圧ホース5m付)、洗剤用ボトル付ノズル、エクステンション、バリアブルノズル、サイクロンジェットノズル、ノズル穴清掃ピン、ワンタッチジョイント幅(mm)298質量(kg)4.4(※高圧ホース、トリガガン等除く。)高さ(mm)453周波数(Hz)50/60共用電流(A)13電源(V)単相100消費電力(W)1250寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)268×298×453コード長さ(m)5常用吐出圧力(MPa)7高圧ホース(m)5最高許容圧力(MPa)8.5給水方式水道直結吐出水量(L/min)4.7水温(℃)【許容】40以下最大吐出水量(L/min)6.3
  • パイプクリーニングホース 16M マキタ

    パイプクリーニングホース 16M

    マキタ
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー