洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー :「掃除用品」の検索結果

高圧洗浄機・スチームクリーナーとは、高温のスチームの効果で汚れを浮かせ、きれいに落とす掃除用具のことです。家などの外壁、キッチンや換気扇、サッシやお風呂場などの清掃に向いています。水の力を利用するので、とても簡単に汚れをどんどん落とすことができます。水の圧力を変えることができる高圧洗浄機ものや、ポータブル型の高圧洗浄機、コードレス型のスチームクリーナーなどがあり、掃除をする場所によって適したものをお選びいただけます。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトなボディーに抜群の使いやすさを両立。 使いやすいタッチパネルにより操作性もUP。 女性や初めての方でも安心してお使い頂けます。 メンテナンスフリーバッテリーを採用。 汚水タンクは洗浄しやすい大開口。
タンク容量(L)(清水)約30、(汚水)約30 パッド幅(mm)432(17インチ) 仕様スクイジー幅/約884mmパッド圧/(標準)約18~22kg、(加圧)約27~32kg 付属品パッド台(1個)、スクイジー(1本)、充電用コード(2m) 質量(kg)約126(バッテリー含む) 回転数(min-1[r.p.m])(パッド)約220 電源DC24V(12V×2)50Ah(メンテナンスフリーバッテリー) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)554×1152×1010 連続使用時間(標準)約1時間40分、(加圧)約1時間10分 運転音(dB)70 清掃能力(m2/h)1296 充電時間(時間)約10 充電可能回数約300回
1台
639,800 税込703,780
9日以内出荷

CONDOR(山崎産業)CSA-17BX-S専用 パッド台
床洗浄機CSA-17BX-S専用のパッド台。別売り17インチのフロアパッドと合わせてご使用ください。
寸法(inch)パッド幅:17
1台
30,980 税込34,078
13日以内出荷

CONDOR(山崎産業)専用スクイジー
オートマチックスクラバーCSA-17BX-S用の専用スクイジー完成品。
適合本体E-163(CSA-17BX-S)
1本
62,980 税込69,278
8日以内出荷

CONDOR(山崎産業)CSA-17BX-S専用 ブラシ
オートマチックスクラバーCSA-17BX-S専用ブラシ。
質量(kg)126 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)554×1152×1010
1個
30,980 税込34,078
翌々日出荷

フラットタイルの使用に適しています。
材質ポリエチレンテレフタレート
1箱(5枚)
22,980 税込25,278
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)