洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー :「洗車 エア」の検索結果

特価
本日12月3日(水)は、清掃用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水タンクからの吸水が可能な自吸式対応型で使用場所を選びません。 3つの洗浄ノズルとベランダクリーナーまで揃ったフルコンプリートモデルです。 便利なホースリールが標準装備で簡単に片づけられます。
用途車やベランダ・網戸などの洗浄 自動車・自動二輪の洗車 住居物(外壁・床など)の洗浄 網戸の洗浄 トラスコ品番208-5652 セット内容スプレーガン、エクステンション、可変ノズル、ロータリーノズル、ソープノズル、ベランダクリーナー、吸水ホースセット(ストレーナー付)、高圧ホース(6m)、ワンタッチ蛇口、吸水コネクター 幅(mm)340 質量(kg)8 高さ(mm)800 奥行(mm)310 電源(V)単相100 消費電力(W)1400 電源コード(m)5 吐出圧力(MPa)10 高圧ホース(m)6 吐出水量(L/min)7 アズワン品番64-8370-77
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷