洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー :「簡易洗浄機」の検索結果
高圧洗浄機・スチームクリーナーとは、高温のスチームの効果で汚れを浮かせ、きれいに落とす掃除用具のことです。家などの外壁、キッチンや換気扇、サッシやお風呂場などの清掃に向いています。水の力を利用するので、とても簡単に汚れをどんどん落とすことができます。水の圧力を変えることができる高圧洗浄機ものや、ポータブル型の高圧洗浄機、コードレス型のスチームクリーナーなどがあり、掃除をする場所によって適したものをお選びいただけます。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
簡易防音型なので、エンジン始動時は隣でなんとか会話が可能となります。本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。
噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。
仕様洗管能力:~Φ150mm
質量(kg)45
形式GE160-R
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)528×445×653
モーター出力4.7PS
燃料タンク容量(L)3.6
連続運転時間(h)約2.5
吐出水量(L/min)12
最大圧力(MPa)16.0
1台
¥429,800
税込¥472,780
翌々日出荷
簡易防音型なので、エンジン始動時は隣でなんとか会話が可能となります。本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。
噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。
仕様洗管能力:~Φ250mm
質量(kg)50
形式GE430-R
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)564×483×548
モーター出力4.7PS
燃料タンク容量(L)3.6
連続運転時間(h)約2.5
吐出水量(L/min)30
最大圧力(MPa)4.0
1台
¥529,800
税込¥582,780
翌々日出荷
『清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。