特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
バケツ汲水で近くに水道がなくても大丈夫で場所を選ばないので、洗車やお墓掃除、ベランダ掃除などにもおススメです。もちろん水道にジョイントで繋げることも可能です。小型・軽量・ハンディタイプですが最大圧力は2.2Mpaです。直噴ノズル、拡散ノズル25°を搭載しており、シーンにあわせて付け替え可能です。従来品であるHDL-KSG20225と比べて汲水力が上がっています。バッテリー充電式の商品です。小型のため、省スペース収納です。
用途車などの洗浄に。
本体寸法(mm)約352×71×205(バッテリーパック含む)
使用時間(分)15
バッテリー専用バッテリーパック(リチウムイオン電池):18.5V(20V max)2000mAh(3.7V 2Ah×5 37Wh)
AC電源アダプタ(V)入力:100-240V~50/60Hz 800mA 出力:DC21.5V 1.0A
保証期間お買い上げ日より6ヵ月
吐出水量(L/min)常用:2.6
充電時間(時間)約2
最大圧力(MPa)2.2
自給高(m)(耐水ホースに空気が有り、空気が抜けるまでの高さ)最大:1
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
『清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。